50件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「消費電力(W)」から絞り込む
  • スチロールカッター HAKKO(白光)

    スチロールカッター

    HAKKO(白光)(20件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1台
    当日出荷
    100V電源仕様で厚手のスチロールも連続切断(厚み:110mm、奥行き:170mm)。ターボスイッチ付で硬質スチロールも簡単に切断できます。発熱を知らせる通電ランプ表示。オートセーフティスイッチ採用でスイッチを押している間だけ発熱。 スチールロールカッターを使えば抜き文字、図形といった立体的な工作が簡単にできます。カッタナイフよりも曲線加工に優れていますので様々な造形物製作に適しています。
    トラスコ品番367-8814セット内容本体(電源コード付)、ヒーター(No.A1324)2本質量(g)410(コード含む)有効切断能力(mm)厚み/110、奥行/170消費電力(W)6電源AC100V 50/60Hzヒーター温度(℃)ノーマル:170、ターボ:250
  • スチロールカッター HAKKO(白光)

    スチロールカッター

    HAKKO(白光)(12件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1台
    当日出荷
    電池式なので持ち運びでができ、場所を問わず作業することができます。手にフィットする細身のグリップで女性の方やお子様でも使いやすい設計です。発熱を知らせる通電ランプ表示。オートセーフティスイッチ採用でスイッチを押している間だけ発熱。
    用途スチールロールカッターを使えば抜き文字、図形といった立体的な工作が簡単にできます。カッタナイフよりも曲線加工に優れていますので様々な造形物製作に適しています。トラスコ品番367-8393セット内容本体、ヒーター(No.A1510)2本質量(g)110(電池除く)有効切断能力(mm)厚み/70、奥行/130電源単二乾電池×2本(別売り)、アルカリ乾電池(約170分)、マンガン電池(約45分)
  • スチロールカッター SURE(石崎電機製作所)

    スチロールカッター

    SURE(石崎電機製作所)(2件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1台
    当日出荷
    ヒーター線でヒートカットするため切り口がきれで微細なゴミも出ません。自由曲線はもちろん、アテゲージを使用して直線カットしたり、ヒーターの角度の調節により様々な形状の加工が可能です。定規や角度指示が表示されており、狙った寸法で作成できます。ホビーユースからプロユースまで幅広い作業に使えます。
    付属品ACアダプター、直線ガイド、 円ガイドテーブル、円ガイドピン仕様ヒーター線:ニクロム線(Φ0.3mm×長さ1.5m)、加工寸法:~23cm(アテゲージ無し)/1~20cm(アテゲージ有り)/半径2.5~11cm(回転)/角度45~90°/手持ちフリー加工定格電力(W)21定格電圧(V)AC100-240(50/60Hz)コード長さ(m)約1.5本体寸法(mm)幅365×奥行205×高さ235(セット時)本体質量(g)約700(ACアダプターを除く)
  • 発泡スチロールカッター goot(太洋電機産業)

    発泡スチロールカッター

    goot(太洋電機産業)(2件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1丁
    当日出荷
    単三電池4本で使用出来るコードレスタイプです。 弓型、棒型と2種類のアタッチメントが付属しています。 切断面は滑らかなため、ヤスリ掛けなどの後処理が不要です。
    用途発泡スチロールの切断、模様切りにトラスコ品番213-7128セット内容弓型アタッチメント SC-10AP、棒型アタッチメント SC-10AI厚さ(mm)110(有効切断)質量(g)215タイプ電池4本式奥行(mm)140(有効切断)最高温度(℃)300
  • [電池式] 発泡スチロールカッター エスコ

    [電池式] 発泡スチロールカッター

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥4,150税込¥4,565
    1セット
    当日出荷
    発泡スチロールのカット、切抜き、穴あけ作業に 便利な手元スイッチ付きです。 電池式なので場所を選ばずに使用できます。
    仕様●電源:アルカリ単3電池×4本●ヒーター最高温度:ショート:250℃ロング:270℃●最大切断厚さ:ショート:50mmロング:70mm●連続使用時間:約30分
  • マルチカッター SURE(石崎電機製作所)

    マルチカッター

    SURE(石崎電機製作所)(1件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    当日出荷
    刃自体が発熱して、発泡スチロールやウレタンスポンジ、ロープ、ネット、魚網、PPテープ、シートなどを切りカスを出さずにほつれることなく、スムーズに切削、切断が可能です。 付属のアタッチメントで直線加工、ロープカットなどに使用できます。
    用途発泡スチロールやウレタンスポンジの切削加工に。 ロープ、ネット、PPテープなどの切断に。トラスコ品番538-0050セット内容A型アタッチメント(直線用)、I型アタッチメント(ロープなどのカット用)、ドライバー質量(kg)1消費電力(W)40定格電圧(V)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)129.5×58×167電源コード(m)約3カッター部温度(℃)400℃/A型パーツ使用時、500℃/I型パーツ使用時
  • 交換リール SURE(石崎電機製作所)

    交換リール

    SURE(石崎電機製作所)
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷
    適合機種HC-23TF
  • 充電式ヒーティングツール SK11

    充電式ヒーティングツール

    SK11(1件のレビュー)
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    当日出荷
    電源が無い場所でも使用できるはんだごてです。誤操作を防止するスライドオンボタンです。別売りの先端チップもあり、DIYだけでなくキャンプなどのアウトドアでも使用できます。LEDライト機能も付いています。
    用途はんだ作業。セット内容ファインポイントチップ×1個、microUSBコード(通信機能なし)×1本、スタンド×1個、キャップ×1個電圧(V)3.7本体質量(g)約90充電時間(時間)4標準容量(mAh)2400充電方式microUSB-Bタイプ
  • ロープカッター用交換パーツ SURE(石崎電機製作所)

    ロープカッター用交換パーツ

    SURE(石崎電機製作所)
    ¥949~税込¥1,044~
    1個
    当日出荷
    ロープカッター用の交換用替刃です。
    材質加熱金属刃
  • USB接続発泡スチロールカッター SC-5 goot(太洋電機産業)

    USB接続発泡スチロールカッター SC-5

    goot(太洋電機産業)
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    当日出荷
    USBから電源がとれる発泡スチロールカッターです。グリップの先端を回転させ作業にあった形状で使用可能です。切断面は滑らかなため、ヤスリ掛けなどの後処理が不要です。市販のモバイルバッテリーを接続すれば持ち運び可能です。
    用途発泡スチロールの切断、模様切りに。付属品弓型アタッチメントSC-5AP×1、棒型アタッチメントSC-5AI×1、こて台、ニクロム線×3仕様切断深度(mm):50トラスコ品番147-8181電源(V)5消費電力(W)5切断能力発泡スチロール(厚さ4cm)100mm切断に約7秒最高温度(℃)200有効長(mm)カッター:75RoHS指令(10物質対応)対応
  • SC-5用 替ニクロム線 goot(太洋電機産業)

    SC-5用 替ニクロム線

    goot(太洋電機産業)
    ¥119税込¥131
    1個
    当日出荷
    説明書に従い、ご自身で切ってお使いください。
    用途SC-5APの交換用。トラスコ品番147-8188適合機種SC-5AP質量(g)49全長(m)1
  • デスクトップロープカッター SURE(石崎電機製作所)

    デスクトップロープカッター

    SURE(石崎電機製作所)
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    当日出荷
    合成繊維製ロープがきれいに切断できます。熱溶断なのでカットと同時に切断面のほつれ防止もでき便利です。通電中は連続使用ができ作業効率がアップします。切断できるもの:ナイロン、ポリ塩化ビニール、ビニロン、ポリエステル、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリウレタン等の合成繊維ロープ
    用途ポリエステル編組チューブの切断に(耐熱チューブ・耐熱ロープなどの切断はできません。)。トラスコ品番166-6588質量(kg)1電源(V)AC100消費電力(W)35最高温度(℃)450電源コード(m)1.5カッター長(mm)50最大切断径(Φmm)ロープ:15
  • AC100V/7W 発泡スチロールカッター エスコ

    AC100V/7W 発泡スチロールカッター

    エスコ
    ¥7,030税込¥7,733
    1セット
    当日出荷
    発泡スチロールのカット、切抜き、穴あけ作業に 便利な手元スイッチ付きです。 3種のアタッチメント付きで用途に合わせて加工ができます。 スイッチを入れて10秒で使用可能です。
    仕様●名称:本体●電源:AC100V●材質:樹脂●消費電力:7W●コード長:2.2m●最大切断能力:アーチ型ユニット/厚み160mm、奥行80mmロングヒーターユニット/奥行100mmショートヒーターユニット/奥行12mm●最大温度:アーチ型ユニット:約160℃ロングヒーターユニット:約200℃ショートヒーターユニット:約300℃
  • 替ニクロム線 goot(太洋電機産業)

    替ニクロム線

    goot(太洋電機産業)
    ¥559税込¥615
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番213-8643適合機種SC-10質量(g)49使用できるこて部SC-10
  • 卓上スチロールカッター PROXXON(プロクソン)

    卓上スチロールカッター

    PROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    欠品中
    発泡スチロールを使用した造形、工作、POP文字等の切り抜き作業に最適 直線切りガイドや角切りガイドを使用した切抜き作業が可能。 ニクロム線の温度調節付ですので、様々な種類の発泡スチロールで作業ができます。
    仕様テーブル/目盛付アルミ製質量(kg)3電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)30線径(Φmm)ニクロム/0.2(長さ:30m)テーブル寸法(mm)390×280テーブル寸法奥行(mm)280アーム寸法(mm)350(内寸)温度調節範囲(℃)約100~200本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×295×320
  • 替棒型アタッチメント goot(太洋電機産業)

    替棒型アタッチメント

    goot(太洋電機産業)
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    適合機種SC-10使用できるこて部SC-10
  • 替棒型アタッチメント goot(太洋電機産業)

    替棒型アタッチメント

    goot(太洋電機産業)
    ¥589税込¥648
    1個
    当日出荷
    軽く滑らかに切れます。大きなデザインの作業などにお薦めです。
    用途発泡スチロールの切断、CM用のデザイン、芸術作品の創造、商業的なアートワークの開発等、趣味から仕事まで幅広い用途に。トラスコ品番147-8185適合機種SC-5長さ(mm)約65質量(g)104線径(Φmm)1
  • マルチカッターアタッチメント SURE(石崎電機製作所)

    マルチカッターアタッチメント

    SURE(石崎電機製作所)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    SG-31オプションパーツ
  • デスクトップロープカッター SURE(石崎電機製作所)

    デスクトップロープカッター

    SURE(石崎電機製作所)(1件のレビュー)
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    当日出荷
    樹脂ロープをキレイにカットできます。最大径Φ40mmまでの合成繊維ロープがきれいに切断できます。熱溶断なのでほつれ防止も同時にできます。通電中は連続使用ができ、作業効率がアップします。切断可能素材:ナイロン、ポリ塩化ビニール、ビニロン、ポリエステル、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリウレタン等の合成繊維製のロープ。安全装置付き 過負荷保護装置(電流ヒューズ) 温度過昇防止装置(リミッター)
    付属品替刃3枚(1枚本体取付済)仕様発熱方式:トランスによる低電圧直接加熱質量(kg)約3.34(電源コード除く)取付刃:電極ネジ止め方式、交換可能材質(本体)本体ケース:ABS樹脂・SPCC/カッター刃:SUS304/脚:ブレンドゴム消費電力(W)80スイッチシーソースイッチ(ON/OFF)定格電圧(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)有効長1.1連続使用可能本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)174×200×230mカッター温度約500℃立ち上がり時間約1~2分
  • ステーション式発泡カッター SURE(石崎電機製作所)

    ステーション式発泡カッター

    SURE(石崎電機製作所)(1件のレビュー)
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1台
    当日出荷
    作業効率と操作性を重視した軽量設計。ステーションの変圧機能(30V以下)で感電の心配がありません。ヒーター線による溶断のため、切り口がきれいで微細なゴミもでません。
    定格電圧(V)AC100(50/60Hz)本体外径(Φmm)25ステーション外形寸法(mm)H126×W140×D160ステーション質量(kg)約2.5
  • プロフォームカッター用 ニクロム線 G-Too

    プロフォームカッター用 ニクロム線

    G-Too
    ¥2,090税込¥2,299
    1本(5m)
    12日以内出荷
    プロフォームカッター専用のニクロム線、0.14Φ×5m 巻きです。他の機種には使用できません。
  • プロフォームカッターL用 ニクロム線 G-Too

    プロフォームカッターL用 ニクロム線

    G-Too
    ¥3,500税込¥3,850
    1本(30m)
    12日以内出荷
    プロフォームカッターL型専用のニクロム線、0.23Φ×30m リール巻きです。他の機種には使用できません。
  • スチロールカッターチップ SK11

    スチロールカッターチップ

    SK11
    ¥849~税込¥934~
    1個
    当日出荷
    充電式ヒーティングツール専用の先端チップです。充電式ヒーティングツール専用のアタッチメントです。
    適合機種SHT-37VLi用
  • シュリンクチップ SK11

    シュリンクチップ

    SK11
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    充電式ヒーティングツール専用の先端チップです。充電式ヒーティングツール専用のアタッチメントです。
    適合機種SHT-37VLi用
  • 替ヒーター 10本入(HC-300F用) SURE(石崎電機製作所)

    替ヒーター 10本入(HC-300F用)

    SURE(石崎電機製作所)
    ¥9,898税込¥10,888
    1セット
    10日以内出荷
  • 発泡スチロール加工用 プロフォームカッター G-Too

    発泡スチロール加工用 プロフォームカッター

    G-Too
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    7日以内出荷
    スタイロフォーム、スチレンなどの発泡スチロール材を切断加工するための専用熱線カッターのスタンダードタイプです。わずか0.2mmの厚さもスライスもできます。平行カット用ガイドを使用すれば一定の幅でカットでき、角度調節用ガイドを使用すれば25°~90°まで、お好きな角度でカットできます。また、スイッチは足踏み式なので、両手を自由に使え細かい加工も簡単に行えます。加工台はなめらかなベークライト製で、材料をスムーズにスライドできます。材料の厚さ、硬さに応じて高温・低温に切り替えられます。【付属品】。・ 平行カット用ガイド(T定規)。・ 角度調節カット用ガイド。・ ニクロム線スペア(0.14Φ × 5m)
    用途スタイロフォーム、スチレンなどの発泡スチロール材の切断加工用。建築等各種模型の制作、お店の立体POPづくり、かさばる廃棄時の断裁などに幅(mm)180(最大カット)高さ(mm)155(最大カット)消費電力(W)10本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×300×250
  • 発泡スチロール加工用 プロフォームカッターL G-Too

    発泡スチロール加工用 プロフォームカッターL

    G-Too
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    7日以内出荷
    スタイロフォーム、スチレンなどの発泡スチロール材を切断加工するための専用熱線カッターの最上位機種です。わずか0.2mmの厚さもスライスもできます。ニクロム線の張り強度自動調節機構により、より精度の高いカットを実現。アーム高さを変えずにニクロム線の角度を調節でき、付属の分度器付T定規で角度設定も容易です。さらに、付属の円カット用R定規で、円柱、円錐のカットも自由自在。加工台はなめらかなベークライト製で、材料をスムーズにスライドできます。また、スイッチは足踏み式なので、両手を自由に使え細かい加工も簡単に行えます。材料の厚さ、硬さに応じて高温・低温に切り替えられます。【付属品】。・ T定規(分度器付)。・ 円カット用R定規。・ ニクロム線スペア(0.23Φ × 30m)
    用途スタイロフォーム、スチレンなどの発泡スチロール材の切断加工用。建築等各種模型の制作、お店の立体POPづくり、かさばる廃棄時の断裁などに幅(mm)最大カット:300高さ(mm)最大カット:200消費電力(W)23本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×300×57
  • プロフォームカッター用 平行カット用ガイド(T定規) G-Too

    プロフォームカッター用 平行カット用ガイド(T定規)

    G-Too
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    12日以内出荷
    プロフォームカッター専用のT型定規です。この定規を使うことにより一定の幅で平行にカットできます。
  • プロフォームカッター用 角度調節カット用ガイド(分度器) G-Too

    プロフォームカッター用 角度調節カット用ガイド(分度器)

    G-Too
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    12日以内出荷
    プロフォームカッター専用の角度調節カット用ガイドです。この角度調節用ガイドを使用すれば25°~90°まで、お好きな角度でカットできます。
  • プロフォームカッターL用 T定規(分度器付) G-Too

    プロフォームカッターL用 T定規(分度器付)

    G-Too
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    12日以内出荷
    プロフォームカッターL型専用のT定規です。このT定規は分度器付で角度設定も容易に行えます。
  • プロフォームカッターL用 R定規 G-Too

    プロフォームカッターL用 R定規

    G-Too
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    12日以内出荷
    プロフォームカッターL型専用のR定規です。この円カット用R定規を使うことにより円柱、円錐のカットも自由自在に行えます。
  • 替弓型アタッチメント SC-10用 goot(太洋電機産業)

    替弓型アタッチメント SC-10用

    goot(太洋電機産業)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番342-9018適合機種SC-10寸法(mm)110×140タイプ弓型
  • [EA304YB-11用] ヒーターユニット(ロング) エスコ

    [EA304YB-11用] ヒーターユニット(ロング)

    エスコ
    ¥1,080税込¥1,188
    1個(1個)
    翌日出荷
    硬質のスチロールには使用できません。本体の取付け部がネジ式になっている場合は取付けできません。ヒーターユニットを購入する際は本体の取付け部を事前にご確認ください。
    仕様発泡スチロール専用取付方式はめ込み式最高温度(℃)270最大切断厚さ(mm)70
  • [EA304YB-11用] ヒーターユニット(ショート) エスコ

    [EA304YB-11用] ヒーターユニット(ショート)

    エスコ
    ¥930税込¥1,023
    1個(1個)
    翌日出荷
    硬質のスチロールには使用できません。本体の取付け部がネジ式になっている場合は取付けできません。ヒーターユニットを購入する際は本体の取付け部を事前にご確認ください。
    仕様発泡スチロール専用取付方式はめ込み式最高温度(℃)250最大切断厚さ(mm)50
  • ハンダ SK11

    ハンダ

    SK11
    ¥249税込¥274
    1個
    当日出荷
    充電式ヒーティングツール用のハンダです。充電式ヒーティングツール用のハンダです。
    適合機種SHT-37VLi用
  • ライターブレード SK11

    ライターブレード

    SK11
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    充電式ヒーティングツール専用の先端チップです。充電式ヒーティングツール専用のアタッチメントです。
    適合機種SHT-37VLi用
  • シーリングチップ SK11

    シーリングチップ

    SK11
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    充電式ヒーティングツール専用の先端チップです。充電式ヒーティングツール専用のアタッチメントです。
    適合機種SHT-37VLi用
  • カッティングナイフ SK11

    カッティングナイフ

    SK11
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    充電式ヒーティングツール専用の先端チップです。充電式ヒーティングツール専用のアタッチメントです。
    適合機種SHT-37VLi用
  • チゼルチップ SK11

    チゼルチップ

    SK11
    ¥759~税込¥835~
    1個
    当日出荷
    充電式ヒーティングツール専用の先端チップです。充電式ヒーティングツール専用のアタッチメントです。
    適合機種SHT-37VLi用
  • ファインポイントチップ SK11

    ファインポイントチップ

    SK11
    ¥799~税込¥879~
    1個
    当日出荷
    充電式ヒーティングツール専用の先端チップです。充電式ヒーティングツール専用のアタッチメントです。
    用途電子基板のはんだ付、ウッドバーニングなど。SHT-37VLi用
スチロールカッター/ヒートカッターその他