メインブロック
鋼管配管と同流量を確保します。
自由に組合わせることが可能です。
簡単着脱のカップリングモジュールも用意しております。
大口径タイプは大流量のエア配管に最適です。
RoHS2対応品です。
株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。
- トラスコ品番
- 559-6870
- 材質
- 樹脂本体:PBT、開放リング:POM、金属本体:黄銅+ニッケルメッキ、ロック爪:SUS、シールゴム:NBR
- 形状
- ユニバーサルブランチ
- 接続口径
- M14
- 色
- ライトグレー
- 使用温度範囲(℃)
- 0~60(凍結なきこと)
- 六角対辺(mm)
- 22
- 最高使用圧力(MPa)
- 1
- 使用流体
- 空気
- 適合チューブ外径D(Φmm)
- Φ10
- ねじサイズ
- 【組立用ねじ】M14×1.0【組立用ねじ:1】M14【組立用ねじ:2】M14
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 使用圧力(kPa)
- -100
- 内容量
- 1個
油圧バルブ の新着商品
カテゴリ

























