曜日別特売

多目的弁低圧高応答減圧弁

多目的弁低圧高応答減圧弁 - ダイキン工業

ノーマルクローズ形でパイロット流量を弁の1次側から内蔵の流量調整弁に供給する構造のため、低圧から圧力制御が可能です。

仕様
●デザイン番号:10●ドレン量(L/min):0.5~0.6
質量(kg)
8.4
種類
C2形低圧減圧弁
呼び径
3/4
最大流量(L/min)
160
最高使用圧力(MPa)
25
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])
7[70]
接続方法
ガスケット取付形
適合流体
りん酸エステル系作動油
内容量
1台
注意
※ドレン配管は、他のタンク配管と合流せず、直接タンクへ接続してください。
※画像は代表画像を使用しています。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04344422F-C2GL-G06-1-10
¥374,000
¥221,539
¥243,693(税込)
40日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする