曜日別特売

ボンドリングW10X20

ボンドリングW10X20 - AOI

ジョイント部に生じた隙間からの侵入水によって、シール材が体積膨潤することにより、水みちを塞ぎ止水します。

用途
コンクリート打継部の止水材に。
地下構造物のコンクリート打継部に。
トラスコ品番
159-7384
セット内容
15m/巻
材質
CR系水膨潤ゴム
長さ(m)
15
サイズ(mm)
10×20
内容量
1巻
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05877397BR3W12R
¥16,200
¥14,980
¥16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする