AOI
ボンドテープ
アスファルト舗装とコンクリート構造物の接合部の止水に使用される成形目地材です。
アスファルト混合物と熱融着し、水密性を保ちます。
幅広い温度条件下で安定しているため、剥離・ひび割れが生じません。
用途
グース舗装を主とするアスファルト舗装の端部に。
材質
ブチルゴム
色
黒
長さ(m)
10
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
幅(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05877072
BNT530
1箱(6巻)
321-7045
30
5
¥
29,700
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05877221
BNT540
1箱(5巻)
321-7007
40
5
¥
33,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05877361
BNT1040
1箱
321-7025
40
10
¥
13,200
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05877528
BNT1030
1箱(2巻)
321-7039
30
10
¥
19,800
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください