プレシジョンユニバーサルバイス
旋回:360°
傾斜:45°
平行度:0.01/100
直角度:0.01/100
- 用途
- 研磨加工
測定
- 付属品
- T型レンチ
- トラスコ品番
- 606-2151
- 材質
- バイス本体:YK30、旋回部:S45C、ベース・傾斜部:FC300
- 幅(mm)
- 110
- 全長(mm)
- 178
- 高さ(mm)
- 138
- 口幅(mm)
- 70
- 口開き(mm)
- 0~80
- 口深(mm)
- 31
- 取付穴寸法(mm)
- 16
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- クランプ最大口開(cm)
- 80
- 内容量
- 1台
注意
※手締めの為 負荷の高い加工には向いてません※使用後は防錆対策の上管理ください
バイス/クランプ/ハンドプレス の新着商品
カテゴリ























