曜日別特売

オートアジャストロッキングCクランプ230スイベル付

オートアジャストロッキングCクランプ230スイベル付 - 若井産業

片手で固定できる厚さ調整不要なC型クランプです。

寸法L(mm)
300
寸法D(mm)
57
寸法T(mm)
25
寸法W(mm)
105
内容量
1丁
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05870589ACC230S
¥8,200
¥8,198
¥9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする