曜日別特売

プラグソケット(6角タイプ・マグネット付) 差込角12.7mm

プラグソケット(6角タイプ・マグネット付) 差込角12.7mm - TONE(トネ/旧:前田金属工業)

マグネット付薄形プラグソケットです。先端マグネット付です。

用途
自動車スパークプラグ専用。
材質
構造用鋼
全長(mm)
64
差込角(mm)
12.7
内容量
1個
注意
※スパークプラグ専用で薄肉です。普通のソケットとして使用しないでください。インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
対辺寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
058785084P-18HP864-243118
¥2,690
¥1,898
¥2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
058798294P-20.8HP864-243220.8
¥2,740
¥1,898
¥2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパークプラグ関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする