TONE(トネ/旧:前田金属工業)
プラグソケット(6角タイプ)3P HP
マグネット付薄形プラグソケットです。
用途
自動車スパークプラグ専用。
トラスコ品番
864-2218
材質
構造用鋼
全長(mm)
64
差込角(mm)
9.5
対辺寸法(mm)
19
内容量
1個
注意
※スパークプラグ専用で薄肉です。普通のソケットとして使用しないでください。インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05879628
3P-19SHP
¥
2,390
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください