ハンディーレーベル ラジエタープレッシャーテスター
ハンドポンプでラジエターを加圧し、圧力計で冷却水の漏れが点検できます。ユニバーサルアダプターを使用し、専用アダプターが合わない車種にも対応可能です。付属のアタッチメントにより国産車や一部輸入車に対応可能です。
- 用途
- ラジエターの水漏れテスト用。
- トラスコ品番
- 102-0437
- セット内容
- 圧力計付ハンドポンプ×1、ツメS型アダプターx1、ツメN型アダプターx1、ツメ輸入車アダプターx1、ユニバーサルアダプターΦ30.3mm~37.2mmxH29mmx1l、ユニバーサルアダプター用ブッシュSΦ35mm~Φ40.7mmxH20mm、MΦ39.5mm~Φ40.7mmxH20mm、LΦ44mm~Φ47.9mmxH20各x1、、水温計x1
- 材質
- スチール、合成ゴム、アルミ
- 寸法(Φ×高さH)(mm)
- ユニバーサルアダプタ用ブッシュ:S 35~40.7×20、M 39.5~40.7×20、L 44~47.9×20、ユニバーサルアダプタ:30.3~37.2×29
- ホース長さ(mm)
- 540
- 内容量
- 1個
注意
※保護具を着用してご使用ください。エンジン関連 の新着商品
カテゴリ

















