日平機器
ハンディーレーベル オイルシールインストーラーセット
3本のゴム製の爪形状のアダプタがオイルシールを確実に捉えるので真横方向での打ち込み作業ができます。サイズ選びの手間がなくスピーディーな作業が可能です。
用途
オイルシール圧入用
トラスコ品番
102-0450
セット内容
打ち込みシャフト・打ち込みアダプタ(S・L)各1ケ・ホールドゴム(S・L)各1ケ
材質
アルミ・NBR
径(Φmm)
アダプタ:S/63、M/76(最小適用内径33)
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05878849
LB-614
¥
4,000
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください