曜日別特売

”サーキュラースリーブ”

”サーキュラースリーブ” - ニッサチェイン

ワイヤーロープをねじ止めするタイプです。

用途
ワイヤロープの先端を輪加工する金具に。
付属品
イモネジ×2個
トラスコ品番
127-8730
セット内容
BYP-2C×1個入
材質
真鍮(C3604)、表面処理:代用クローム
寸法A(mm)
9
適合ロープ径(Φmm)
0.27
内容量
1箱(5パック)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05879558P-981
¥1,850
¥1,698
¥1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする