曜日別特売

”リーズロック”

”リーズロック” - ニッサチェイン

ワイヤーロープで「吊る」・「張る」・「連結」がワンタッチででき、長さ調整も容易です。

用途
ワイヤーロープの引っ張り固定、連結に。
ディスプレイや看板・POPなどの吊り下げや振れ止めに。
農業フェンス・園芸用に。
展示会場における造作物の補強や固定に。
材質
本体:亜鉛ダイカスト、ツメ:スチール、ピン・スプリング:ステンレス
内容量
1箱(5パック×4個)
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
セット内容
使用荷重(kg)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05861340Y-296393-0493IYP-20R×4個Φ2.0:45、Φ1.5:2526.612.2
¥8,800
¥7,998
¥8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
05862006Y-295393-0494IYP-10R×4個Φ1.0:81911
¥7,600
¥6,898
¥7,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする