高木綱業
クレポリロープ
耐摩耗性に優れ、扱いやすいロープです。
用途
各種作業用として。
仕様
ロープの打ち方:3打ち
材質
ポリエチレン+ビニロン混撚
色
黄
内容量
1巻
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(m)
線径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05864307
365004
254-5400
400
3
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05865138
365012
254-5432
200
4
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください