曜日別特売

カラーひも 中細

カラーひも 中細 - Clover(クロバー)

丈夫でソフトな風合いです。

用途
巾着等袋物のひもなどに。
幅広い用途に。
材質
アクリル100%
長さ(m)
3
標準幅(mm)
6
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0586583826-147166-1612黄
¥200
¥169
¥186(税込)
翌々日出荷
0586589926-144166-3199白
¥200
¥169
¥186(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする