ステンレススプリングジョイント
水回りに最適なステンレス製です。
開口部がスプリング式のため、手軽に開閉できます。
- 用途
- チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。
- トラスコ品番
- 126-2926
- 材質
- 本体:ステンレス
- 品名
- SSJ3050
- 寸法L(mm)
- 58
- 使用荷重(kg)
- 30
- 寸法D(mm)
- 5
- 寸法B(mm)
- 15
- 寸法C(mm)
- 9
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 適合チェーン線径(Φmm)
- 5
- 内容量
- 1箱(5個)
注意
※急激に荷重をかける、角度をつけて吊るなど、適正荷重は使用条件によって変わります。※荷重をかけすぎないでください。
吊具 の新着商品
カテゴリ




















