曜日別特売

”吸着蓄光階段マット”

”吸着蓄光階段マット” - サンコー[日用品]

太陽光や蛍光灯の光に当てると、暗闇で発光します。
光の吸収・発光は何度でもくり返します。
おくだけで取り付け、取り外し簡単です。
マットの裏面が、階段にピタッと吸着するのでズレません。
ハサミで手軽にカットできます。
掃除機をかけても吸い上がらず、楽にお掃除できます。
洗濯機でお洗濯できます。
15枚入

用途
階段用。
トラスコ品番
250-4137
材質
表面:ポリエステル100%、裏面:アクリル樹脂(カテキン入り)
厚さ(mm)
3
色
ベージュ
短辺(mm)
220
長辺(mm)
550
内容量
1袋(15枚)
注意
※発光の輝度は、時間の経過にともない低くなります。
※一般家庭の室内蛍光灯に20分以上あてた場合、暗闇での残光時間は1~2時間です。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05852066KO-23
オープン
¥10,980
¥12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする