曜日別特売

室内マット 吸着ぴたマットループ

室内マット 吸着ぴたマットループ - ワタナベ工業

裏面吸着加工で、床面にピタっと吸着、動きません。
お部屋の広さや床面の形に合わせて自由にカットしてご使用いただけます。
消臭効果あります。
廊下やキッチンにも最適です。

用途
床面がフローリングの様な滑らかな床に使用してください。
材質
表面:ポリエステル100%、裏面:アクリル樹脂
厚さ(mm)
4
内容量
1箱(12本)
注意
※床面が塩化ビニルの場合、変色または、密着する恐れがあります。
※長時間敷き詰めたままにしておくと、床面に密着する恐れがありますので、一か月に一度くらいはめくって風通しをしてください。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
短辺(mm)
長辺(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05849808KPL-BE-6012700-5774ベージュ6001200
オープン
¥17,980
¥19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
05849966KPL-BE-4560700-4304ベージュ450600
オープン
¥9,298
¥10,228(税込)
5日以内出荷
返品不可
05850219KPL-BR-4560700-4297ブラウン450600
オープン
¥9,298
¥10,228(税込)
5日以内出荷
返品不可
05850648KPL-BR-6012700-4299ブラウン6001200
オープン
¥17,980
¥19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする