大同興業
”HSSメタルソー”(一般用)
厳選された素材から製作された強靭な粘りと剛性を持ったメタルソーです。丸棒・アングル・角パイプ等一般鋼材の切断に適しています。切断材に応じて各種のピッチに対応できます。
用途
鉄・ステンレス・非鉄金属など。
トラスコ品番
852-4085
材質
高速度鋼。
鋸刃(mm)
【外径】Φ370【厚さ】2.5【内径】Φ45【ピッチ】8
ピンホール(mm)
【芯間】66【径】Φ11【個数】4
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05846597
HSS370X2.5X45X8
¥
42,000
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください