曜日別特売

アシストスーツ Way-sist Lite

アシストスーツ Way-sist Lite - 朝日インテック

腰の負担を軽くします。(装着により中腰姿勢が楽に)
簡単装着が可能です。(1人で装着 約10秒)
体にフィットするデザインです。(普段通りの作業で腰をサポート)
無電力タイプです。(準備いらずで手間いらず)

用途
中腰姿勢での作業に。
物品の持ち上げ・移動に。
トラスコ品番
710-1306
幅(mm)
500
高さ(mm)
600
奥行(mm)
200
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0582521111131362
オープン
¥139,800
¥153,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする