介助用車椅子
肘掛け跳ね上げ式で移乗がしやすい介助式車椅子
軽量設計で持ち運びやすく介助の負担を軽減。特殊構造のタイヤでパンクの心配がありません。
軽量ながら安定感ある頑丈な作り
軽くて丈夫なアルミ製
座面幅約40.5cm
280度回転する跳ね上げ式でスムーズな乗り降りが可能
一体型ハンドブレーキ:介助者が坂道でも速度調節や駐車ブレーキを簡単に行えて安全です
衝撃吸収スプリング搭載:段差や砂利道でも快適な乗り心地を実現
段差をラクに乗り越えられるアシストペダル
360度回転する前輪でスムーズに移動可能
折り畳み可能なフットレストで移乗時もラク
ベルト付で転倒やずり落ちを防止
コンパクトに折り畳めて自立もするので便利
耐荷重量約100kg
アルミ製で軽量約8kg
消費税がかからない!(非課税品)
- 内容量
- 1台
介護用品 の新着商品
ヴィスコフロートウェーブクッション 低反発ウェーブクッション 車いす用クッション 25-4758-03 ヴィスコフロート VT816(ネイビー)テイハンパツ日本健康美容開発税込¥14,278¥12,980カテゴリ






























