2WAY ワイドコット 600D
210 x 80cmのワイドVer.
これまでどおりの使いやすさを維持しながら、より汎用性のあるモデルに
従来よりもワイドに:どんな人にもマッチする幅80cm・長さ210cm
地面からの冷気をシャットダウン。テント・シェルターを問わず、快適に使用可能。コットの下を風が通り抜けることで夏は涼しく、冬は地面からの底冷えに影響されないため快適に睡眠を取ることが可能です。
様々なギアを取り付け可能なサイドループを搭載。
A7075超々ジュラルミン採用のフレーム:A7075超々ジュラルミン採用するだけでなく、各フレームのパイプの直径・厚みにもこだわることで150kgの重さを支えることができる優れた強度を実現いたしました。
フィールドの状態に左右されず、どんな場所でもリラックスしたひと時を堪能してください。
マルチに使えるハイ/ロー2WAY仕様。
600Dナイロン仕様:体に沿うような自然な沈み込みはそのままに、快適な寝心地を提供してくれます。
ショルダーストラップ搭載の持ち運び簡単専用収納バッグ付き。ゆとりのある設計のためストレスなく収納することが可能です。車での積載、持ち運びがしやすいサイズ感なのも特徴です。
災害時には、防災用品としてもご活用が出来るアウトドア用品です。
- セット内容
- コット生地×1 レッグフレーム ×4 レッグポール×16 収納袋 ×1
- 質量(kg)
- 約4.1
- 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)
- ハイスタイル使用時(約):210×81×37、ロースタイル使用時(約):210×81×17、収納袋(約):横65×20×20
- 内容量
- 1個
注意
※こちらの商品はアウトドア・防災用品としての使用を想定しており、商品の劣化を早めることとなりますため、常設利用は推奨しておりません。※寒冷地でのご使用には服装などに十分注意した上でご使用ください。
※かび・匂いの原因となりますので濡れた場合はお早めに乾燥させてください。
※コットの上で飛び跳ねたりしないでください。
※安全のため、お子様がご使用になられる場合は必ず保護者様の目の届く範囲でお使いくださいませ
※耐荷重は分散耐荷重です。一点に重さを集中させないでください。
その他避難用品 の新着商品
カテゴリ

































