三和製作所
専用エアポンプ
エアラブル専用ノズル付属のハンドエアポンプです。
空気の注入もラクラク。
付属品
ニードル3本
材質
本体:ポリプロピレン、ニードル:ABS樹脂
寸法(mm)
直径49.5×245(ニードル除く)
質量(g)
110
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05804762
00303233
¥
660
¥
659
¥
725
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください