日本緑十字社
緑十字 PL警告ステッカー 注意・感電の恐れあり PL-213(小) 7
シグナル用語、絵表示、指示文で構成された製造物責任(PL)警告表示ラベルです。
用途
製品における危険性や指示、警告の明示に。
材質
基材:PET、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)
0.09
取付
貼付タイプ
質量(g)
7
セット商品数
10枚1組
縦(mm)
70
横(mm)
38
表示内容
注意・感電の恐れあり
内容量
1組(10枚)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05813670
203213
¥
1,350
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください