曜日別特売

作業主任者一覧表 ホワイトボード製 WFH17 900mm×600mm

作業主任者一覧表 ホワイトボード製 WFH17 900mm×600mm - 仙台銘板

ホワイトボード製で足場の組立て等、型枠/支保工組立て等、地山の掘削、土止め支保工 は印字されています。

付属品
本体、受皿、ラバー、マーカー(黒・赤各1本)、ラーフル
寸法(mm)
900×600
内容量
1枚
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05808840WFH17
オープン
¥28,980
¥31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,800/税込¥1,980
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1¥3,500/税込¥3,850
離島1お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする