下から出るマグネットディスペンサー タワー ボディーソープ ブラック
片手でプッシュ!下から出てくる壁付けディスペンサー
マグネットで浴室壁面に簡単に取り付けでき、片手で押すだけで、下から出せるディスペンサーです。下から出る仕様なので最後まで使い切りやすく、蓋が外れるのでお手入れが簡単で、詰め替えもスムーズに行えます。
- 材質
- 容器・蓋:ポリプロピレン 芯材:スチール(ユニクロメッキ) マグネット 滑り止め:シリコーンゴム
- 色
- ブラック
- 質量(g)
- 260
- 備考
- 使用できる面 マグネットがつく凹凸のない平らな面・スチール面
- 種類
- ボディーソープ
- 内容量(mL)
- 500
- 耐熱温度(℃)
- 130
- 耐冷温度(℃)
- -40
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 6×7.5×21.3
- 耐荷重(g)
- 500(静止荷重)
- 内容量
- 1個
注意
※本製品は1個入りです。バス用品 の新着商品
カテゴリ






















