曜日別特売

下から出るマグネットディスペンサー タワー シャンプー ホワイト

下から出るマグネットディスペンサー タワー シャンプー ホワイト - 山崎実業

片手でプッシュ!下から出てくる壁付けディスペンサー
マグネットで浴室壁面に簡単に取り付けでき、片手で押すだけで、下から出せるディスペンサーです。下から出る仕様なので最後まで使い切りやすく、蓋が外れるのでお手入れが簡単で、詰め替えもスムーズに行えます。

材質
容器・蓋:ポリプロピレン 芯材:スチール(ユニクロメッキ) マグネット 滑り止め:シリコーンゴム
色
ホワイト
質量(g)
260
備考
使用できる面 マグネットがつく凹凸のない平らな面・スチール面
種類
シャンプー
内容量(mL)
500
耐熱温度(℃)
130
耐冷温度(℃)
-40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
6×7.5×21.3
耐荷重(g)
500(静止荷重)
内容量
1個
注意
※本製品は1個入りです。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0573497210290
¥2,300
¥2,530(税込)
13日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする