無孔ステンレストレー 大人用 下顎 Mサイズ
・圧力を逃がさずに正確な印象を取得できます。
・リムロック(縁のアンダーカット)構造により、印象材の剥がれを防ぎます。
- 用途
- ・シリコーン系印象材に適しています。
・標準的な成人に適応します。
- 材質
- ステンレス
- 質量(g)
- 46
- 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 72×56×19
- 医療機器承認・認証・届出番号
- 医療機器届出番号:13B3X00232001102
- 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 76×94×23
- 医薬品医療機器等法
- 一般医療機器
- 内容量
- 1個
注意
※印象材の固定には接着剤などを使用してください。歯科用品 の新着商品
カテゴリ




























