bitstrong(ビットストロング)
無孔ステンレストレー 大人用 下顎 Mサイズ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05135327
品番
FD-DENT-02-ML
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥1,980
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
・圧力を逃がさずに正確な印象を取得できます。
・リムロック(縁のアンダーカット)構造により、印象材の剥がれを防ぎます。
用途
・シリコーン系印象材に適しています。
・標準的な成人に適応します。
材質
ステンレス
質量(g)
46
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
72×56×19
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00232001102
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
76×94×23
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※印象材の固定には接着剤などを使用してください。