曜日別特売

ピッキングラック用 樹脂ホイールコンベヤ Φ36ワイドテーパーホイール

ピッキングラック用 樹脂ホイールコンベヤ Φ36ワイドテーパーホイール - TRUSCOピッキングラック用 樹脂ホイールコンベヤ Φ36ワイドテーパーホイール - TRUSCOピッキングラック用 樹脂ホイールコンベヤ Φ36ワイドテーパーホイール - TRUSCOピッキングラック用 樹脂ホイールコンベヤ Φ36ワイドテーパーホイール - TRUSCOピッキングラック用 樹脂ホイールコンベヤ Φ36ワイドテーパーホイール - TRUSCOピッキングラック用 樹脂ホイールコンベヤ Φ36ワイドテーパーホイール - TRUSCOピッキングラック用 樹脂ホイールコンベヤ Φ36ワイドテーパーホイール - TRUSCO

ホイールがテーパー型になっているので搬送物が中央に寄り、落下しにくいので作業効率が上がります。
搬送物の底形状に対応することで、品物がスムーズに流れます。
先入れ先出し、部品供給の仕組み作りが簡単にできる搬送ツールです。

用途
底面が膨らんでしまったコンテナ等をなるべく真っすぐ搬送したい場合に
材質
ホイール:ポリプロピレン、軸:普通鉄線、フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板
ホイール直径(Φmm)
Φ36
ホイール幅(mm)
67
耐荷重(kg/個)
【ホイール】10
内容量
1台
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全10種類を絞り込む
機長(mm)
ピッチ(mm)
トラスコ品番
10種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
ピッチ(mm)
機長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05030982V3670TP-P50-3000L724-1656503000
¥14,450
¥10,980
¥12,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05030991V3670TP-P40-3000L724-1663403000
¥15,270
¥11,980
¥13,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05031000V3670TP-P50-2400L724-1664502400
¥11,160
¥8,398
¥9,238(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05031009V3670TP-P40-2400L724-1661402400
¥13,750
¥9,998
¥10,998(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05031027V3670TP-P50-1000L724-1659501000
¥4,660
¥3,500
¥3,850(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05031036V3670TP-P40-1000L724-1665401000
¥5,330
¥3,998
¥4,398(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05031052V3670TP-P50-1500L724-1660501500
¥6,800
¥5,198
¥5,718(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05031061V3670TP-P40-1500L724-1655401500
¥7,980
¥5,998
¥6,598(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05031070V3670TP-P40-2000L724-1657402000
¥10,590
¥7,998
¥8,798(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05031079V3670TP-P50-2000L724-1662502000
¥9,300
¥6,998
¥7,698(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする