曜日別特売

ヒップハングパンツ(ポケットなし) カーブベルト仕様

ヒップハングパンツ(ポケットなし) カーブベルト仕様 - ハネクトーン早川ヒップハングパンツ(ポケットなし) カーブベルト仕様 - ハネクトーン早川

エステ、ビューティーサロン、クリニック、ホテルの受付などで広く採用されているレディース用のヒップハングパンツ(ポケットなし)です。高性能ストレッチ糸「ライクラ(R)」を融合させた東レの「フィラロッサ(R)ツイル」素材を使用しており、アクティブな動きにもしっかりフィットします。 シワになりにくく、型崩れもしにくい耐久性を備えています。家庭での手洗い(ホームクリーニング)が可能です。股上浅めのヒップハングデザインで、腰回りをスマートかつ美しく見せます。

材質
フィラロッサツイル ポリエステル95% ポリウレタン5%
色
ブラック
機能
手洗い、ストレッチ
内容量
1枚
全6種類を絞り込む
ウエスト(cm)
サイズ
股下(cm)
ヒップ(cm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
総丈(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05015426WP86117号758499108
¥16,500
¥11,980
¥13,178(税込)
7日以内出荷
05015548WP86113号757499100
¥16,500
¥11,980
¥13,178(税込)
7日以内出荷
05016921WP86115号757999104
¥16,500
¥11,980
¥13,178(税込)
7日以内出荷
05019021WP86111号75719997
¥16,500
¥11,980
¥13,178(税込)
7日以内出荷
05019547WP8619号75689994
¥16,500
¥11,980
¥13,178(税込)
7日以内出荷
05020360WP8617号73649791
¥16,500
¥11,980
¥13,178(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする