パンツ カーブベルト仕様
おもてなし・接客業向けのブランド「Counter Biz(カウンタービズ)」が展開する、美脚シルエットのレディース用ブーツカットパンツです。主な特徴と仕様美脚ブーツカット: 脚長効果の高いきれいなシルエットが特徴です。東レの「セオ(R)アルファバックツイル(ポリエステル100%)」を採用しています。ストレッチ性、吸汗・速乾性、防汚加工を備えています。自宅で簡単にホームクリーニングが可能です。安心のデザイン: 股上はやや浅めですが、後高設計のため背中が見えにくく安心です。
- 材質
- 東レセオ アルファバックツイル ポリエステル100%
- 色
- ブラック
- 股下(cm)
- フリーサイズ(88)
- 機能
- 手洗い、ストレッチ、防汚加工、吸汗・速乾
- 内容量
- 1枚
全7種類を絞り込む
ウエスト(cm)
サイズ
ヒップ(cm)
パンツ・スラックス オフィスウェア の新着商品
カテゴリ


















![パンツ[女] アルベ(チトセ) パンツ[女] アルベ(チトセ)](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02922792-260902-02.jpg)
![パンツ[女] アルベ(チトセ) パンツ[女] アルベ(チトセ)](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03108310-260902-02.jpg)
![パンツ[女] アルベ(チトセ) パンツ[女] アルベ(チトセ)](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03111049-260902-02.jpg)
![パンツ[男] アルベ(チトセ) パンツ[男] アルベ(チトセ)](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02764637-260902-02.jpg)
![パンツ[男] アルベ(チトセ) パンツ[男] アルベ(チトセ)](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02925488-260902-02.jpg)



![パンツ[女] アルベ(チトセ) パンツ[女] アルベ(チトセ)](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02764558-260902-02.jpg)