曜日別特売

両サイドプリーツスカート ストレートベルト仕様

両サイドプリーツスカート ストレートベルト仕様 - ハネクトーン早川両サイドプリーツスカート ストレートベルト仕様 - ハネクトーン早川

オフィスやおもてなし、接客業向けユニフォームブランド「Counter Biz(カウンタービズ)」のレディース用センターシームパンツです。視覚効果で脚がスラッと見えるすっきりとした細身のシルエットが特徴です。センターシーム(前中心のステッチ)ラインにより、脚長・細見え効果があります。東レの「裏綿セオ(R)アルファピケット」を採用し、サラッとした吸汗速乾性と優れたストレッチ性を両立しています。自宅の洗濯機で丸洗い可能でシワになりにくく、ノーアイロンで着用できます。

材質
東レ裏綿セオ アルファピケット ポリエステル89% 綿10% 複合繊維(ポリエステル)1%
色
ブラック
機能
洗濯機OK、ストレッチ、吸汗・速乾、ノーアイロン、静電気防止
内容量
1枚
全6種類を絞り込む
サイズ
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
スカート丈(cm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
スカート丈(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04934452WP85913号7558104
¥12,500
¥8,998
¥9,898(税込)
7日以内出荷
04934628WP8599号675698
¥12,500
¥8,998
¥9,898(税込)
7日以内出荷
04934671WP8597号635495
¥12,500
¥8,998
¥9,898(税込)
7日以内出荷
04934856WP85911号7156101
¥12,500
¥8,998
¥9,898(税込)
7日以内出荷
04935188WP85917号8358110
¥12,500
¥8,998
¥9,898(税込)
7日以内出荷
04935511WP85915号7958107
¥12,500
¥8,998
¥9,898(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする