曜日別特売

ペチコート

ペチコート - ハネクトーン早川ペチコート - ハネクトーン早川ペチコート - ハネクトーン早川ペチコート - ハネクトーン早川

事務服やサロン向けブランド「Counter Biz(カウンタービズ)」のレディース用ペチコートです。特徴静電防止: 制電糸「ラピア」を使用し、半永久的に静電気の発生を抑えます。素材: ポリエステル100%(タフタのような軽やかで心地よい肌ざわり)。お手入れ: ご家庭の洗濯機で洗えます。

材質
オフィス美人 ポリエステル100%
サイズ
フリー
ウエスト(cm)
68
機能
洗濯機OK
スカート丈(cm)
54
内容量
1枚
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04934470WP005グレー系
¥3,100
¥2,298
¥2,528(税込)
7日以内出荷
04934610WP005グリーン系
¥3,100
¥2,298
¥2,528(税込)
7日以内出荷
04935617WP005ブラウン系
¥3,100
¥2,298
¥2,528(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする