曜日別特売

銅 片口 雪平鍋 18cm(内面錫引)

銅 片口 雪平鍋 18cm(内面錫引) - 丸新銅器

熱伝導率が良いので火加減の難しい調理に適しています。

材質
銅、木柄:ブナ(ビーチ)
容量(L)
1.9
外径(Φmm)
195
内寸法(mm)
18cm、深さ:88
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04840758-
¥16,700
¥15,980
¥17,578(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする