ポリ四輪車
牛舎や牧場での飼料や水・資材の運搬に特化した大容量の4輪運搬車です。水抜き栓付きで掃除や排水もしやすくなっています。
- 材質
- 本体:ポリエチレン(PE)フレーム:スチール(鉄)
- 容量(L)
- 約400
- 寸法(幅W×長さL)(cm)
- フレーム:底部63 × 85
- 全高(cm)
- 75
- タイヤ幅(mm)
- 890
- 外寸(cm)
- バケット(上部-下部):幅80-65 × 長さ160-90 × 深さ53
- 内容量
- 1台
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥18,150/税込¥19,965 |
| 北海道地方 | 1 | ¥7,260/税込¥7,986 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |
農業・園芸資材 の新着商品
カテゴリ











