曜日別特売

飼料深型一輪車

飼料深型一輪車 - タバタ(畜産)

酪農や牧場での重い飼料の運搬作業を効率化するために作られた、頑丈な業務用の国産一輪車(ネコ車)です。

用途
牧場、牛舎、豚舎、鶏舎などでの飼料(エサ)や資材の運搬
材質
鉄板製(スチール)
容量(L)
約110
外寸(cm)
バケット:幅54 × 長さ89 × 深さ39
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04141142C20A-0921
オープン
¥73,980
¥81,378(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥11,990/税込¥13,189
北海道地方1¥4,950/税込¥5,445
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「酪農・畜産資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする