「5年保証」100Hz対応広視野角IPS方式パネル採用液晶 フリースタイルスタンド
ディスプレイの縦横高低を自由に調節できるフリースタイルスタンド。なめらかな100Hz表示と上下左右178°の広視野角IPS方式パネルを採用し、資料閲覧や画面スクロール時の残像感を軽減。メモや在席表示を差し込めるペーパースリット、フリッカーレス、目に配慮した画面モード、省電力機能を搭載しています。3辺フレームレスでマルチディスプレイにも適し、再生紙の個装箱とパルプモールド緩衝材を採用した、オフィス・文教用途に導入しやすい環境配慮モデルです。
- 付属品
- 電源コード(PSE適合品)、HDMIケーブル、必ずお読みください、台座ネック、台座
- 電源(V)
- AC100、50/60Hz(電源内蔵)
- 対応OS
- Windowsパソコン、Mac、Chromebook/OS非依存(本体未対応OSを除く)
- 表面処理
- 非光沢
- コントラスト比
- 1300:1
- スタンド
- 【可動】高さ150mm、チルト上23°・下5°、スイベル左右45°、ピボット左右90°
- 表示色
- 1677万色
- 解像度
- 1920×1080(フルHD)
- 保証期間
- 5年(パネル・バックライト含む、1日18時間以内かつ累計30,000時間以内)/無輝点保証:購入後1か月以内
- 視野角
- 上下左右178°
- 応答速度
- 5ms[GTG](100Hz・オーバードライブ レベル2設定時)
- 入力端子
- 映像:HDMI×1、アナログRGB×1
- VESAマウント(mm)
- 100×100
- 色(本体)
- ブラック
- セキュリティ
- ケンジントンセキュリティスロット
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- グリーン購入法
- 適合
- 音声
- 音声入力・ヘッドホン端子:Φ3.5mm、スピーカー:2W+2W
- アスペクト比
- 16:9
- 待機時消費電力(W)
- 0.1
- パネル駆動方式
- IPS方式(ADS)
- フリッカーフリー
- ○
- リフレッシュレート(Hz)
- HDMI:最大100、アナログRGB:75(最大解像度時)
- グリーンマーク
- 認定
- 内容量
- 1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
ディスプレイ/モニター本体 の新着商品
ZOWIE ゲーミング液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/HDMI x3、DisplayPort x1/ダークグレー/スピーカー無し/360Hz/DyAc 3/Fast TNBenQ(ベンキュー)税込¥208,780¥189,800カテゴリ


















