- 質量(kg)
- スタンド有:約4.8、スタンド無:約2.8
- 消費電力(W)
- 11.8
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- スタンド有:約539×227×443~541、スタンド無:約539×45×325(突起部含まず)
- 最大消費電力(W)
- 24
- 年間消費電力量(kWh/年)
- 36.9
- 付属品
- 電源コード(PSE適合品)、HDMIケーブル、必ずお読みください、台座ネック、台座
- 電源(V)
- AC100、50/60Hz(電源内蔵)
- 対応OS
- Windowsパソコン、Mac、Chromebook/OS非依存(本体未対応OSを除く)
- 表面処理
- 非光沢
- コントラスト比
- 1300:1
- スタンド
- 【可動】高さ150mm、チルト上23°・下5°、スイベル左右45°、ピボット左右90°
- 表示色
- 1677万色
- 解像度
- 1920×1080(フルHD)
- 保証期間
- 5年(パネル・バックライト含む、1日18時間以内かつ累計30,000時間以内)/無輝点保証:購入後1か月以内
- 視野角
- 上下左右178°
- 応答速度
- 5ms[GTG](100Hz・オーバードライブ レベル2設定時)
- 入力端子
- 映像:HDMI×1、アナログRGB×1
- VESAマウント(mm)
- 100×100
- 色(本体)
- ブラック
- セキュリティ
- ケンジントンセキュリティスロット
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- グリーン購入法
- 適合
- 音声
- 音声入力・ヘッドホン端子:Φ3.5mm、スピーカー:2W+2W
- アスペクト比
- 16:9
- 最大輝度(cd/m2)
- 250
- 待機時消費電力(W)
- 0.1
- モニターサイズ
- 23.8型ワイド
- パネル駆動方式
- IPS方式(ADS)
- フリッカーフリー
- ○
- リフレッシュレート(Hz)
- HDMI:最大100、アナログRGB:75(最大解像度時)
- グリーンマーク
- 認定