現場の困った!!スッキリ解決

工場ライン設備の見える化・省人化で生産性向上

工場

「見える化+ネットワーク化」による工場の省人化と生産性向上をご紹介

工場の稼働状況が手に負えないと思っていませんか?
人手不足を解決するための鍵は'見える化+ネットワーク化'です。無線、遠隔報知機器を活用してリアルタイムで監視、すべての工程をスムーズに進行させ、生産性を劇的に上げる方法をご紹介します。

シェアする

困った!①工場ライン設備の加工終了や停止に気づくのが遅れ、生産性低下につながっている。

うまく工場の省人化ができれば、生産性向上へと繋がります。

働き方改革への対応などにより、ものづくりの現場では省人化に対する要請がますます強まっています。
しかし、工場の省人化への対応の仕方が分からない・工場を省人化しようとした結果、設備の加工終了や停止に気付くのが遅れるといったお悩みが聞かれます。
生産設備の管理は品質向上に必要不可欠であり、うまく工場の省人化ができれば、生産性向上へと繋がります。
工場ライン設備の見える化とネットワーク化を組み合わせることで、工場の省人化と生産性向上を両立する事例について解説します。

スッキリ!①工場ライン設備の稼働状況を「見える化+ネットワーク化」による省人化と生産性向上

「見える化+ネットワーク化」による工場の設備の省人化による生産性の向上には、
下記の3つのポイントを押さえておきましょう。

積層信号灯を使って、生産設備の状況を見える化!
積層信号灯を使って、生産設備の状況を見える化!
  • 積層信号灯を使って、生産設備の稼働状況を、遠くからでも視認できるようにします。
  • 積層信号灯の用途多様化により、材料不足や材料切れ、点灯ペースによるサイクルタイムの管理が行える表示灯も登場しています。
ネットワーク化することで、設備の近くにいなくても状況を把握!
  • 設備の近くに人を割かなくても、設備を遠くの報知器とネットワークで接続できれば、稼働状況を把握することが可能です。
  • 配線をして有線で接続することも可能ですし、ワイヤレスでネットワークをつなぐことも可能です。
  • 図のように、設備周りの人手を別に配置し、離れたところから設備を管理することができます。
積層信号灯を使って、生産設備の状況を見える化!
ネットワーク機器の導入により、稼働データを収集して集計し、ガントチャート化!
  • 引き回しが必要な有線とは異なり、無線なら最小限の配線のみでデータ収集、稼働管理にも活躍します。
  • 信号灯からの情報をワイヤレスユニットを使って通信システムに飛ばすことで、PC上にガントチャートを表示できる機種もあります(※ガントチャートの表示には別途ソフトウェアが必要になります。)

困った!②工場ライン設備の「見える化+ネットワーク化」を検討しているが、どうすればいいか分からない

無線にできないかなぁ

工場ライン設備の省人化及び生産性向上の為の「見える化+ネットワーク化」を実現の際の課題として、有線と無線のどちらで行うかが挙げられます。
ここでは、有線と無線の比較表と共に総じてワイヤレス(無線)の方が優れている点を紹介します。

スッキリ!②ワイヤレス・コントロールユニットを使えば、配線作業もなくなり、コストパフォーマンスも抜群に

項目 有線 無線
距離制限 配線の長さで調整 製品の伝達距離内なら自由自在
配線作業(送受信機間) 要 不要
コスト 配線作業工数 数万~数十万円
+報知器、アクセサリ等
報知器、アクセサリ等
有線方式は、必ず配線作業が必要であり、設置する距離に応じた配線を用意する必要があります
  • 配線作業の手間や、各種付属品も合わせて考えると、ワイヤレス(無線)を検討した方が導入が容易ということが分かります。

困った!③ワイヤレスユニットを実際に導入する際にどうやって選べばよいかわからない。

ワイヤレスユニットの選定

今まで有線でのライン設計が主だった方には、ワイヤレスユニットの選定がよくわからないというお声もあります。
ここでは、ワイヤレスユニットの選定項目を整理しました。ポイントを解説します。

スッキリ!③選定ポイントを押さえて機器を導入

ワイヤレス・コントロールユニットの選定ポイント
項目 選定ポイント
①機器の確認   コントロールユニットを使って何をしたいのか(報知・監視・データ収集 等) 送・受信側の機器の仕様確認。
②価格 投資可能な予算を確認する
③通信距離 必要な通信距離を把握する
④周波数 必要な周波数を把握する※特定小電力採用だと無線免許不要
⑤通信構成 1:1か、1:Nか、N:Nか等を把握する
⑥電源方式 外部電源か、または電池駆動かを把握する
⑦使用環境 屋内・屋外の使用環境を確認する
⑧入出力仕様 コントロールユニットで制御したい機器の台数、駆動可否を把握する。
⑨設定方法 コントロールユニット自体の設定方法を確認する。(PC不要、ハードだけで設定可能等)

上記項目を押さえてから、使用を検討しているメーカーへお問合せをいただくとスムーズです。

おすすめ商品

ネットワーク機器※実際の選定にあたっては、仕様のご確認をお願いいたします。

ワイヤレスコントロールユニット PWSシリーズ

ワイヤレスコントロールユニット PWSシリーズ

パトライト

ワイヤレス通信で報知機器を制御。特定小電力無線採用で長距離通信可能。

¥62,980

¥69,278

ワイヤレススイッチ 送信機

ワイヤレススイッチ 送信機

シュナイダー

シュナイダーエレクトリックの様々な製品と簡単にリンクできます。

¥7,998~

¥8,798~

シグナル送信機2

シグナル送信機2

imao

電波到達距離が約3,000m(見通し)です(障害物の無い状況)。

¥48,980

¥53,878

シグナル受信機2

シグナル受信機2

imao

電波到達距離が約3,000m(見通し)です(障害物の無い状況)。

¥48,980

¥53,878

LTE(M2M)ルーター

LTE(M2M)ルーター

I・O DATA(アイ・オー・データ)

有線LAN接続だけではなくWi-Fi接続が可能

¥35,980~

¥39,578~

920MHz無線4ch デジタル入出力ターミナル

920MHz無線4ch デジタル入出力ターミナル

contec

伝送距離に優れた920MHz帯無線に対応しています。

¥37,980

¥41,778

Wi/Fi/RS485・USB無線通信コンバータ

Wi/Fi/RS485・USB無線通信コンバータ

AUTONICS(オートニクス)

Wi-Fi⇔RS485・USBに信号変換、最大100mまで通信可能。

¥38,980

¥42,878

産業用無線ルータ CPTrans-MEW

産業用無線ルータ CPTrans-MEW

日立産機システム

キャリア通信網(LTE通信)に対応。多様な接続が可能。

¥72,980

¥80,278

報知器※実際の選定にあたっては、仕様のご確認をお願いいたします。

積層信号灯 シグナル・タワー Φ60 LR6シリーズ

積層信号灯 シグナル・タワー Φ60 LR6シリーズ

パトライト

見えやすさ、聞こえやすさ、使いやすさ、耐環境性にこだわった積層信号灯

¥6,698~

¥7,368~

USB制御積層信号灯 シグナル・タワー Φ60 LR6-USB

USB制御積層信号灯 シグナル・タワー Φ60 LR6-USB

パトライト

USBバスパワー&簡単制御! FA現場に最適なUSB対応の積層信号灯

¥41,980

¥46,178

LED回転灯 SKシリーズ

LED回転灯 SKシリーズ

パトライト

長寿命、高視認性のブラシレスモータの回転灯

¥16,980~

¥18,678~

小型回転灯 SKH-EAシリーズ

小型回転灯 SKH-EAシリーズ

パトライト

幅広い用途に対応、ベストセラーを誇る小型回転灯

¥13,980~

¥15,378~

ホーンスピーカ一体型マルチ電子音回転灯 RTシリーズ

ホーンスピーカ一体型マルチ電子音回転灯 RTシリーズ

パトライト

大型ホーンで大音量105dB! 低音から高音まで広音域でクリアな音質

¥39,980~

¥43,978~

NICO-UFO(ニコUFO)

NICO-UFO(ニコUFO)

日恵製作所

乾電池で動作するため、電源の取れない、簡単に配線できない場所に最適。

¥4,998~

¥5,498~

LED回転灯Φ70/ニコトーチ

LED回転灯Φ70/ニコトーチ

日恵製作所

高輝度のΦ5LED×20個を効率よく照射するように配列

¥6,398~

¥7,038~

ニコミニスリム 単色薄型

ニコミニスリム 単色薄型

日恵製作所

とにかくスリムなLED回転灯!モーターレスだから長寿命

¥4,698~

¥5,168~

LED回転灯 ニコミニ

LED回転灯 ニコミニ

日恵製作所

コンパクト設計で小型機器の表示灯として使用できます。

¥4,998~

¥5,498~

LED回転灯 Φ120 ニコトーチ

LED回転灯 Φ120 ニコトーチ

日恵製作所

高輝度で閃光範囲が広い。昼間でも視認性アップ!

¥9,998~

¥10,998~

LED表示灯 赤

LED表示灯 赤

アロー

本体内蔵ダイヤルで閃光パターンを使用環境に合わせてお選びいただけます

¥16,980~

¥18,678~

Φ60 積層式LED表示灯 直付けブザー付タイプ

Φ60 積層式LED表示灯 直付けブザー付タイプ

アロー

表示ユニットは1~5段までの積層ができ、自由に組み替え可能です。

¥12,980~

¥14,278~

Φ60 積層式LED表示灯+ブザー(直付) 24V

Φ60 積層式LED表示灯+ブザー(直付) 24V

アロー

明るさとコストと使いやすさを追求

¥11,980~

¥13,178~

LED表示灯 緑

LED表示灯 緑

アロー

本体内蔵ダイヤルで閃光パターンを使用環境に合わせてお選びいただけます

¥19,980~

¥21,978~

LED表示灯 橙

LED表示灯 橙

アロー

本体内蔵ダイヤルで閃光パターンを使用環境に合わせてお選びいただけます

¥16,980~

¥18,678~


シェアする