カテゴリ
- 制御機器(4,792)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,532)
- 油圧機器・油圧ホース(1,503)
- バイク純正部品(1,395)
- 空調・照明・電設資材(1,199)
- 科学研究・開発用品(1,180)
- 測定用品(1,036)
- パソコン/周辺機器(938)
- 配管・水廻り設備部材(742)
- 自動車純正部品(705)
- オフィス家具(556)
- 農業機械(502)
- 切削工具(496)
- FA担当者のオススメ新商品(402)
- 電気材料(374)
- トラック純正部品(339)
- 建築金物(302)
- 機構部品(296)
- 整備工具・収納(285)
- 印刷用紙/インク/印刷機(267)
- メカニカル部品(265)
- 作業服(253)
- 自動車補修部品(222)
- ねじ・ボルト・釘(188)
- カー用品(172)
- 日用品(166)
- 医療(158)
- 家電(157)
- 厨房用品(156)
- 物流用品(149)
- 作業工具(149)
- 建材・エクステリア(146)
- 卓上消耗品(144)
- スプレー・オイル・グリス(136)
- 店舗什器・備品(130)
- マスク(122)
- 船舶用品・漁業資材(117)
- 事務用品(109)
- 溶接用品(105)
- ポンプ・送風機・電熱機器(105)
- 農業・園芸資材(88)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(81)
- 手袋(78)
- バイク部品(76)
- 安全保護具(76)
- 研磨材(75)
- 学童・教育用品(75)
- 塗装・養生・内装用品(70)
- 防災用品(64)
- 清掃用品(60)
- 自動車用オイル・ケミカル(60)
- 電動工具(54)
- 安全用品(53)
- バッテリー・電装(52)
- 防犯用品(50)
- 救急・衛生(46)
- 住設機器(45)
- 保管用品(44)
- トラック用品・パーツ(44)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(42)
- 洗車・清掃(39)
- ヘルスケア(38)
- 梱包用品(37)
- 理美容(36)
- 介護用品(35)
- 自転車部品(32)
- 空圧工具(32)
- クリーンルーム用品(28)
- 縫製用品(27)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(22)
- 安全靴・作業靴(22)
- 自転車整備工具・アクセサリー(22)
- はんだ関連・静電気対策用品(18)
- テープ(15)
- タイヤ・足回り(15)
- 測量用品(土木/建設)(11)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(10)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(10)
- 安全標識(9)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(9)
- ガレージ機器・整備設備(9)
- トラック輸送・安全用品(9)
- 接着剤・補修材(8)
- 鈑金・塗装(7)
- エンジン工具(7)
- フォークリフト・産機・建機用品(6)
- 塗料(5)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(5)
- 測定関連サービス(3)
- 進物(2)
- 完成車(2)
- 食品・飲料(2)
- 洗剤・除去剤(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(54)
- ABRACON(295)
- BIGM(丸山製作所)(355)
- BOURNS(226)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(823)
- KEMET(227)
- MURATA(村田製作所)(606)
- Panasonic(パナソニック)(365)
- RS PRO(211)
- SMC(447)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(252)
- VISHAY(209)
- YAGEO(225)
- YAMAHA(ヤマハ)(889)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(444)
- エスコ(687)
- オカムラ(岡村製作所)(425)
- ホンダ(1,009)
- 三菱ふそう(354)
- 未来工業(356)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む

PF管コネクタ (Gタイプ)
未来工業(42件のレビュー)¥89~税込¥98~1個ほか当日出荷から5日以内出荷接続も解除も一発でOK! キャップ付ですから、トロ侵入がありません。 防水型パッキンセットを使用すれば、防水型にできます。用途ボックスとPF巻との接続に使用します
PF管コネクタ (Gタイプ)防水型
未来工業(11件のレビュー)¥179~税込¥197~1個(1個)ほか当日出荷から5日以内出荷キャップ付きですから、トロ侵入がありません。 接続も解除も一発でOK!用途ミラフレキ専用
コネクタ( PF管用)
未来工業¥139~税込¥153~1個(1個)ほか当日出荷から4日以内出荷差し込むだけでOK!スプリングにより差し込めば抜けなくなるスピーディータイプです。 キャップ付ですから、 トロ侵入がありません。
PF管支持クリップ
ネグロス電工¥269~税込¥296~1個ほか当日出荷から5日以内出荷取り付けは、工具不要でワンタッチ。 一体型のため、運搬、管理が便利です。 クリップ中央のビードがPF管の波間に入り込むため、PF管が滑りません。材質硬質塩化ビニル(PVC)
PF・RD 盤用換気扇(スタンダードタイプ)
日東工業(2件のレビュー)¥7,198~税込¥7,918~1個当日出荷から翌日出荷インピーダンスプロテクト方式、サーマルプロテクト方式によりモータの焼損を防止します。 樹脂羽根ファンシリーズ定格周波数(Hz)50/60材質(フレーム)アルミダイキャスト材質(羽根)樹脂
中間ソケット G(PF)ネジ用
(4件のレビュー)¥229~税込¥252~1個当日出荷エア配管の接続に用途外ネジと外ネジを接続形状中間ソケット材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)1ねじの種類(めねじ)G表面処理メッキ仕上ねじ規格インチサイズ使用流体空気
G(PF)ネジケーブルグランド(B型)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(6件のレビュー)¥309~税込¥340~1個当日出荷から9日以内出荷完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。 本体と一体物(B型)のフィンガーの先端内側にツメを施してあり、軽い締め付けで抜群のクランプ力を発揮します。 軽量であり、なおかつ耐薬品・耐熱・電気絶縁性に優れています。材質ロックナット・本体・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)取付ねじG(PF)ネジ取付部G(PF)ネジRoHS指令(10物質対応)対応
PF・RD 盤用換気扇(スタンダードタイプ)
日東工業(4件のレビュー)¥7,798~税込¥8,578~1個当日出荷から翌日出荷インピーダンスプロテクト方式、サーマルプロテクト方式によりモータの焼損を防止します。 金属羽根ファンシリーズ付属品フィンガーガード 、プラグコード(2m、リード線タイプは除く)、取付ねじ、取扱説明書使用温度(℃)-10~+60定格周波数(Hz)50/60材質(フレーム)アルミダイキャスト材質(羽根)鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
PFカップリング(Rタイプ)
古河電工(古河電気工業)¥1,198~税込¥1,318~1パック(10個)ほか当日出荷から7日以内出荷狭い場所での配管に便利。 スムーズで確実なワンタッチ接続。 コンパクトな形状。規格JIS C 8412
カップリングPF管用
未来工業(1件のレビュー)¥80~税込¥88~1個(1個)ほか当日出荷から5日以内出荷管相互の接続に使用します。 接続も解除も一発でOK!スリムなストレートタイプです。 PF管用はOリングを使用すれば、防水型にできます。
フィルタハウジング PF-3
オルガノ(1件のレビュー)¥20,980税込¥23,0781個当日出荷フィルタの汚れを外からチェックでき、便利なエア抜きバルブ付きです。仕様適応フィルタ:10トラスコ品番455-5325材質Φ109×305最高使用圧力(MPa)0.49(5.0kgf/cm2)型番PF-3最高使用温度(℃)40材質(接液部)キャップ・PFニップル:ABS、容器:AS、Vパッキン・Oリング:NBR、プラグ:ナイロン接続口PT1/2またはホースノズルアズワン品番1-1067-01
G(PF)ネジケーブルグランド(A型)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(12件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷から12日以内出荷最高の世界防水規格IP68取得品です。ナイロン素材のため、軽く扱いやすく、工具なしでも手で迅速、かつ確実にケーブルを締め付けることができます。シールナットをゆるめるだけで、スピーディーに線材(ケーブル・配線等)を通すことができます。 完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) 難燃性で有機溶剤に強く、耐衝撃・絶縁UL94V-2ナイロン66製。 軽量であり、なおかつ耐薬品・耐熱・電気絶縁性に優れています。 短足型は取付ネジ部が短く、薄板用又はロックナットを使わず筐体のネジ穴への固定式として設計されています。
中間ニップル G(PF)ネジ用
(6件のレビュー)¥179~税込¥197~1個当日出荷エア配管の接続に用途内ネジと内ネジを接続形状中間ニップル材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)1ねじの種類(おねじ)M表面処理メッキ仕上ねじ規格インチサイズ使用流体空気
管用タップ 平行(PFねじ)
TRUSCO(5件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷管用平行ねじ用のタップです。用途被削材:鋳鉄、軽金属。材質合金工具鋼(SKS)精度JIS3級食付き部の山数4.5山表面処理ノンコーティング食付4.5P加工ねじ平行ねじ
PF用カップリング
因幡プロダクツ¥74~税込¥81~1個3日以内出荷グリーン電力100%でつくる合成樹脂製可とう電線管。樹脂製のため鋼製と比較し、製造時のCO2排出量が少ない。さらに、グリーンフレキはカーボンニュートラル工場で製造しており、製造時のCO2の排出量が実質ゼロ。規格JIS C 8412
速結コネクタ PF管用
Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)¥209~税込¥230~1個ほか当日出荷から3日以内出荷差込むだけの一発速結&簡単解除です。接続状態を示す黒のライン付。 防塵キャップ付
プラフレキ PF防水カップリング
古河電工(古河電気工業)¥8,998~税込¥9,898~1パック(10個)当日出荷から4日以内出荷スムーズで確実な差し込むだけのワンタッチ接続。 優れた防水性(防水保護等級IPX5)で屋外配管や水回りの配管に最適。規格JIS C 8412
CDバインド(CD管・PF管用結束線)
未来工業(1件のレビュー)¥669~税込¥736~1袋(100本)当日出荷樹脂被覆が施してありますから管を傷めません。ベルト掛けできる便利なクリップに束ねてあります。用途CD管、PF管を鉄筋等に結束する場合に
PF用コネクタ
因幡プロダクツ¥75~税込¥83~1個3日以内出荷グリーン電力100%でつくる合成樹脂製可とう電線管。樹脂製のため鋼製と比較し、製造時のCO2排出量が少ない。さらに、グリーンフレキはカーボンニュートラル工場で製造しており、製造時のCO2の排出量が実質ゼロ。規格JIS C 8412
ステンレス製 PT×PF変換内外ソケット
アソー¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷SUS304製、PTネジからPFネジへの変換、 またはPFネジからPTネジへの変換用ソケットです。 黄銅製(C3604)シリーズも御座います。最高使用圧力(MPa)6.9材質SUS304形状ソケット使用圧力(MPa)6.9以下ねじの種類PF×PT使用温度(℃)-50~150使用流体水、空気、油
Eパイプアダプタ PF管用
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥359~税込¥395~1個ほか当日出荷から5日以内出荷PF管とねじなし電線管Eとの接続に使用します。PF管は差込むだけで確実に固定できます。接続状態を示す黒のライン付。 防塵キャップ付
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら