- 工具の通販モノタロウ
- 空調・照明・電設資材/電気材料
- 空調・照明・電設資材
- 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
- pfdのおすすめ人気ランキング
pfdのおすすめ人気ランキング
2026/10/28更新392件の「pfd」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電線管 屋外」、「pf管 屋外」、「PF22 二重管」などの商品も取り扱っております。
- PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS
耳栓
環境に配慮したサステナブルな「BioSoft-バイオソフト-」。革新的な技術でつくられた82%がバイオベース素材からなる耳栓。土の中で僅か180日後に76%が分解(EN13432による試験)。ポリウレタン製耳栓に比べ、製造における二酸化炭素排出量を5.6倍低減。簡単で衛生的に挿入が可能な柄付きタイプ。金属探知可能で食品産業での使用におすすめ。仕様使い捨て種別柄・コード付き材質バイオベース素材機能金属探知可能タイプ遮音値(dB)SNR 38 H=37 M=36 L=351箱(100組)¥18,980税込¥20,87811日以内出荷 - JIS C8411仕様複層波付管(高耐候)
- 古河電工(古河電気工業)
プラフレキPFD(2重構造)
メーカー独自構造で凹凸が目立たず、また外観が美しく露出配管に最適。 耐候性良好。 自己消化性。規格JIS C 8411材質(内層)N1.0(マンセル記号) - 割れにくく、しなやかなPET素材を使用した光沢フィルム。上下で順番に貼れるので、位置合わせがしやすく、貼り付けもスムーズです。薄型のフィルムだからタッチ操作も快適で、画面のきれいさもそのままです。抗菌・抗ウイルス加工が施されており、清潔さを保ちたい方にもおすすめです。材質PET、シリコン糊対応機種Google Pixel 10 / Google Pixel 10 Pro / Google Pixel 9 / Google Pixel 9 Pro1個¥899税込¥9896日以内出荷
- 古河電工(古河電気工業)
プラフレキPFD ハイクオリティ・ブラック
業界最高レベルの耐候性(メーカー調べ)があり、屋外露出配管に最適。 黒色系の造営物に調和。 自己消化性。太陽光発電(PV)の配管に最適。色ブラック - 色ベージュ仕様複層波付管
- 施工時にデスクトップパネルはデスクのビームに引っかけるだけの簡単取り付け方式を採用しています。レイアウトに応じて机上面100mmから500mmまでの高さを50mmピッチで設定することができます。デスクトップパネルを下げて幕板としても使用できます。用途事務用高さ(mm)600品名デスクパネル(クロス)奥行(mm)30
- 割れにくく、しなやかなPET素材を使用した光沢フィルム。上下で順番に貼れるので、位置合わせがしやすく、貼り付けもスムーズです。薄型のフィルムだからタッチ操作も快適で、画面のきれいさもそのままです。抗菌・抗ウイルス加工が施されており、清潔さを保ちたい方にもおすすめです。材質PET、シリコン糊対応機種Google Pixel 10 / Google Pixel 10 Pro / Google Pixel 9 / Google Pixel 9 Pro1個¥899税込¥98910日以内出荷
- トラック・バス・建機車専用のDPF+インジェクタ―クリーナーです。ディーゼル燃料車専用のDPF洗浄、再生クリーナーです。 燃焼触媒「セリウム」を高濃度に含有し、堆積したPMを効率的に燃焼除去します。PMによる目詰まりの除去、PM詰まりの防止に。セタン価向上剤などの有効成分を配合。エンジン内部の汚れを徹底除去します。エンジンの性能改善、定期的なメンテナンスに。 触媒にやさしい:焼却温度を600度から450度に引き下げるため触媒の溶損を防ぎます。 通常走行でも効果を発揮:通常走行時の自然再生域250度~400度でも触媒効果を発揮し、PM焼却効率を飛躍的に高め、短時間で焼却することで詰まりを防止します。 長時間継続使用ができる:本製品に含有する「セリウム」は触媒効果が高く、酸化鉄の1/3程度で同様の効果を発揮するため、添加量が少なく抑えられるためアッシュの生成を気にする必要がありません。 有効成分は従来品の12倍:油性向上剤、清浄分散剤、セタン価向上剤を独自配合しています。 エンジンの振動を大きく減少させます:セタン価向上剤による、着火性の向上により、ノッキングを防ぎます。 燃費の向上につながる:エンジン内部の汚れをとることにより、燃焼効率が上がります。そのため、アクセルを吹かす頻度が減り、燃料の消費が抑えられます。用途エンジン洗浄剤(インジェクタ―)+煤焼き性能強化剤(DPF・DPD・DPR)質量(g)600幅(cm)6.7高さ(cm)19.7使用頻度6ヶ月または、10万km毎に1本奥行き(cm)6.71本(500mL)¥7,898税込¥8,688当日出荷
- 便利なファンと空気清浄機一体型。 ファンは羽根なしタイプで安全、お手入れも簡単。 フィルター交換も簡単。 左右首振り約80°、前後約15°角度調整。 10段階(1~9+パワーモード)風量調整。 リモコン付き付属品フィルター、ACアダプター、リモコン(動作確認用コイン形リチウム電池 CR2025×1個含む)、保証書付取扱説明書質量(kg)約3.0(すべて含む)色ホワイト消費電力(W)最大(パワーモード)…32、最小(風量1)…5電源専用ACアダプターコード長さ(m)約1.8首振角度(°)前後手動…約15、左右自動…約80外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)235×595×235(電源コード含まず)風量最大(パワーモード)…17m3/分、最小(風量1)…4.88m3/分風速(m/min)最大(パワーモード)…258、最小(風量1)…66適合床面積約11畳風量調整10段階(1~9+パワーモード)集塵性能CADR 87m2/h運転モード最大(パワーモード)、最小(風量1)入出力入力…AC100-240V~ 50/60Hz 1.0A、出力…DC24.0V 1.5A 36W運転音最大(パワーモード)…58dB、最小(風量1)…43dB取扱説明書(10.55MB)切タイマー1~8時間1個¥16,980税込¥18,678翌々日出荷
- ディーゼル燃料車専用のDPF洗浄、再生クリーナーです。 燃焼触媒「セリウム」を高濃度に含有し、堆積したPMを効率的に燃焼除去します。PMによる目詰まりの除去、PM詰まりの防止に。 触媒にやさしい:焼却温度を600度から450度に引き下げるため触媒の溶損を防ぎます。 通常走行でも効果を発揮:通常走行時の自然再生域250度~400度でも触媒効果を発揮し、PM焼却効率を飛躍的に高め、短時間で焼却することで詰まりを防止します。 長時間継続使用ができる:本製品に含有する「セリウム」は触媒効果が高く、酸化鉄の1/3程度で同様の効果を発揮するため、添加量が少なく抑えられるためアッシュの生成を気にする必要がありません。用途DPF/DPD/DPR 洗浄・再生促進剤質量(g)500幅(cm)6.7高さ(cm)19.7使用頻度6ヶ月または、10万km毎に1本奥行き(cm)6.71本(500mL)¥4,898税込¥5,388当日出荷
- 古河エレコム
防水コネクタ
スムーズで確実な差し込むだけのワンタッチ接続。優れた防水性(防水保護等級IPX5)で屋外配管や水周りの配管に最適。露出配管用PF管「プラフレキ(R)タフスト」を始め、プラフレキPFD、プラフレキPFSに。色ブラック寸法L(mm)65寸法A(mm)47寸法B(mm)33寸法l(mm)14適合ねじG 1適合サイズ28ノック穴直径(mm)34(28)1袋(10個)¥9,998税込¥10,9984日以内出荷 - Panasonic(パナソニック)
パナフレキ PFD 16
色オフグレイ長さ(m)501巻(50m)¥11,980税込¥13,1783日以内出荷 - Panasonic(パナソニック)
パナフレキ PFD 22
色オフグレイ長さ(m)501巻(50m)¥19,980税込¥21,9783日以内出荷 - 因幡プロダクツ
PFD管
グリーン電力100%でつくる合成樹脂製可とう電線管。樹脂製のため鋼製と比較し、製造時のCO2排出量が少ない。さらに、グリーンフレキはカーボンニュートラル工場で製造しており、製造時のCO2の排出量が実質ゼロ。規格JIS C 8411 - 柔軟に設置位置を調整できる置き型の消火器ボックス(スリムタイプ)質量(kg)2高さ(mm)本体:500奥行(mm)本体:180本体幅(mm)200
- 柔軟に設置位置を調整できる置き型の消火器ボックス質量(kg)4奥行(mm)本体:250本体幅(mm)250