カテゴリ
絞り込み
内径(Φmm)
長さ(m)
導体外径(Φmm)
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(69)
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(14)
- イチネンTASCO(3)
- エスコ(32)
- エースサービス(8)
- オーム電機(2)
- ネオフレックス(360)
- 三桂製作所(131)
- 丸一鋼管(3)
- 古河電工(古河電気工業)(13)
- 因幡プロダクツ(3)
- 大和電業(2)
- 大阪コネクター製造(6)
- 島田電機(5)
- 日動工業(2)
- 日本シーム工業(42)
- 未来工業(36)
- 東京富士商会(5)
- 電成興業(9)
- ブランドをもっと見る
電線管とは、電線を保護するために使用する管。電線管には、電線などを衝撃から守る役割が主ですが、電線を管で覆って見た目を良くする効果もあります。種類も数多く、使用場所などによって使い分けされているようです。衝撃や圧縮に強いタイプや燃えても有害な煙がでないタイプ、ねじなし工法専用に開発されたタイプ、耐食性に優れ、アースボンドの取り付けが簡単なタイプなどがあります。上塗り塗装の必要がないようビルや工場の内装とも調和する色調でつくられているなど便利で、屋内外や露出、埋め込み配管などマルチで使用可能です。
商品豆知識

ねじなし電線管
Panasonic(パナソニック)(21件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷ねじなし工法専用に開発された電線管です。ねじ切りをしないためねじミゾの厚さ分だけ薄くしています。 耐食性にすぐれています。亜鉛の被膜が、外面をサビから守っています。 アースボンドの取り付けが簡単です。表面処理をはがす必要はありません。ハンダ付けも溶接も直接できます。 上塗り塗装の必要がなく経済的です。ねじなし電線管Eはビル・工場の内装ともよく調和する色調です。ねじなし付属品を使えば、上塗りの必要はありません。(塗装の場合は、油性塗料をご使用ください)長さ(m)3.66規格JIS C8305適合規格(PS)E長さ公差(mm)±5


ビニル被覆 固定用ケイフレックス KMS型
三桂製作所(5件のレビュー)¥9,398~税込¥10,338~1巻(30m)ほか当日出荷から5日以内出荷ケーブル保護管として様々な環境にフレキシブルに対応用途手で曲げられるフレキシブルチューブ使用温度範囲(℃)-20~60保護等級IP67機能防水/耐候/高耐油
地中埋設管エフレックス
古河電工(古河電気工業)(4件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1巻当日出荷から17日以内出荷エフレックスは「波付硬質ポリエチレン管(FEP)」で、波付構造により(1)偏平圧縮強度を高めた(2)適度の可とう性をもつ(3)すぐれた作業性など従来にない新しい管路としての特性と経済性を兼ねそなえ、ご好評をいただいています。






硬質ビニル電線管(J管)
未来工業(10件のレビュー)¥649~税込¥714~1本ほか当日出荷から翌々日出荷高耐候性 耐候性に優れた次世代VE管 耐衝撃性 衝撃に強い耐衝撃性樹脂(HI)規格JIS C8430適合規格(PS)E
プラント(耐候/波形)用ケイフレックス
三桂製作所(2件のレビュー)¥6,798~税込¥7,478~1巻ほか当日出荷から4日以内出荷手で曲げられるフレキシブルチューブです。色黒配管固定配管使用周囲温度(℃)-20~60耐候性耐候RoHS指令(10物質対応)対応防水性防水




硬質ビニル電線管(ニチパイプ)
日動電工(2件のレビュー)¥599~税込¥659~1本ほか当日出荷から5日以内出荷樹脂製の電線管のため、電気絶縁・耐電圧に優れています。 金属管に比べて軽量のため、作業がはかどります。 高耐候性(グレー、ホワイトのみ)・耐衝撃性の樹脂を使用しております。材質耐衝撃性硬質塩化ビニル(HI)長さ(m)4規格JIS C8430
TLフレキ 呼び線入(波付TLチューブ)(電話線・同軸ケーブル・通信線配管用)
未来工業(6件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1巻(50m)当日出荷TLチューブの波付タイプです。長さ(m)50
厚鋼電線管(ねじつき)
丸一鋼管(6件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷から5日以内出荷衝撃や圧縮に強く、燃えても有害な煙の発生がありません。電磁遮蔽効果があります。用途屋内外、露出、埋め込み配管等あらゆる箇所に使用できます。長さ(m)3.66規格JIS:C8305、(PS)E表面処理溶解亜鉛めっき
ねじつき厚鋼電線管
Panasonic(パナソニック)(10件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から12日以内出荷耐食性に優れています。亜鉛の被膜が、外面をサビから守っています。 アースボンドの取り付けが簡単です。表面処理をはがす必要はありません。ハンダ付けも溶接も直接できます。 上塗り塗装の必要がなく経済的です。ビル・工場の内装ともよく調和する色調です。(塗装の場合は、油性塗料をご使用ください。)種類厚鋼電線管長さ(m)3.66長さ公差(mm)±5


プラフレキ PFS(1重構造)
古河電工(古河電気工業)¥8,798~税込¥9,678~1巻当日出荷から7日以内出荷自己消化性がありコンクリート埋設はもちろん、いんぺい・露出箇所にも使用可能。 配管作業が容易。規格JIS C 8411


ミラフレキSS(PFS)呼び線入
未来工業¥9,998~税込¥10,998~1巻(50m)ほか当日出荷から翌日出荷手で自在に曲げられ、複雑・狭所配管も簡単に施工出来ます。 衝撃(圧縮)に非常に強く、復元性に優れています。 電磁的不平衡の心配もありません。 入線に便利な呼び線入りです。材質本体:難燃PE、呼び線:スチール(亜鉛めっき)JIS規格JIS C8411


プラフレキPFD(2重構造)
古河電工(古河電気工業)¥9,998~税込¥10,998~1巻当日出荷から7日以内出荷メーカー独自構造で凹凸が目立たず、また外観が美しく露出配管に最適。 耐候性良好。 自己消化性。規格JIS C 8411材質(内層)N1.0(マンセル記号)
Pgアダプター
ネオフレックス¥939~税込¥1,033~1個当日出荷から17日以内出荷現在ご使用のフレックス用コネクターとドイツDIN規格DINねじの多極電気用コネクターや電気機器に接続できますので、幅広く多くの機器が簡素に使用でき、制御回路の配線が簡素化できます。 各種MAS、KCPフレックス用コネクターに結合します。
PlantTube(R) 防水フレキシブルチューブ用コネクター ストレートコネクター ボックスコネクター
エースサービス¥399~税込¥439~1個当日出荷から4日以内出荷PlantTube(R) 防水用途PlantTube(R)用ストレートコネクター、ボックスコネクター材質ZDC(亜鉛ダイキャスト)種類Gネジ






































![Φ16mmx10m [配線用]フレキ管 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50607156-170331-02.jpg)