絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

5ページ目: すべての商品

3,846,224件中 161~200件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス)

    水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR]

    TOYOX(トヨックス)(99件のレビュー)
    ¥229~税込¥252~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    ◆◇特長◇◆ 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【豊富なサイズ】内径4~75mmまで対応した、サイズバリエーション豊富な耐圧ブレードホース 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【長持ち】ホース内管が耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ・吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・水・油・薬品・エアーなどの移送使用温度範囲(℃)-5~60材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸色ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り機能圧送用途に対応、内管耐油仕様、様々な流体に対応使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気法規制RoHS2指令適合特性圧送、耐油、柔軟性、透明性
  • ビニルテープ No.21 ニトムズ
    イエロー
    クリア
    グリーン
    グレー
    ブラック
    ブルー
    ホワイト
    +2

    ビニルテープ No.21

    ニトムズ(109件のレビュー)
    ¥89~税込¥98~
    1巻ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    JISC2336取得 使用後も特性が低下することなく、電気絶縁性を発揮します。 端末はがれが少なく、配線工事が確実にできます。 耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、しっかりフィットします。 初期粘着性にすぐれています。 1年以上倉庫にストックしておいても品質劣化が少なく、十分に使用できます。 8色のカラーバリエーションがあり、配線の色分けにも便利です。 無鉛タイプです。
    用途電気コードの被覆補修、補強に。 機械、工具の絶縁被覆に。 結束、色分けに。伸度(%)100以上引張強度(N/25mm)52.6粘着力(N/25mm)5.1特性耐寒性、初期粘着性
  • ホワイトボードマーカー 中字 モノタロウ

    ホワイトボードマーカー 中字

    モノタロウ(226件のレビュー)
    ¥69税込¥76
    1本
    当日出荷
    スタンダードな中字のマーカーです。
    用途筆記用具として成分アルコール系油性インク種別中字(丸芯)材質(キャップ)PP樹脂/(ペン芯)ポリエステル質量(g)18.4線幅(mm)約2.5直径×長さL(Φmm×mm)20×125RoHS指令(10物質対応)対応線の太さ中字
  • ゴミ袋 10枚入 モノタロウ

    ゴミ袋 10枚入

    モノタロウ(251件のレビュー)
    ¥119~税込¥131~
    1パック(10枚)
    当日出荷
    高密度ポリエチレン素材を使用した、シャカシャカタイプのゴミ袋です。 10枚入りなので使い勝手が良いです。
    用途ごみ処理など材質HDPE(高密度ポリエチレン)タイプシャカシャカタイプ
  • 土のう袋 再生 ブルーライン モノタロウ

    土のう袋 再生 ブルーライン

    モノタロウ(532件のレビュー)
    ¥129~税込¥142~
    1袋(5枚)ほか
    当日出荷
    環境にやさしい再生材タイプの土嚢袋です。口紐で開口部を縛れます。
    種別再生材使用材質ポリエチレン他色白寸法(横×縦)(mm)480×600再生材使用率(%)80
  • プラダン 4mm モノタロウ
    クリア
    ブラック
    ブルー
    ホワイト
    グリーン
    グレー

    プラダン 4mm

    モノタロウ(97件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1セット(5枚)
    当日出荷
    4mmとしっかりとした厚みがあり、衝撃、割れに強いです。 断熱・遮音効果に優れたプラスチックダンボールです。 養生資材・ディスプレイボード・梱包用ケース・工作材料等に使え、何度も繰り返し使用できますので経済的!
    用途養生資材・ディスプレイボード・梱包用ケース・工作材料等材質ポリプロピレン厚さ(mm)4
  • 強力マグネットシート 片面粘着付き モノタロウ

    強力マグネットシート 片面粘着付き

    モノタロウ(53件のレビュー)
    ¥379~税込¥417~
    1枚
    当日出荷
    表面が粘着テープ貼り、裏面がマグネットシートなので掲示物などに最適です。お好みの大きさにはさみやカッターで切って使える便利なマグネットシートです。
    仕様片面粘着剤付材質異方性ゴム磁石厚さ(mm)1.2色黒特性強力商品タイプ粘着テープ付
  • 専用補充インキ シヤチハタ

    専用補充インキ

    シヤチハタ(107件のレビュー)
    ¥359税込¥395
    1パック(2個)
    当日出荷
    ネームスタンパー用の補充インキです。
    RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
  • トイレマジックリン 消臭・洗浄スプレー ミントの香り つめかえ用 花王

    トイレマジックリン 消臭・洗浄スプレー ミントの香り つめかえ用

    花王(34件のレビュー)
    ¥229~税込¥252~
    1個(300mL)ほか
    当日出荷
    ・便器・便座はもちろん、手洗い場や床まで、これ1本でおそうじも消臭もできるトイレクリーナー。 ・便器内の便の付着防止にもお使いいただけます。 ・すっきりとしたミントの香り。 ・プラスチックにも2度ぶきなしで、安心して使える中性タイプ。 ・除菌※1・ウイルス除去※2も。 ※1すべての菌を除菌するわけではありません。 ※2すべてのウイルスを除去するわけではありません。エンベロープタイプのウイルス1種で効果を検証。
    用途トイレ用洗剤
  • コルゲートチューブ モノタロウ

    コルゲートチューブ

    モノタロウ(755件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1本
    当日出荷
    スリット加工が施されていますので電線の収納が容易に出来ます。
    用途配線整理に。仕様スリットタイプ材質難燃性ポリプロピレン色ブラック使用温度範囲(℃)-30~+110RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスバックルコンテナ モノタロウ
    クリア
    グリーン

    ステンレスバックルコンテナ

    モノタロウ(468件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷
    工具や大工道具、アウトドア用品などの収納に便利です。 スタッキング(積み重ね)でき便利! フタに簡易メジャー付き。 3段から5段までのスタッキング(積み重ね)が可能。 ボックスの数が増えても上方向に重ねて設置できるので、設置占有面積は一台分のみ! バックルはロック/アンロックがしやすいステンレス鋼を採用しています。バックルの耐久性も向上しました。
    用途工具・小物の収納に材質(フタ・本体・バックル)ポリプロピレン、(線材)ステンレス鋼フタありコンテナ種類ベタ目フタの種類バックル式スタッキング可
  • ラッカースプレー 高機能 モノタロウ

    ラッカースプレー 高機能

    モノタロウ(424件のレビュー)
    ¥509税込¥560
    1本(300mL)
    当日出荷
    特定化学物質障害予防規則対象外。 RoHS指令・REACH規制対象外。 美しいツヤでタレにくく、乾燥が早い! 工事マーキングから塗装まで幅広い用途に使用できます。 塗膜が比較的厚く仕上がり、下地を隠す力が優れています。 乾きも極めて早い。 粒子が細かく均一に吹けるので、美しく仕上げることが出来ます。 フロンガスやトルエン、キシレン、メタノール、鉛等の有害物質を使用しない安心のスプレーです。 日光や雨に強くアスファルトにもにじみにくい。
    用途(鉄部)門扉、シャッター、フェンス、自転車、三輪車、家電品、農機具、スチール家具、物置 (屋内外木部)木製造作物、犬小屋、家具、建具(ホビー・工作品)木工品、模型、おもちゃなど(タッチアップ・マーキング)補修用タッチアップ、工事などのマーキング仕様薄め液不要吹付パターン丸吹き主な用途木、鉄、マーキング表面乾燥時間(min)(普通時)約15/20℃、(冬季)約30/5℃危険等級Ⅲ使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量135mL標準塗り面積(2回塗り)(m2)約0.6~0.9RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • シリコーンシーラント 8090(全7色) セメダイン

    シリコーンシーラント 8090(全7色)

    セメダイン(55件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1本(330mL)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    シリコーンシーラントの標準品で、脱オキシムタイプです。 施工時はペースト状ですが、空気中の湿気に触れると弾性体に硬化し、接着・シーリング効果を発揮します。 耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れ、太陽光・オゾン・風雪・海水や温度変化による影響を受けにくいです。 一成分形でカートリッジから押し出しやすく、垂れが少ないため施工が容易です。 一般に5℃~35℃の範囲で作業ができます。 光沢のある色調で、広いカラーバリエーションがあります。 (クリア・ホワイト・グレー・ライトグレー・アンバー・アイボリー・ブラック)
    用途1.建物のサッシ回りの防水・気密シールに広く使用できます。 例:窓サッシと外壁のすき間シール、アルミサッシ周辺の雨水侵入防止、住宅の開口部まわりのコーキング補修 2.ガラス目地の充てん・固定に使用できます。 例:窓ガラスの目地シール、ガラスパネル周辺の防水補修 3.配管まわり・設備まわりの防水シールに使用できます。 屋外設備・配管の防水補修、空調・換気・ダクト設備の取付け部、キッチン・洗面・浴室の設備配管まわり内容量(mL)330主成分シリコーン系シーリング材耐熱温度(℃)-40~150標準使用量目地巾5mm×深さ5mm→約12m/カート、目地巾10mm×深さ10mm→約3m/カート指触乾燥時間(分)代表値10分(23℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性脱オキシムタイプ、高モジュラス、耐候性、耐水性ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆適合プライマー【推奨プライマー】ガラス、金属→プライマーD3、モルタル、コンクリート→プライマーB
  • リチウム電池CR2032 Panasonic(パナソニック)

    リチウム電池CR2032

    Panasonic(パナソニック)(26件のレビュー)
    ¥659税込¥725
    1パック(2個)
    当日出荷
    用途玩具、キーレス、体温計、電子辞書規格CR2032電圧(V)3寸法(Φ×mm)約20×3.2アズワン品番64-8909-33入数(本)2
  • ブルーシート #3000 モノタロウ

    ブルーシート #3000

    モノタロウ(216件のレビュー)
    ¥379~税込¥417~
    1枚
    当日出荷
    #3000相当の、厚くて防水タイプ。 コンパクトで棚置きしやすい。 ブルーシートは全てハトメがあります。
    用途土木・建築現場での使用に、野積みカバーとして、レジャー・アウトドア、災害対策に。材質(ハトメ)アルミニウム、(シート)ポリエチレン形状折りたたみタイプ色青厚さ#3000相当ハトメ内径(mm)Φ約12
  • エルモア ティシュー カミ商事

    エルモア ティシュー

    カミ商事(49件のレビュー)
    ¥498税込¥548
    1パック(200組×5箱)
    当日出荷
    すっきりさわやかな、ひまわりデザイン。 たっぷり使える400枚(200組)入りティシューペーパー。 ピュアパルプ100%で肌にやさしい、ソフトなティシューペーパーです。 持ち運び・収納ラクラクサイズ。 コンパクトなサイズで持ち運びや収納に便利です。
    シリーズエルモア箱入数5
  • ポリエチレン袋 厚さ0.06mm モノタロウ

    ポリエチレン袋 厚さ0.06mm

    モノタロウ(175件のレビュー)
    ¥93~税込¥102~
    1袋(50枚)
    当日出荷
    厚み0.06mmのポリエチレン製の袋です。 豊富なサイズバリエーションを取り揃えていますので、挿入物に合わせてお選びいただけます。
    用途部品や小物の収納や保管、分類など色透明種類ポリ袋入数(枚)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • トイレクイックル 花王

    トイレクイックル

    花王(28件のレビュー)
    ¥449~税込¥494~
    1個(10枚)ほか
    当日出荷
    たっぷりの洗浄液で、便器から床まで汚れをスッキリ落とせるトイレ用お掃除シートです。厚手で丈夫なので、汚れが手につかず、安心してお掃除できます。
    用途便器や床などトイレ内の清掃シリーズクイックル使用場所トイレ
  • 油性マーカー ハイマッキー ゼブラ

    油性マーカー ハイマッキー

    ゼブラ(45件のレビュー)
    ¥119~税込¥131~
    1本ほか
    当日出荷
    1本で太細両用が使える便利な油性マーカーです。1本で太細両用。 また、極太から極細までの線幅やインク色のラインナップが揃っています。 速乾性・耐水性で、紙・布・木・ダンボール・ガラス・プラスチック・金属・ビニール類などに幅広く利用できます。
    軸径(Φmm)21.8全長(mm)140.8質量(g)25.1タイプツイン線幅(mm)太/6.0、細/1.5~2.0インク油性染料(アルコール系)商品タイプ使い切り本体
  • テープのり ドットライナー(強粘着)本体/詰め替えリフィル コクヨ

    テープのり ドットライナー(強粘着)本体/詰め替えリフィル

    コクヨ(38件のレビュー)
    ¥229~税込¥252~
    1個(8m)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ベタつかず、手も汚れにくいテープ状ののりです。紙がシワにならず仕上がりもキレイ!しっかり貼る強粘着タイプ。流れるような軽い引き心地と確実なのり付けで作業がスムーズに進みます。
    用途封筒の口止め/レシートなどの貼り付け/ラッピング・包装/新聞、雑誌の切り貼りなど
  • 金の卵 レヂトン

    金の卵

    レヂトン(211件のレビュー)
    ¥279~税込¥307~
    1枚ほか
    当日出荷
    瞬速切断で、ステンレスに最適! バリ、焼けがすくない!
    用途ステンレス・金属の切断用シリーズ金の卵最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]砥粒AZ(酸化アルミニウム-ジルコニア)主要切断材料ステンレス・金属
  • シャーシーブラック 油性 スプレータイプ モノタロウ

    シャーシーブラック 油性 スプレータイプ

    モノタロウ(131件のレビュー)
    ¥389~税込¥428~
    1本(420mL)ほか
    当日出荷
    油性なので速乾タイプで作業性に優れています。 シャーシーやフレーム等に強力な保護被膜を形成し、雨・雪・泥・塩・ホコリ等によるサビや塩害を防ぎます。 塗装が均一に塗れ、さらに重ね塗りもできます。
    用途自動車下面シャーシー、フロア部分の防錆処理用成分ポリアクリル酸、カーボンブラック、アセトン、酢酸エチル、酢酸n-ブチル、トルエン、1,2-ジメチルベンゼン、プロパン、ブタン色黒タイプ油性乾燥時間(分)指触乾燥10、硬化乾燥60(常温)使用の目安1本当たり約1.5~2m2危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類光沢有り危険物の性状非水溶性販売区分業務用
  • 布テープ トラ柄 モノタロウ

    布テープ トラ柄

    モノタロウ(105件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1巻
    当日出荷
    国内テープメーカーとのコラボによる危険防止のトラ柄安全標識テープになります。 布基材なので手で切ることができます。 厚みもあるので、粗面などの使用にも重宝します。 使用環境に合わせてサイズ幅が選べます。
    用途壁面や床に注意喚起用として色黄×黒基材布テープ長さ(m)25伸度(%)7テープ厚さ(mm)0.3粘着剤合成ゴム系柄トラ引張強度(N/25mm)136.5粘着力(N/25mm)8.0保持力(mm/15分)0.2巻戻し力(N/25mm)6.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • ねじ込み六角ニップル ステンレス製 モノタロウ

    ねじ込み六角ニップル ステンレス製

    モノタロウ(129件のレビュー)
    ¥209~税込¥230~
    1個
    当日出荷
    耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
    形状ニップル最高使用圧力(MPa)1接続方式両ネジ
  • ペイントマーカー中字 uni(三菱鉛筆)

    ペイントマーカー中字

    uni(三菱鉛筆)(122件のレビュー)
    ¥159~税込¥175~
    1本ほか
    当日出荷
    黒の上でも鮮やか発色。 金属・ガラスの上でも鮮やかに書ける。
    質量(g)21.8タイプシングル材質(軸)アルミ線幅(mm)2.2~2.8インク不透明油性材質(ペン芯)スライパー(アクリル)寸法(軸径Φ×全長)(mm)15×142商品タイプ使い切り本体
  • リチウムグリース モノタロウ

    リチウムグリース

    モノタロウ(268件のレビュー)
    ¥509~税込¥560~
    1本(400g)ほか
    当日出荷
    リチウム石けんで増ちょうしましたリチウムグリースです。耐熱性、耐水性、せん断安定性などに優れています。基油は鉱物油で汎用的です。
    用途各種機械の軸受け、摺動部などに。色淡褐色使用温度範囲(℃)-20~130危険物の類別非危険物商品タイプリチウムグリース
  • 収縮チューブ モノタロウ
    ブラック
    クリア

    収縮チューブ

    モノタロウ(849件のレビュー)
    ¥61~税込¥67~
    1パック(1m)ほか
    当日出荷
    電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強ができます。
    用途電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強等に材質ポリオレフィン樹脂耐電圧600V連続使用温度(℃)-55~125収縮開始温度(℃)70収縮完了温度(℃)110比率2:1RoHS指令(10物質対応)対応特性絶縁
  • クイックルハンディ替シート 花王

    クイックルハンディ替シート

    花王(7件のレビュー)
    ¥569~税込¥626~
    1個(4枚)ほか
    当日出荷
    両面のもふもふが、ホコリをごっそり吸い付ける! 吸着センイが凸凹・すき間の奥のホコリ・花粉・ハウスダストもからめとる!クイックルハンディ・クイックルハンディ伸び縮みタイプ、どちらにも使えます。
    用途PC・TVまわりや本棚、小物の間、サッシの溝などの清掃シリーズクイックルハンディ商品タイプ替シート繰り返し・詰め替え対応
  • 替刃 大 カッター用 モノタロウ

    替刃 大 カッター用

    モノタロウ(371件のレビュー)
    ¥119~税込¥131~
    1箱(10枚)ほか
    当日出荷
    刃幅18mmの標準タイプ。
    仕様L型カッター各社共通の替刃。全長(mm)109刃長(mm)100刃幅(mm)18刃厚(mm)0.5材質(刃)カーボンスチール
  • 冷媒ガス HFC-134a カーエアコン用 モノタロウ

    冷媒ガス HFC-134a カーエアコン用

    モノタロウ(84件のレビュー)
    ¥649~税込¥714~
    1缶(200g)ほか
    当日出荷
    自動車のエアコンガスとして補充することでエアコンの冷えを改善します。
    用途カーエアコン用冷媒ガス成分1,1,1,2-テトラフルオロエタンねじ径M14×1.25水分(%)(wt)0.003酸分(%)(wt)0.0001危険物の類別非危険物純度(%)(wt)99.7
  • 刷毛 ホビー 工作用 モノタロウ

    刷毛 ホビー 工作用

    モノタロウ(279件のレビュー)
    ¥79~税込¥87~
    1本
    当日出荷
    小面積、コーナーの塗装に使いやすい!
    用途補修や部分塗装や、ホビー・工作物の塗装に。形状平・金巻種類刷毛毛丈(mm)28材質(毛)山羊毛主な用途塗装用、ホビー・工作用毛色白色玉厚(mm)5
  • マスキングテープ 建築・塗装用 モノタロウ

    マスキングテープ 建築・塗装用

    モノタロウ(218件のレビュー)
    ¥459~税込¥505~
    1パック(2巻)ほか
    当日出荷
    ●和紙の厚み、粘着力、引張強度などバランスに優れたマスキングテープ●テープの引き出しがスムーズで手切れ性が良い。●直線性・重ね貼り性・見切り性が良い。●アクリル系の粘着剤を使用しており、耐候性・耐水性に優れ糊残りしにくい。●建築用途を中心に一般仮止め用など幅広く使用可能。●文字も書くことができます。
    用途●建築塗装時のマスキングに●仮止めなどにもテープ厚さ(mm)0.09伸び(%)2.5引張強度(N/15mm)51.5引張強度(N/10mm)34.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 作業着用洗剤  粉末タイプ モノタロウ

    作業着用洗剤 粉末タイプ

    モノタロウ(39件のレビュー)
    ¥359~税込¥395~
    1箱(1kg)ほか
    当日出荷
    作業着用の粉末洗剤です。高い洗浄力で、オイルやエンジンオイルなどのしつこい油汚れはもちろん、厨房の揚げ物油などの頑固な汚れまでしっかり落とします。工場や整備現場、飲食店など、油汚れの多い作業環境に最適です。 さらに、酵素のパワーで襟や袖に付着した皮脂汚れや汗ジミもスッキリ除去。作業服の清潔感を取り戻し、気になるニオイも抑えます。
    用途作業着、タオル、綿、麻、レーヨン、合成繊維用 <使用量の目安> 30L…40g (約スプーン0.9杯) 45L…60g (約スプーン1.2杯) 55L…73g (約スプーン1.5杯) 65L…88g (約スプーン1.8杯)付属品計量スプーン(約50g)成分界面活性剤(20% 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム、ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、工程剤(硫酸塩)、アルカリ剤(炭酸塩、けい酸塩)、水軟化剤(アルミノけい酸塩)、分散剤、香料、消泡剤、蛍光増白剤、酵素形状粉末液性弱アルカリ性商品タイプ業務用適合用途作業着用販売区分業務用
  • キッチンハイター 花王

    キッチンハイター

    花王(73件のレビュー)
    ¥239~税込¥263~
    1本(600mL)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ・厨房の除菌・漂白・消臭に。界面活性剤を配合した塩素系除菌漂白剤です。 ・台所用洗剤では落ちない、ふきん・まな板などのシミ汚れ・黄ばみ汚れをきれいに落とします。ふきん・まな板などの除菌・消臭にもすぐれた効果を発揮。 ・食器の黒ずみ・シミ・茶シブ等の漂白に。キッチンハイターを薄めた液で拭いて、ドアノブや取っ手などのウイルス除去※にも。 ※すべてのウイルスを除去するわけではありません。次亜塩素酸ナトリウム配合
    用途除菌漂白剤液性アルカリ性
  • ウィンドウォッシャー液 モノタロウ

    ウィンドウォッシャー液

    モノタロウ(450件のレビュー)
    ¥389~税込¥428~
    1本(2L)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    フロントガラスの汚れを落としてクリアな視界を作ります。 性能の優れた界面活性剤を配合し、水だけでは落ちにくい汚れを素早く除去します。 ボディやゴム類に悪影響を与えない安全設計です。
    用途自動車用窓洗浄噴射装置に用いる洗浄液成分水、メタノール、陰イオン界面活性剤、防錆剤、色素使用方法1.自動車のウォッシャータンクに注入してご使用下さい。2.本液を原液から2倍に清水(水道水)で希釈してご使用下さい。液性弱アルカリ性凍結温度(℃)原液:-6、2倍希釈:-2希釈通常は、原液1に対して清水1(凍結温度-2℃)、汚れがひどい時及び冬期は原液使用(凍結温度-6℃)危険物の類別非危険物
  • ペーパーウエス 工業用ロールタイプ モノタロウ

    ペーパーウエス 工業用ロールタイプ

    モノタロウ(333件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1巻(60カット)ほか
    当日出荷
    吸水性・吸油性に優れたペーパーウエスです。水に濡らしても破れにくい素材を使用しており、濡らしても絞れます。機械・工具などの油汚れや水のふき取りに使用出来ます。
    用途自動車・バイク・自転車等の整備用。現場での油、水汚れなどの拭き取り作業用。材質パルプ色白シートサイズ(mm)275×240危険物の類別非危険物販売区分業務用
  • トイレ消臭剤 ビーズタイプ モノタロウ

    トイレ消臭剤 ビーズタイプ

    モノタロウ(206件のレビュー)
    ¥169税込¥186
    1個(300g)
    当日出荷
    用途トイレ内の芳香、消臭に。成分香料、植物抽出消臭剤、高分子吸収性消臭剤、非イオン界面活性剤使用方法(1)外装のシュリンクをはがしてください。(2)フタを外して銀色のシールをはがしてください。(3)フタを元通りセットして平らな場所で使用ください。本体側を持って扱うようにしてください。寸法(mm)85×68×148質量(g)約350使用場所トイレ使用期間(ヶ月/常温)約1~2商品タイプ本体
  • バケツ PP製 モノタロウ

    バケツ PP製

    モノタロウ(139件のレビュー)
    ¥419~税込¥461~
    1個
    当日出荷
    ポリプロピレン製で肉厚もあり、しっかりした樹脂製バケツです。 持ち手は手に優しい丸みを持たせた構造になっています。 容量バリエーションも豊富なバケツです。容量22Lのみ両サイドに、持ちやすくするための取っ手加工がされています。 食品工場などでも使用可能な食品衛生法適合商品です。 国内品。
    用途清掃、ガーデニング作業など材質ポリプロピレン形状丸形規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合耐熱温度(℃)100耐冷温度(℃)-20特性目盛付き商品タイプ本体
  • 延長コード ソフトタイプ  屋内用 モノタロウ
    イエロー
    オレンジ
    グリーン
    ブルー

    延長コード ソフトタイプ 屋内用

    モノタロウ(15件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1本
    当日出荷
    柔らかなソフト延長コード。 合計1500W(15A)まで対応。 コンセントは安心の二重構造。 屋内用。
    用途一時的な電源の延長コードとして。仕様アース無し定格電力(W)1500コンセント個数3コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15電線太さ(mm2)1.25電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数2被覆材PVC
  • オーバンド100g箱 共和[輪ゴム・ゴムバンド]

    オーバンド100g箱

    共和[輪ゴム・ゴムバンド](59件のレビュー)
    ¥269~税込¥296~
    1箱
    当日出荷
    アメ色ゴムバンドとして親しまれてきた純ゴム使用の、便利で幅広い用途をもつ、おなじみの結束材。食品衛生法、食品添加物の規格にも適合しています。
    厚さ(mm)1.1色アメ色切り幅(mm)1.1RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定