カテゴリ
絞り込み
ブランド
- BUCHI(ビュッヒ)(8)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(28)
- GILSON(ギルソン)(6)
- KNF(28)
- MasterFlex(26)
- SIBATA(柴田科学)(20)
- TGK(東京硝子器械)(24)
- ULVAC(アルバック)(16)
- アクアテック(9)
- アズワン(46)
- ケニス(13)
- コクゴ(9)
- ナリカ(11)
- バークル(7)
- ヤマト科学(16)
- ワトソンマーロー(11)
- 佐藤真空(16)
- 大成技研(TAISEI)(9)
- 岡野製作所(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
液送・ポンプ類とは、液体や気体に圧力をかける事で送ったり吸い上げたりする器具です。モーターが付いており連結する事で送る量を増やす事ができるポンプヘッドや、4つ又のクロスピース、3つ又のTピース、チューブやパイプラインがそれぞれ存在し、用法・用途に合わせて組み合わせる事が可能です。決まった一定の分量を正確に送り込む定量分注型のポンプがあります。材質やモーターの種類も様々ですので、多くの研究機関や工場などで活用されています。

真空ポンプオイル
佐藤真空¥3,998~税込¥4,398~1個(1L)ほか当日出荷から7日以内出荷高度に精製された鉱物油を精密分留した、高品質な油回転真空ポンプ専用オイルです。 低蒸気圧で抗乳化性・水分離性に優れています。
マグネットポンプ MD
イワキ¥16,980~税込¥18,678~1個(1個)当日出荷から46日以内出荷マグネットドライブ方式によるシールレスポンプです。ポンプ部の液漏れがなく、シール交換の手間も軽減しました。メイン材質にGFRPP(グラスファイバー強化ポリプロピレン)を採用していますので耐食性に優れ、幅広い薬液を取り扱うことができます。ポンプ部はユニット化されたわずかな部品で構成されていますので、分解・点検は驚くほど簡単です。電源(V)AC100(電源プラグは付属しません)
電磁定量ポンプ EHN
イワキ¥79,980~税込¥87,978~1個翌日出荷から6日以内出荷●デジタルコントローラによりストローク数を1~360spmまで1spm刻みで設定できます。●エアー抜きバルブを標準装備しており、配管内の圧抜きが容易です。●BN11VCMR-NAEは、自動エアー抜き機構を装備しており、ポンプ室に混入したエアーは自動的に排出します。長時間運転停止した後の再運転時でもガスロックしません。●BN11VCMR-NAEは、次亜塩素酸ナトリウムなどの発泡性薬液でもガスロックすることなくスムーズに注入できます。ストローク数(spm)1~360
チューブ式ミニローラーポンプ
古江サイエンス(3件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1台当日出荷色々な装置への組込用として。ファーメドBPTチューブで長寿命。用途酸・アルカリ中和、減圧・排気・排水、微生物等の培養、培地調整、微粉液・研磨剤液の滴下、動植物の給餌・給肥、液体・ガスのサンプリング等。付属品チューブ/ファーメドBPT セットチューブ1本(本体に取り付け済み)、チューブ継手/TPX製2個(セットチューブに取り付け済み)、取扱説明書:1部種別(チューブ)ファーメド BPT内径×外径(Φmm)(チューブ)4×6使用チューブファーメド BPT 4.0×6.0mm吐出圧力(MPa)0.05耐熱温度(℃)(チューブ)~135使用可能液体水溶液、酸・アルカリ液、薬品液、油類、発酵液、飲料液、化粧液、インク(水溶性)、微粉液、メッキ液、細菌液等
小型液体ポンプ
榎本マイクロポンプ製作所¥22,980税込¥25,2781台当日出荷呼水等の前処理がいらない自吸式小型液体ポンプ。自吸式なので呼水等の前処理がいりません。コンパクトかつ低価格で使いやすいポンプです。防振取付けゴム、締付け継手(外形Φ6用)付属。質量(g)850電源AC100V 16W 0.15A(50/60Hz)以下絶縁種別E種
真空漏れ止め液
TGK(東京硝子器械)¥26,980税込¥29,6781個(56g)当日出荷主成分はシリコン樹脂です。 使用温度範囲は-200~450℃となっています。 液体窒素に対して安定しています。 高真空、超高真空など真空環境下での使用が可能です。 硬化時間は200℃で30分、250℃で15分、室温で3~4日です。
チュービングポンプ1973
アズワン(2件のレビュー)¥42,900~税込¥47,190~1台当日出荷自吸式のため、呼び水は不要です。 チューブはフロントカバーを開けばワンタッチで交換することが可能です。 スラリー等の粘性のある液体を輸送する事が可能です。 モーターにかかる負荷(トルク)をLEDインジケーターで表示します。マイコンによる回転制御により、低速から安定したポンプ作用が得られます(1973D・1973R)。質量(g)620電源AC100V 50/60Hz本体寸法(mm)145×68×115電源コード(m)1.6適合チューブタイゴン(R)、シリコン、バイトン(R)等の軟質チューブ電源プラグ2P
耐酸BD型ポンプ
アズワン¥1,190税込¥1,3091台当日出荷オールポリエチレン製で中がよく見え洗いやすく衛生的です。 滅菌タイプをラインナップ!材質PE全長(mm)505質量(g)60滅菌滅菌済ホース長さ(mm)563アズワン品番1-5689-31
定量送液ポンプ マイクロチューブポンプ MPシリーズ
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥79,980税込¥87,9781台当日出荷ローラーセットは一体型で着脱が容易に行えます。 吐出精度が高く流量の再現性に優れていますので微量の送液にも適しています。材質(チューブケース)PET樹脂質量(kg)約3サイズ166×152×190mm電源AC100V 50/60Hz 0.4A 40VAモーターACスピードコントロール・インダクションモーター 出力15W流量(mL/h)10~1450×2本掛吐出圧(kPa)196(2kg/cm2)適合チューブ材質シリコン・タイゴン(R)・フルラン(R)・ファーメド(R)アズワン品番1-2111-11流量精度±2%商品タイプレンタル品はこちら適合チューブ径(Φmm)外径3~6.1
バキュガード
Whatman(ワットマン)(1件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781箱(10個)当日出荷吸引ポンプ、アスピレーターなどの吸引装置で問題になる液体、エアロゾルなどによるコンタミを防止します。用途インレット側のフィルタとして真空ポンプの保護に。 アウトレット側のフィルタとして真空ポンプの排気による溶剤、オイルミストの散乱防止に。材質ハウジング/ PP(ポリプロピレン)、フィルタ / PTFE(四フッ化エチレン)寸法(mm)Φ53×46接続部のサイズ6~10mmID段付ホース口耐圧(MPa)0.1(15psi)有効ろ過面積(cm2)16粒子保持能(μm)0.1μm 99.9%アズワン品番1-5699-01水分保持能最大0.09MPa(14psi)
バンパイアポンプ(R)
バークル¥16,980~税込¥18,678~1台当日出荷から6日以内出荷簡単なピストン操作で専用容器へサンプリングします。小型ながら井戸水や地下水の採取もできます。チューブやボトルはネジだけで取外しができます。 。採取液はシリンダーを経由しないのでコンタミがありません。付属品HDPEボトル(100、200、400mL 各1)タイプ一般用揚程(m)5
2倍速 空気入れ
龍宝丸¥799税込¥8791個当日出荷レバーを押しても・引いても空気が入るので、スピーディーに空気入れができます。用途適応商品。龍宝丸 鳥獣撃退シリーズ。・鳥獣撃退タイガー。・かかしボーイ。・暴れん坊タカ。・鳥追いこうもり君。・農作物の守り神 大蛇。その他、一般的な風船タイプの鳥追いグッズ。グリーン購入法適合
チュービングポンプ
アズワン¥74,900税込¥82,3901台当日出荷高精度ステッピングモーターを使用していますので、精度・耐久性に優れています 回転数の再現性・安定性に優れていますので、負荷変動等にも強く安定した使用が可能です 呼び水の必要がない自吸式で、粘度の高い液体の移送も可能です。材質スチール塗装仕上寸法(mm)120×125×150質量(kg)1.5回転数(min-1[r.p.m])2~150電源AC100V(50/60Hz)モーターステッピングモーター機能正転・逆転切替機能付適合チューブ内径Φ2×外径4mm、内径Φ3×外径5mm、内径Φ4×外径6mm流量(mL/min)0.1~100適合チューブ材質シリコン、タイゴン(R)、ファーメドRアズワン品番2-7870-01プラグ形状2P(ACアダプタ)
ドラムポンプスタンド
アズワン¥31,200税込¥34,3201個当日出荷ドラム缶用ポンプの収納に適しています。ポンプ内の残液を受ける取り外し可能なカップがついているため、残液を容易に捨てることが可能です。仕様取付可動領域:約800mm、取付可能径:Φ35mm以下材質支柱・台座・残液カップ/SUS304質量(kg)約3.2耐荷重(kg)10以下吸入口径(Φmm)70以下サイズ(mm)450×450×1038アズワン品番4-4051-01
ドライ真空ポンプ
アズワン¥73,500税込¥80,8501台翌々日出荷真空計・調整バルブ付き!オイルフリーでクリーンなダイアフラム式ドライポンプで、オイルによるコンタミネーションの心配がありません。ロータリーエバポレーターやクロマトグラムの真空用途に適しています。必要な真空レベル(真空到達度)に応じて1段式、2段式からお選びいただけます。リークバルブ付きですので真空度の調節が可能です。圧力ゲージ付きですので真空度の確認に便利です。※圧力ゲージ内には衝撃緩和用の液体(グリセリン)が入ってますが、接ガス部とは分離されています。種別0.095MPaアズワン品番2-944-02
手動式真空ポンプ
Thermo Fisher Scientific¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷手軽で丈夫な簡易型ポンプで減圧が可能。ハンドル式で片手操作が可能。吸引ろ過、溶液の移送、吸引に最適。破損の恐れがあるため、ハンドルが重くなった時点で操作を終了させて下さい。チューブアダプタは一般的な内径6.35mm(1/4インチ)チューブに適合。ポリ塩化ビニル製プラスチックチューブ約60cm付属。![廃液吸引ポンプ(サクションポンプ) ハイテック[科学研究・開発用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68335776-220209-02.jpg)
廃液吸引ポンプ(サクションポンプ)
ハイテック[科学研究・開発用品]¥79,980~税込¥87,978~1個当日出荷から翌々日出荷細胞培養の培地交換などに適した吸引ポンプです。 吸引ボトルはポリカーボネート製でオートクレーブ可能です。付属品シリコンチューブ(45/130/500cm)各1、吸引ボトル寸法(mm)390×175×280電源AC100V・50/60Hz
マイクロチューブポンプ
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥83,980税込¥92,3781台翌日出荷接液部がチューブのみで金属部分との接触がなく、液への汚染の心配がありません。スイッチの切り替えで逆方向への送液も行えます。仕様粘度上限は2000cPです。10ml/hから1450ml/hまでの微量で高い流量精度を保ち一定流量を送液できます。外部信号入出力がついたタイプもあります。用途一般薬液の送液、微生物含有液の送液、粘性液の送液など。仕様経路数2トラスコ品番453-2139幅(mm)166質量(kg)3高さ(mm)190奥行(mm)152電源(V)単相100 0.40Aモーター(W)15送液量(mL/min)10~1450(ml/h)
マグネットポンプ
トーケミ¥13,980~税込¥15,378~1台当日出荷から16日以内出荷液もれの心配のないマグネットカップリング式シールレスポンプでポリプロピレン、セラミックスを使用し、多くの薬品移送に最適です。
フロントラボ チュービングポンプセット シングルレバーダウン式
アズワン¥146,000~税込¥160,600~1セット当日出荷中流量~大流量のチューブポンプです。チューブはワンタッチで交換可能です。呼び水ボタン付きで、素早く開始できます。ポンプヘッドは別売の2515(1-3519-16)も取り付け可能です。セット内容本体、ポンプヘッド(1515)、25#シリコンチューブ(2m)寸法(mm)185×285×180電源(V)AC100、50/60Hz 3Pプラグ付き精度1rpm表示LED3桁ポンプヘッドシングルレバーダウン式材質(ポンプヘッド)外装/ポリエーテルスルホン、ローラー/SUS304
真空ポンプオイル(ネオバック・合成系)
モレスコ(MORESCO)¥27,980~税込¥30,778~1個8日以内出荷から17日以内出荷耐ガス耐放射線耐酸化低温特性粘度に優れています。動粘度 at40℃95mm2/s引火点(℃)285流動点(℃)-15以下蒸気圧(Pa[Torr])4×10-5(3×10-7)以下(50℃)
イージーアクションポンプ
アズワン¥16,000税込¥17,6001個当日出荷仕様取り付け可能容器深さ(mm):最大420、取り付け可能容器:角型瓶20L・タフテナー・灯油用ポリタンク等(ネジピッチ等の違いにより取り付けられない場合があります)材質PP(ポリプロピレン)、PE(ポリエチレン)型番A25/5L吐出量(mL)最大160/1ストロークサイズ(mm)注ぎ口外径/Φ20、本体直径/Φ41、注ぎ口長さ/160アズワン品番2-8510-01
ペリスタポンプ
アトー¥98,980~税込¥108,878~1個当日出荷から33日以内出荷「ペリスタポンプ」はシリコンなどの軟質チューブをローラーでしごいて送液するポンプ(ローラーポンプ、チューブポンプ、ペリスタルティックポンプなどと呼ばれる)です。溶液と接する箇所はチューブ内のみのため 、 汚染されず 、 無菌的に送液する事もできます。また 、 使用後洗浄する箇所はチューブだけで済みます。用途クロマトグラフィーの送液、発酵培養液の送液、灌流培養・灌流固定の送液、薬液環流実験の送液、調液用、灌流・還流・環流送液外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)110×150×180最大揚程(m)21最大吐出圧力(kPa)205.9
手動式真空ポンプ
NALGENE(ナルゲン)¥42,980税込¥47,2781個当日出荷手軽な研究用の真空源として便利な真空ポンプです。 チューブを外さずに真空を開放できるリリースバブル付きです。 ポリビニールクロライド製。ゲージ付き。仕様ゲージ付き材質PVC(ポリ塩化ビニル)
『研究関連用品・実験用必需品』には他にこんなカテゴリがあります
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら































![廃液吸引ポンプ(サクションポンプ) ハイテック[科学研究・開発用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68335776-220209-02.jpg)