絞り込み
ブランド
- ADVANTEC(96)
- ELGA(18)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(3)
- Merck(メルクミリポア)(3)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- sartorius(ザルトリウス)(1)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- アズワン(19)
- オルガノ(35)
- キャニオン(1)
- キャンブロ(1)
- ケニス(2)
- サンエイ化学(13)
- ゼンケン(2)
- 三菱ケミカルアクア・ソリューションズ(6)
- 前澤化成工業(1)
- 日本理化学器械(NRK)(2)
- 栗田工業(kurita)(15)
- 環境テクノス(10)
- ブランドをもっと見る
カートリッジ純水器とは、交換フィルターがカートリッジ式になっているため簡単な作業で純水が精製できる装置やそのアクセサリーです。理科学的な実験や研究をはじめ、器具の洗浄や食品製造、加湿空調など、純水はさまざまな環境で利用されます。その精製のためには難しい作業が必要な装置もありますが、フィルターがカートリッジ式になっているカートリッジ純水器はそうした作業が不要で扱いやすいものです。ほとんどの装置が水道の蛇口に口金を取り付けるだけで純水の精製が可能です。超小型で、ディスポーザブルタイプの装置もあります。
商品豆知識

純水器
サンエイ化学¥9,398税込¥10,3381個(5L×2袋)当日出荷実は、水道水には大量の「不純物」が含まれています。不純物と言うと聞こえは悪いですが、カルシウムやマグネシウムなどいわゆるミネラル(無機物)のことです。飲む分にはむしろ有益なミネラルですが、これがあることによって、水アカや噴霧器の目詰まりなどの問題が発生しているのです。純水とは水道水に含まれるこれらのミネラル成分を吸着除去した、不純物がほとんどない純粋な水を指します。純水器は水道水から不純物を吸着除去するための、フィルターのような役割を果たしています。不純物がほとんどない純水であれば、洗車時の水アカが残りにくくなるため、乾拭きの手間が大幅に低減されます。サンエイ化学 イオン交換樹脂用 アクアリウム 園芸用 MB-5 小分けタイプ 5L×2袋(10L)。イオン交換樹脂。サンエイ化学 純水用イオン交換樹脂 MB-5 5L×2袋 の特長と主な用途。【販売内容】イオン交換樹脂5リットル×2袋(約7.0kg)。H形強酸性陽イオン交換樹脂及びOH形強塩基性陰イオン交換樹脂が「1:1.5」で混合されており、スケールの原因となるカルシウムなどの硬度成分や金属成分の除去に効果的です。【各種純水器の交換詰替用に】イオン成分を除去する純水器の交換詰替用として使えます。5Lのパックにすることで使いやすさを重視しました。水道水、地下水を利用して純度の高い純水を作ることができます。【純水は自動車等の洗車や窓拭きにも】カルシウムやマグネシウムなどのイオン成分を含まない純水は、洗車時に利用するほか、窓拭きやバッテリー補充液、ウィンドウォッシャー液、クーラントの補給水にもご使用いただけます。【対応製品も多く使い勝手抜群】当商品は自作の純水器や市販の洗車用純水器、工業用のカートリッジ純水器に使えるイオン交換樹脂です。【純水の使い方は無限大】結晶化する物質が入っていない純水は、加湿器やスチーマーなどの蒸気用水、ガラス器具や実験器具の洗浄、アクアリウムの水質保持にもご使用いただけます。用途洗車時の洗浄水。工場での洗浄水。加湿器(目詰まり防止に)。熱帯魚の飼育水
TDSメーター( 導電率計)
サンエイ化学(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷実は、水道水には大量の「不純物」が含まれています。不純物と言うと聞こえは悪いですが、カルシウムやマグネシウムなどいわゆるミネラル(無機物)のことです。飲む分にはむしろ有益なミネラルですが、これがあることによって、水アカや噴霧器の目詰まりなどの問題が発生しているのです。純水とは水道水に含まれるこれらのミネラル成分を吸着除去した、不純物がほとんどない純粋な水を指します。純水器は水道水から不純物を吸着除去するための、フィルターのような役割を果たしています。不純物がほとんどない純水であれば、洗車時の水アカが残りにくくなるため、乾拭きの手間が大幅に低減されます。サンエイ化学 TDSメーター YL-TDS2-A 電池式 オリジナル取扱説明書付き。導電率計。TDSメーター YL-TDS2-A 電池式 の特長。【セット内容】TDSメーター、取扱説明書。【測定範囲と精度】0~9,999 ppm ±2%F.S。【電源】リチウム電池(CR2032)。【サイズ】W162×D29×H15mm。【商品説明】水中のイオン成分を測定し、TDS値や導電率として表示する計測器です。サンエイ化学 オリジナルの説明書が付属しています。【特長】夜間や暗い場所の測定にも安心なバックライト機能を有しています。選択キーの切り替えにより「TDS」「導電率」「水温」の測定が可能です。【カートリッジ純水器の用途】洗車、アクアリウム、部品洗浄などに最適です。水道水などに含まれるイオン成分が、美観性を損ねたり他の成分に影響を与える用途に活用されます。加湿器などの蒸気用水、グラス洗浄機や希釈水などでも利用されています。【保証・メンテナンス】カートリッジ純水器本体は1年間の製品保証付きです。使用済みイオン交換樹脂の再生やイオン交換樹脂の入れ替えサービスも行っております。専門性の高い製品だからこそ、長く安心してご使用いただけるよう購入後のサポートや課題解決に努めています。*別途送料 必要用途洗車時の洗浄水。工場での洗浄水。加湿器(目詰まり防止に)。熱帯魚の飼育水バッテリー容量(mAh)220
カートリッジ純水器 G
オルガノ¥82,980~税込¥91,278~1台当日出荷国内トップシェアのボンベタイプのイオン交換樹脂充填式カートリッジ純水器。 蛇口等の圧力配管につなぐだけで、面倒な設置工事はありません。 ポンプも電源も必要ありません。蛇口をひねるだけで、すぐに純水が得られます。 無薬品、無排気のイオン交換システムを採用。用途洗浄用水、一般分析用水、加湿器用水、試薬調合用水、バッテリー用補給水など。 電機・精密機器、自動車・機械、食品・飲料、医薬品・化粧品、科学・素材、病院、ビル・ホテル、品質管理・研究所などで使われています。付属品給水ホース・純水ホース各1本
カートリッジ純水器用 電気伝導率計(水質計)
オルガノ¥49,980税込¥54,9781台当日出荷警報接点付。また、ブザーが水質不良を知らせます。フロースイッチで通水時に水質を自動測定します。用途純水の水質(電気伝導度)測定に。付属品RS-15-010Q電極、単3乾電池×2本、小型フロースイッチ(50~1000L/h、圧力損失<0.05MPa)、取付金具、取扱説明書トラスコ品番455-5333電源単3乾電池×2本、もしくはACアダプター(別売)本体寸法(mm)120×112×39表示液晶デジタル機能電池残量表示、ブザー音ON/OFF選択、警報接点付き表示範囲0~99.9μS/cmアズワン品番1-3176-31警報機能1μS/cm(標準設定値)を超えるとブザー音を発し、表示灯点滅
イオン交換純水器(前処理フィルター付き)
環境テクノス(1件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1台5日以内出荷から6日以内出荷水道水に直接つなげて純水を精製できる、便利な純水器です。カートリッジ式の交換フィルターを使いますので、難しい作業なしに使用できます。 水中の鉄分、マンガン、カルシウム、他さまざまな不純物の除去にお使い頂けます。用途各種洗浄、実験、加湿ミスト、薄め液などその他井戸水ではフィルター寿命が短く、純水度も(30%ほど)悪化します。使用温度範囲(℃)2~40最高使用圧力(MPa)フィルター:前処理×1本、イオン交換樹脂×3本、フレーム本体、流量調整ニードル、フィルターレンチ、受水金具(水道用Φ1/2”分岐栓)使用水上水道又はそれに準ずる水ろ過工程水道水→前処理フィルター→イオン交換樹脂→純水出水
イオン交換樹脂(純水用6.5L)
環境テクノス(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷新品のミックスイオン交換樹脂です。適合本体MKT-P-6.5イオン交換樹脂(L)6.5比率カチオン:アニオン=1:1.5(純水用)
純水器デミエースDX用 カーボンカートリッジ(前処理用フィルター)
栗田工業(kurita)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷良質のヤシガラ粒状活性炭をコンパクトなカードリッジタイプに成形した高性能な活性炭新ろ材です。 吸着スピードが速く、また吸着容量が大きいためライフが長く、さらに活性炭微粒子のリーク(漏れ)は有りません。他方、コンパクトな軽量なことから、粉末活性炭に比較して、取り替え作業が極めて容易となり、作業環境の改善が図れます。用途残留塩素の除去 有機物および色度成分の除去適合本体カートリッジ純水器(DX-07、DX-10、DX-15)材質(ろ材)ポリプロピレン・ポリエチレン、(コア)ポリプロピレン、(バインダー)アクリル、(エンドキャップ)TPE全長(mm)248内径×外径(Φmm)28×68使用温度(℃)60以下ろ過精度(μm)10アズワン品番1-3134-14
純水器デミエースDX用 ワインドカートリッジフィルター(後処理用)
栗田工業(kurita)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷から翌々日出荷捕捉容量が大きく、各種ろ過精度を選んで使用できます。ポリプロピレンを使用したフィルターメディアは耐食性に優れ、強度の面からも安心で、しかも溶出物もほとんど無い為広範囲の用途に適しています。用途濁質・鉄錆などの除去。適合本体カートリッジ純水器(DX-07、DX-10、DX-15)材質(ろ材、コア)ポリプロピレン全長(mm)250内径×外径(Φmm)29×63使用温度(℃)90以下
Starwares ウォーターサーバー 52-717-1シリーズ
アズワン¥15,200税込¥16,7201個当日出荷ガラスのような透明感!「安全・安心・割れない」クリスタルポリカーボネート。【耐冷耐熱温度】-20℃~120℃。冷蔵庫で冷やせて熱湯も注げます。【耐衝撃】 ABSの5倍、アクリルの50倍の耐衝性。ヒビが入りにくく、壊れにくいので、飲料や食材が入っていても安心です。フリードリンクの提供におすすめ!軽くて持ちやすく落としても割れません。注入口を取り外して洗浄できます。移動に便利な取っ手付き。食洗機対応仕様●素材:本体:ポリカーボネート・シリコン 蛇口:ステンレス ベース:木製●サイズ:本体:直径20.8×H35.2cm●ベース:W26.4×D26.4×H20.1cm●重量:本体:1.1kg、 ベース:0.6kg●食洗機使用可●※直火や電熱器で使用したり、火の近くに置かないでください。●※たわしや硬いスポンジ、研磨剤入りの磨き粉やクリームなどは使用しないでください。●※細かい傷がついて曇る恐れがあります。 ●※生蒸気式の消毒保管庫の使用は避けてください。アズワン品番67-0324-60
純水器
サンエイ化学¥45,980税込¥50,5781個(1セット)3日以内出荷実は、水道水には大量の「不純物」が含まれています。不純物と言うと聞こえは悪いですが、カルシウムやマグネシウムなどいわゆるミネラル(無機物)のことです。飲む分にはむしろ有益なミネラルですが、これがあることによって、水アカや噴霧器の目詰まりなどの問題が発生しているのです。純水とは水道水に含まれるこれらのミネラル成分を吸着除去した、不純物がほとんどない純粋な水を指します。純水器は水道水から不純物を吸着除去するための、フィルターのような役割を果たしています。不純物がほとんどない純水であれば、洗車時の水アカが残りにくくなるため、乾拭きの手間が大幅に低減されます。サンエイ化学 カートリッジ純水器 10L プロタイプ TDSメーター付き 低床タイプ CPD-10T-TDS イオン交換樹脂 10L入り。フ?ロタイフ?。TDSメーター付き。カートリッジ純水器 CPD-10T-TDS の特長。【セット内容】純水器本体:イオン交換樹脂10L入り(MB-5)、TDSメーター、取扱説明書、専用輸送箱による配送。【本体サイズ】全高:490mm タンク直径:207mm 全幅:230mm。【仕様】処理水質:1μS/cm未満、純水採水量:1,800L(通水量:300L/h以下、原水水質:200μS/cmの場合 ※通水量を大きく超えて通水した場合、処理水質の低下や純水採水量の減少が生じることがあります)。【商品説明】可搬性や収納性に優れた低床・幅広タイプ。イオン交換樹脂「MB-5」が充填されていますので、到着後すぐにご使用いただけます。プロタイプは、純水器を効率よく便利に使える機能を有した拡張性の高いモデルです。付属品はTDSメーターのみとなりますので、最小限の初期コストで導入ができます。ホースなどの接続部品をお持ちのユーザー向けです。【特長】高圧洗浄機や散水用のホースリールなどにワンタッチで接続ができて、簡単に純水を採水することができます。純水製造に適したイオン交換樹脂を厳選して使用しており、水アカの原因となりやすい硬度(ミネラル)の除去能力を高めた配合比率を採用。水質が低下し始めた時点でも硬度成分の除去効果を保つよう工夫しています。【用途】洗車、アクアリウム、部品洗浄などに最適です。水道水などに含まれるイオン成分が、美観性を損ねたり他の成分に影響を与える用途に活用されます。加湿器などの蒸気用水、グラス洗浄機や希釈水などでも利用されています。【保証・メンテナンス】1年間の製品保証付きです。使用済みイオン交換樹脂の再生やイオン交換樹脂の入れ替えサービスも行っております。専門性の高い製品だからこそ、長く安心してご使用いただけるよう購入後のサポートや課題解決に努めています。用途洗車時の洗浄水。工場での洗浄水。加湿器(目詰まり防止に)。熱帯魚の飼育水
Starwares ウォーターサーバー 52-717-1シリーズ
アズワン¥13,800税込¥15,1801個当日出荷ガラスのような透明感!「安全・安心・割れない」クリスタルポリカーボネート。【耐冷耐熱温度】-20℃~120℃。冷蔵庫で冷やせて熱湯も注げます。【耐衝撃】 ABSの5倍、アクリルの50倍の耐衝性。ヒビが入りにくく、壊れにくいので、飲料や食材が入っていても安心です。フリードリンクの提供におすすめ!軽くて持ちやすく落としても割れません。注入口を取り外して洗浄できます。移動に便利な取っ手付き。食洗機対応仕様●素材:本体:ポリカーボネート・シリコン 蛇口:ステンレス ベース:木製●サイズ:本体:直径18.3×H31.3cm●ベース:W23.4×D23.4×H18.4cm●重量:本体:0.9kg、 ベース:0.5kg●食洗機使用可●※直火や電熱器で使用したり、火の近くに置かないでください。●※たわしや硬いスポンジ、研磨剤入りの磨き粉やクリームなどは使用しないでください。細かい傷がついて曇る恐れがあります。● ※生蒸気式の消毒保管庫の使用は避けてください。アズワン品番67-0324-59
カートリッジ純水器 クラスピュア αΩβ
三菱ケミカルアクア・ソリューションズ¥119,800~税込¥131,780~1個7日以内出荷から15日以内出荷電源単3乾電池×4本(テスト用付属)最高使用圧力(MPa)0.4
ポータブル純水器
アズワン(1件のレビュー)¥38,900税込¥42,7901台8日以内出荷鉄分・マンガン・カルシウム他さまざまな不純物や塩素等の除去に手軽にお使いいただける純水器です。セット内容3連取付金具、透明ハウジング×3、活性炭フィルター(AF-117)、イオン交換フィルター(ミックス)×2、ホースニップル(PT1/4インチ×Φ4mm)、水道注入量調整ニードル弁、1/4インチチューブ×1m、受水用1/4インチチューブ×1m、受水金具、出水継手(1/4インチ×1/4インチ)寸法(mm)410×130×360耐圧(MPa)0.5アズワン品番1-5733-01採水量約10~15L/hr採水水質(MΩ)15~17.5(一般水道水にて)使用水温(℃)2~40℃
卓上精製水器 ピュアメーカー 本体セット
サンエイ化学¥10,980税込¥12,0781セット3日以内出荷卓上型精製水器 ピュアメーカー」は、。水道水からスチーマーや加湿器に使用する精製水(純水)を。簡単に採水できる卓上型精製水器です。水道水をピュアメーカーにセットするだけで、。イオン交換フィルターが余分な不純物が取り除いてくれるから、。精度の高い精製水(純水)が採水できます。また、フィルターはカートリッジタイプで交換も簡単。いつでも新鮮な精製水(純水)を必要な分だけ作り出すことができます。パッケージされた精製水などの買い置きの必要がなく、。安心&とっても経済的です。・水道水から簡単に精製水(一般的な浄水器とは違う不純物のない純水)が作れる。・電源不要で設置場所を選ばない。・市販の精製水を購入するより、断然お得。(ペットボトルの処理や重たい水を買う手間がなくなる)。・小さくてスタイリッシュなデザインで置き場所を選びません。用途カートリッジ式 精製水 スチーマーや加湿器、スチームアイロンなど用途様々! | 純水器 加湿器 CPAP 歯科 エステ ナノケア スチーム スチーマー用 滅菌器 オートクレーブ イオン交換水 puremakerセット内容ピュアメーカー 本体・カートリッジ1個・精製水カップ・精製水チェッカー・取扱説明書質量(kg)2.2色パールホワイト備考Qどんな水でも精製水(純水)になりますか?A水道水の水質を基準にカートリッジを製造しています。不適な水を使用すると、ろ過が十分に行えない場合がありますので原水は水道水をご使用下さい。Q精製水(純水)はどのくらい作れるの?A原水の水質により異なりますが、カートリッジ1個で約350Lの精製水(純水)が採水できます。Q精製水(純水)が出来るまでの時間は?A約4分間となりますが、ご使用の地域の水質によって若干の違いがあります。Qカートリッジ交換のタイミングは?Aカートリッジの性能は、精製水チェッカーにより適宜チェックを行って下さい。ご使用されなかった場合でも、開封後は6ヵ月を目安に新しいカートリッジと交換して下さい。外形寸法(mm)高さ378×上蓋部194×下蓋部240(最大部分)主要材質ABS/PMMA/AS耐熱温度(℃)40流量(mL/min)約400保証期間取扱説明書の注意事項に従った正常な状態で故障した場合に、お買い上げ日より1年間であれば無償修理いたします。ろ過材の種類純水用イオン交換樹脂採水量(L)約350(採水条件:原水硬度50mg/Lのとき 精製水硬度5mg/L以下)
純水器
サンエイ化学¥49,980税込¥54,9781個(1セット)当日出荷実は、水道水には大量の「不純物」が含まれています。不純物と言うと聞こえは悪いですが、カルシウムやマグネシウムなどいわゆるミネラル(無機物)のことです。飲む分にはむしろ有益なミネラルですが、これがあることによって、水アカや噴霧器の目詰まりなどの問題が発生しているのです。純水とは水道水に含まれるこれらのミネラル成分を吸着除去した、不純物がほとんどない純粋な水を指します。純水器は水道水から不純物を吸着除去するための、フィルターのような役割を果たしています。不純物がほとんどない純水であれば、洗車時の水アカが残りにくくなるため、乾拭きの手間が大幅に低減されます。サンエイ化学 カートリッジ純水器 10L プロタイプ ホースセットタイプ TDSメーター付き 低床タイプ CPDH-10T-TDS イオン交換樹脂 10L入り。フ?ロタイフ?。TDSメーター付き。カートリッジ純水器 CPDH-10T-TDS の特長。【セット内容】純水器本体:イオン交換樹脂10L入り(MB-5)、ホースセット 5m×1本(INとOUTで必要な長さにカットしてご使用ください)、TDSメーター、取扱説明書、専用輸送箱による配送。【本体サイズ】全高:490mm タンク直径:207mm 全幅:630mm(ホース部分を含む概数)。【仕様】処理水質:1μS/cm未満、純水採水量:1,800L(通水量:300L/h以下、原水水質:200μS/cmの場合 ※通水量を大きく超えて通水した場合、処理水質の低下や純水採水量の減少が生じることがあります)。【商品説明】可搬性や収納性に優れた低床・幅広タイプ。イオン交換樹脂「MB-5」が充填されていますので、到着後すぐにご使用いただけます。プロタイプは、純水器を効率よく便利に使える機能を有した拡張性の高いモデルです。純水器ライフに必要なホースセット(5m)とTDSメーターがセットで付属しております。【特長】高圧洗浄機や散水用のホースリールなどにワンタッチで接続ができて、簡単に純水を採水することができます。純水製造に適したイオン交換樹脂を厳選して使用しており、水アカの原因となりやすい硬度(ミネラル)の除去能力を高めた配合比率を採用。水質が低下し始めた時点でも硬度成分の除去効果を保つよう工夫しています。【用途】洗車、アクアリウム、部品洗浄などに最適です。水道水などに含まれるイオン成分が、美観性を損ねたり他の成分に影響を与える用途に活用されます。加湿器などの蒸気用水、グラス洗浄機や希釈水などでも利用されています。【保証・メンテナンス】1年間の製品保証付きです。使用済みイオン交換樹脂の再生やイオン交換樹脂の入れ替えサービスも行っております。専門性の高い製品だからこそ、長く安心してご使用いただけるよう購入後のサポートや課題解決に努めています。用途洗車時の洗浄水。工場での洗浄水。加湿器(目詰まり防止に)。熱帯魚の飼育水
純水器
サンエイ化学¥58,980税込¥64,8781個(1セット)3日以内出荷実は、水道水には大量の「不純物」が含まれています。不純物と言うと聞こえは悪いですが、カルシウムやマグネシウムなどいわゆるミネラル(無機物)のことです。飲む分にはむしろ有益なミネラルですが、これがあることによって、水アカや噴霧器の目詰まりなどの問題が発生しているのです。純水とは水道水に含まれるこれらのミネラル成分を吸着除去した、不純物がほとんどない純粋な水を指します。純水器は水道水から不純物を吸着除去するための、フィルターのような役割を果たしています。不純物がほとんどない純水であれば、洗車時の水アカが残りにくくなるため、乾拭きの手間が大幅に低減されます。サンエイ化学 カートリッジ純水器 10L プロタイプ ランプ式導電率計付き 低床タイプ CPD-10T-7031 イオン交換樹脂 10L入り。フ?ロタイフ?。ランフ?式導電率計付き。カートリッジ純水器 CPD-10T-7031 の特長。【セット内容】純水器本体:イオン交換樹脂10L入り(MB-5)、ランプ式導電率計、取扱説明書、専用輸送箱による配送。【本体サイズ】全高:530mm タンク直径:207mm 全幅:230mm。【仕様】処理水質:1μS/cm未満、純水採水量:1,800L(通水量:300L/h以下、原水水質:200μS/cmの場合 ※通水量を大きく超えて通水した場合、処理水質の低下や純水採水量の減少が生じることがあります)。【商品説明】可搬性や収納性に優れた低床・幅広タイプ。イオン交換樹脂「MB-5」が充填されていますので、到着後すぐにご使用いただけます。プロタイプは、純水器を効率よく便利に使える機能を有した拡張性の高いモデルです。ランプの表示色により処理水水質の目安が分かるランプ式導電率計付きです。ホースなどの接続部品をお持ちのユーザー向けです。【特長】高圧洗浄機や散水用のホースリールなどにワンタッチで接続ができて、簡単に純水を採水することができます。純水製造に適したイオン交換樹脂を厳選して使用しており、水アカの原因となりやすい硬度(ミネラル)の除去能力を高めた配合比率を採用。水質が低下し始めた時点でも硬度成分の除去効果を保つよう工夫しています。【用途】洗車、アクアリウム、部品洗浄などに最適です。水道水などに含まれるイオン成分が、美観性を損ねたり他の成分に影響を与える用途に活用されます。加湿器などの蒸気用水、グラス洗浄機や希釈水などでも利用されています。【保証・メンテナンス】1年間の製品保証付きです。使用済みイオン交換樹脂の再生やイオン交換樹脂の入れ替えサービスも行っております。専門性の高い製品だからこそ、長く安心してご使用いただけるよう購入後のサポートや課題解決に努めています。用途洗車時の洗浄水。工場での洗浄水。加湿器(目詰まり防止に)。熱帯魚の飼育水
RO逆浸透膜搭載非常用浄水装置エモータブル
前澤化成工業¥159,800税込¥175,7801台7日以内出荷災害などの非常時の状況を想定し、電源のいらない手動式ポンプ、淡水の様々な水源から飲料水を作れる逆浸透膜、場所を取らないコンパクトケースを採用し、1分あたり1リットルの飲料水を作ることができます。 災害時などの水道途絶時に。仕様●幅(mm):350●奥行(mm):220●高さ(mm):512●逆浸透膜(500GPD)・セディメントフィルタ●材質/仕上:外装:ABS樹脂、ポンプ:SUS●セット内容/付属品:手動式ポンプ、折り畳み式バケツ、TDSメーター(簡易水質測定器)、折り畳み式バケツ、TDSメーター(簡易水質測定装置)●海水・汽水の水、強酸性、強アルカリ性の水、酒類(アルコール)や糖分の含まれる水、45℃以上の水は使用しないでください。●逆浸透膜の性能上、製品到着後5年を目安に製品の交換を推奨いたします。●非常時での連続使用期間は最大30日間です。●作られた「飲み水」はつくり置きしないでください。水道水と違い、残留塩素を含まないため雑菌が繁殖する恐れがあります。●原産国:日本●コード番号:236-3515アズワン品番67-5623-05
複合カートリッジ 蒸留水・RO水用
ADVANTEC¥70,980税込¥78,0781本5日以内出荷蒸留水製造装置・超純水製造装置用複合カートリッジ仕様●適応製品型式:RFD270ND/372ND/373ND, RFU400BC/CC/TCシリーズ, RFU600DAシリーズ, RFU600HAシリーズアズワン品番65-8735-15
実験用イオン交換樹脂 Amberlite
オルガノ¥26,980税込¥29,6781個当日出荷強酸性陽イオン交換樹脂(AG) ※AG=分析級ハイグレード品種別アンバーライトアズワン品番62-2123-76
カートリッジボンベ
環境テクノス¥60,980~税込¥67,078~1本3日以内出荷純水・超純水用や軟水用のイオン交換材、浄水用の活性炭などを充填して水処理に使用できる、FRP製のボンベです。付属品キャップ、シャフト、ストレーナ仕様タンク開口部:UN2.5インチ材質FRP(ボンベ)接続口径3/4インチPT最高使用圧力(MPa)0.8使用温度(℃)0~40常用使用圧力(MPa)0.3
『純水製造・純水関連』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら