絞り込み
幅(mm)
長さ(mm)
電熱容量(W)
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
155件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「幅(mm)」から絞り込む
  • ニクロム線 5m アズワン

    ニクロム線 5m

    アズワン(8件のレビュー)
    ¥579~税込¥637~
    1個
    当日出荷
    耐熱性・耐酸化性に優れています。非磁気性で強靭です。
    最高使用温度(℃)1100
  • リボンヒーター アズワン

    リボンヒーター

    アズワン(3件のレビュー)
    ¥9,740~税込¥10,714~
    1本
    当日出荷
    材質ガラスクロス使用電圧(V)AC100最高使用温度(℃)400リード線片端リード線、差し込みコンセント付き
  • フレキシブルリボンヒーター 差込 東京技術研究所

    フレキシブルリボンヒーター 差込

    東京技術研究所(6件のレビュー)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    場所をとらず手軽に高温の熱を得ることができます。 ガラスの繊維で織上げられた帯状の布に、ニクロム線を均一に走らせた、とてもやわらかく使いやすいヒーターです。 発熱体は、ガラス繊維で被覆されており、これを丹念にしっかりと留め、さらにその上から、ガラス布で包込んで仕上げられています。発熱線はしっかりと絶縁されています。すべて不燃の材料を使用していますので安全です。 取付け、取外しがラクラク。
    電源(V)AC100耐熱温度(℃)400リード線片端リード線、差し込みコンセント付き生地ガラスクロス繊維
  • シリコンラバーヒーター アズワン

    シリコンラバーヒーター

    アズワン(15件のレビュー)
    ¥4,640~税込¥5,104~
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    薄いシート状のため熱応答性に優れています(標準型1.5mm)。柔軟性があります。高湿度および腐食環境に対して影響を受けにくいです(耐候・耐薬品)。電力密度は通常多くの用途に対して0.6~0.8W/cm2が最適ですが、ヒーターの取り付け状態、温度制御の方法によって大きく変動します。
    定格電圧(V)AC100耐電圧1500V/1分間使用温度(℃)常用温度:200℃、最高温度:250℃容量公差±10%絶縁抵抗値目盛(MΩ)100MΩ以上/DC500Vリード線長さ(mm)300電力密度0.6W/cm2
  • ヒートシンク アズワン

    ヒートシンク

    アズワン
    ¥89税込¥98
    1個
    当日出荷
    RaspberryPiのUSBやEthernetコントローラの放熱用に適しています。
    材質アルミニウムサイズ(mm)14×14×6アズワン品番4-189-11
  • マイクロセラミックヒーター 坂口電熱

    マイクロセラミックヒーター

    坂口電熱
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1枚
    当日出荷
    面状発熱体のため、被加熱物を均一に加熱することができます。
  • ヒートシンク アズワン

    ヒートシンク

    アズワン(2件のレビュー)
    ¥139税込¥153
    1個
    当日出荷
    Raspberry PiのUSBやEthernetコントローラの放熱用に適しています。熱伝導粘着テープ付で非常に使いやすく、すぐに装着できます。
    材質銅寸法(mm)12×5.5×14アズワン品番4-189-03
  • フィルムシートヒーター 東京技研

    フィルムシートヒーター

    東京技研
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷
    最高耐熱温度200℃。細部加熱に最適。ダストが発生しないのでクリーンルーム内での使用もできます。
  • フィルムヒーター制御基板キット 共立電子産業

    フィルムヒーター制御基板キット

    共立電子産業(2件のレビュー)
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    当日出荷
    薄型ヒーターを温度制御 温度センサーと一体化したヒーターユニットにより設定した温度に応じてフィルムヒーターをON/OFFする制御基板です。 温度設定は5~70℃までの範囲で設定することができます。またPWM制御により、設定値付近の温度に近づくと自動で電力を制御し、ゆるやかに設定温度に近づける制御を行います。 表示は高輝度の7セグメントLEDを採用していますので液晶表示などと比べて夜間や屋外でも視認しやすくなっています。 2系統の取り付けが可能なので、ヒーターの面積を広げたり、2箇所の離れた所にヒーターを設置することができます。 ケースは防水型ケース「タカチ WP8-10-2x」(別売)に対応しています。(要穴あけ加工)
    仕様制御ヒーター数:最大2系統電流(A)1ヒーター時:可変 最大約 1.2/2ヒーター時:可変 最大約 2.4電源電圧標準 DC12V(12~14.0V可)ケーブル長(m)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)基盤:66×64.8×15.5温度表示-9~75℃(1℃単位)(-9℃以下のとき「- 」と表示/75℃以上のとき「H 」と表示/センサーエラーのとき「__」と表示)温度センサーフィルム型サーミスタコネクタDCジャック Φ2.1,汎用ねじ止め端子/ヒーターユニット部:マイクロUSB B端子 - USB A温度設定範囲(℃)5~70(1℃単位)(出力1、出力2は同じ設定になります)抵抗値(Ω)約10適合ケースタカチ製 WP8-10-2xに対応(別途穴あけ加工が必要です。)
  • マイクロヒーター アズワン

    マイクロヒーター

    アズワン
    ¥17,300~税込¥19,030~
    1個
    当日出荷
    材質ヒーターエレメント/ステンレス(SUS316)、スリーブ/ステンレス(SUS304)防湿シール加工、リード線/ニッケル耐熱温度(℃)600
  • チューブカバーヒーター 東京技術研究所

    チューブカバーヒーター

    東京技術研究所
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    リボンヒーターの巻きつけ作業を無くした新しい細管専用ヒーターです。 固定具付きで配管に仮止めでき、作業性が向上します。 耐熱マジックテープの採用により最高耐熱200℃を実現。 サーモスタット付きのため過昇温の心配がありません。 RoHS対応品です。
    材質PTFEコーティングクロス、ヒーター線:ニクロム線厚さ(mm)約2(発熱部)電源(V)AC100耐熱温度(℃)200最高使用温度(℃)180リード線長さ(mm)500(ULテフロン電線 0.75sq)
  • リボンヒーター コクゴ

    リボンヒーター

    コクゴ
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1巻(1000mm)ほか
    当日出荷から32日以内出荷
    広範囲な用途に使用できるフレキシブル性のあるリボン状ヒーターです。電圧調整器または温調器をご使用下さい。使用温度規規格:Max400℃
    電圧(V)100
  • フレキシブルヒーター アズワン

    フレキシブルヒーター

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥9,290~税込¥10,219~
    1本
    当日出荷
    最高温度(℃)400使用温度(℃)常用温度200使用電圧(V)AC100リード線1端リード線(250mm)、差し込みコンセント付き
  • 防水リボンヒーター TRUSCO

    防水リボンヒーター

    TRUSCO
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1本
    翌日出荷
    発熱体が100%シリコン樹脂で覆われているので、漏電の心配がありません。 耐久性、耐薬品性、耐候性に優れています。 表面がゴム質になっており、対象物にぴったりと巻きつけることができます。
    材質シリコン幅(mm)12厚さ(mm)3電源(V)100
  • ヒートシンク アズワン

    ヒートシンク

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥86税込¥95
    1個
    当日出荷
    Raspberry PiのUSBやEthernetコントローラの放熱用に適しています。
  • 防水リボンヒーター TGK(東京硝子器械)

    防水リボンヒーター

    TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
    ¥7,990~税込¥8,789~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    発熱体は100%シリコン樹脂によって覆われているので、湿気による漏電などの心配はありません。耐熱温度も高く、耐久性・耐候性・耐薬品性にすぐれています。柔軟で取扱いやすく、巻くのも簡単です。リボンの中央部が上下ともに凹状になっており、ゴム質なので表面がすべらず、ピッタリと巻きつけることができます。
    材質シリコンゴム幅(mm)12厚さ(mm)3電源AC100V 50/60Hz(リード線切放し)耐熱温度(℃)200最高使用温度(℃)常用180リード線両面ブロック・平行線1m付き
  • 防水コードヒーター TGK(東京硝子器械)

    防水コードヒーター

    TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
    ¥3,990~税込¥4,389~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    発熱体は100%シリコン樹脂によって覆われているので、湿気による漏電などの心配はありません。耐熱温度も高く、耐久性・耐候性・耐薬品性にすぐれています。柔軟で取扱いやすく、巻くのも簡単です。ゴム質なので表面がすべらず、ピッタリと巻きつけることができます。リボンヒーターでカバーできない部分や細い管に適します。
    材質シリコンゴム耐電圧水中60分後200V/3秒外径(Φmm)2.5電源(AC)100V 50/60Hz(リード線切放し)絶縁抵抗(MΩ)水中60分後 DC500―100以上耐寒耐熱温度(℃)-60~+200最高使用温度(℃)常用 180リード線両面リード線1m付き
  • 透明フィルムヒーター 低抵抗タイプ 粘着なし 両面PET TA50シリーズ ヒートラボ

    透明フィルムヒーター 低抵抗タイプ 粘着なし 両面PET TA50シリーズ

    ヒートラボ
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    PET基材上に透明導電層を形成したフィルムヒーターです。発熱エリアの配線が見えないため、曇り止めや結露防止、着雪防止など、視認性が必要な箇所の温めに適しています。
    仕様粘着なし(両面PET)、端子部処理:電極部2か所にラグ端子を取付け・ケーブルなし厚さ(mm)ヒーター部/約0.14~0.2、端子部/約1寸法(mm)発熱面:寸法(mm)機能自己温度制御:なし耐熱温度(℃)100抵抗値(Ω)抵抗値()
  • マイクロセラミックヒーター用アルミナ碍子 Φ1.6×Φ1.0×5L 20個入 坂口電熱

    マイクロセラミックヒーター用アルミナ碍子 Φ1.6×Φ1.0×5L 20個入

    坂口電熱
    ¥1,698税込¥1,868
    1袋(20個)
    当日出荷
    マイクロセラミックヒーター用アルミナ碍子です。 マイクロセラミックヒーター付属のポリイミドチューブの耐熱温度は300℃以下です。300℃以上の高温でご使用の場合は、ポリイミドチューブを外して、本製品の碍子と交換してください。
    仕様●材質:アルミナ●寸法(外径×内径×長さ)(mm):Φ1.6×Φ1.0×5L●使用上の注意●▼焼物につき、寸法に差異が生じることがあります。購入された現品をご確認の上、使用してください。アズワン品番67-4714-38
  • 耐酸石英ヒーター TGK(東京硝子器械)

    耐酸石英ヒーター

    TGK(東京硝子器械)
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1本
    当日出荷から16日以内出荷
    高い絶縁度を有し、透過による輻射熱は熱効率を最大にします。修理可能。 石英ヒーターには破損防止のため保護管のご使用をお勧めいたします。
    用途酸性化学薬品加熱保温、海水の加熱保温、写真現像液、消毒器、一般湯沸用、金属イオンを嫌う薬液に適しています相数2P
  • ヒーターユニット基板完成品 共立電子産業

    ヒーターユニット基板完成品

    共立電子産業(2件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    フィルムヒーター制御基板キットの追加・交換用ヒーター フィルムヒーター制御基板(HET-ON4)専用の温度センサー付きのフィルムヒーター(10Ω)です。 ヒーターを追加して2個にしたい場合や、ヒーターが破損した場合の交換用としてご使用ください。
    電源電圧(V)12~14温度センサーフィルム型サーミスタコネクタマイクロUSB端子抵抗値(Ω)約10
  • 防水リボンヒーター(シリコンベルトヒーター) ケニス

    防水リボンヒーター(シリコンベルトヒーター)

    ケニス
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個
    7日以内出荷
    耐久性・耐薬性・耐候性に優れたシリコン製の防水ヒーターです。
    最高耐熱温度(℃)180
  • ペルチェ素子 TEC1シリーズ アズワン

    ペルチェ素子 TEC1シリーズ

    アズワン
    ¥1,940~税込¥2,134~
    1個
    当日出荷
  • クリーンルーム用リボンヒーター アズワン

    クリーンルーム用リボンヒーター

    アズワン
    ¥12,100~税込¥13,310~
    1本
    当日出荷
    ガラス繊維にフッ素樹脂特殊加工を施したクリーンなヒーターです。
    材質ガラス繊維(フッ素樹脂加工)電源(V)100/AC100使用温度(℃)200以下端末コンセントプラグ耐熱温度(℃)400リード線フッ素樹脂
  • リボンヒーター(200V) ヤガミ

    リボンヒーター(200V)

    ヤガミ
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    3日以内出荷
    フレキシブルなテープ状電気ヒーターです。端末処理不要の完成品で、加工の手間なく使用できます。
    用途配管、小型容器などの保温・加熱に。トラスコ品番858-6382材質ガラスクロス幅(mm)30厚さ(mm)2長さ(m)3電源(V)200容量(W)500
  • スーパーリボンヒーター 東京技術研究所

    スーパーリボンヒーター

    東京技術研究所
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    新素材でありながら低価格を実現。 従来のリボンヒーターと比べ大変柔軟性の高いテープ状ヒーターです。 シロキサンガスの発生がありません。 外装にPTFEコーティングクロスを使用しているため、ダストの心配がありません。 絶縁被覆付ヒーター線を使用しており、外装とも二重に絶縁処理されているため、ショートなどの心配がありません。
    材質PTFEコーティング、ヒーター線:ニクロム線厚さ(mm)約2(発熱部)電源(V)AC100耐熱温度(℃)260リード線(m)1(ULテフロン線 0.75sq)最高使用温度(℃)200
  • ヒーティングケーブル Siゴム 100V 大科電器

    ヒーティングケーブル Siゴム 100V

    大科電器
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1本(1.5m)ほか
    6日以内出荷
    最大電流容量は、使用ケーブルのタイプによって異なります。 細かい部品の加熱・保温、土壌の保温にもご利用ください。
    材質シリコンゴム(絶縁)タイプ防水型電源(V)AC100(両側圧着端子付)最高操作温度(℃)180ヒーター外径(Φmm)3~4
  • フレキシブルリボンヒーター 150W TRUSCO

    フレキシブルリボンヒーター 150W

    TRUSCO
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1本
    3日以内出荷
    テープ状で柔軟性のあるヒーターです。 サイズが豊富で被加熱物に最適なものを選んで頂けます。 取付用の紐付きで、着脱が簡単です。
    用途配管等の加熱・保温に電源(V)100容量(W)150
  • リボンヒーター ケニス

    リボンヒーター

    ケニス
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1個
    7日以内出荷
    テープ状で柔軟性のあるヒーターです。
    電圧(V)100耐熱温度(℃)400
  • マイクロヒーター アズワン

    マイクロヒーター

    アズワン
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    材質ヒーターエレメント/ステンレス(SUS316)、スリーブ/ステンレス(SUS304)防湿シール加工、リード線/ニッケル耐熱温度(℃)600
  • チューブカバーヒーター アズワン

    チューブカバーヒーター

    アズワン
    ¥26,900~税込¥29,590~
    1個
    当日出荷
    細い配管専用のテープ状ヒーターです。取り付け、取り外しが容易なので、配管等が実験の度に変わる現場での使用に適しています。固定具付で配管に仮止めすることができ、作業性が向上します。耐熱マジックテープの採用により最高耐熱温度200℃を実現しています。
    材質PTFE(四フッ化エチレン)厚さ(mm)約2(発熱部)機能過昇温防止機能:サーモスタット200℃耐熱温度(℃)200結線リード線(電圧100V×電気容量100W)
  • 透明フィルムヒーター 低抵抗タイプ TA50シリーズ ヒートラボ

    透明フィルムヒーター 低抵抗タイプ TA50シリーズ

    ヒートラボ
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1個
    8日以内出荷から13日以内出荷
    PET基材上に透明導電層を形成したフィルムヒーターです。発熱エリアの配線が見えないため、曇り止めや結露防止、着雪防止など、視認性が必要な箇所の温めに適しています。
    厚さ(mm)ヒーター部/約0.14~0.2、端子部/約1寸法(mm)発熱面:寸法(mm)機能自己温度制御:なし耐熱温度(℃)100抵抗値(Ω)抵抗値()
  • アルミ箔フィルムヒーター 片面微粘着付き ALシリーズ アズワン

    アルミ箔フィルムヒーター 片面微粘着付き ALシリーズ

    アズワン
    ¥2,170~税込¥2,387~
    1個
    11日以内出荷
    仕様片面微粘着付き耐熱温度(℃)100
  • ニクロム線 5m NCHW1シリーズ アズワン

    ニクロム線 5m NCHW1シリーズ

    アズワン
    ¥729税込¥802
    1個
    6日以内出荷
    耐熱性・耐酸化性に優れています。 非磁気性で強靭です。
    長さ(m)5使用温度(℃)(最高)1100許容差±7%導体抵抗(mΩ)8.59アズワン品番3-980-13太さ(mm)0.4
  • フレキシブルリボンヒーター 200W TRUSCO

    フレキシブルリボンヒーター 200W

    TRUSCO
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1本
    3日以内出荷
    テープ状で柔軟性のあるヒーターです。 サイズが豊富で被加熱物に最適なものを選んで頂けます。 取付用の紐付きで、着脱が簡単です。
    用途配管等の加熱・保温に電源(V)100容量(W)200
  • フィルムシートヒーター ケニス

    フィルムシートヒーター

    ケニス
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    7日以内出荷
    厚さ0.1mm~と非常に薄い、フィルム状のヒーターです。 発塵がなくクリーンルームでの使用にも適しています。
    電圧(V)100耐熱温度(℃)最大:250 常用:200
  • トレースヒーター(自己制御型ヒーター) ケニス

    トレースヒーター(自己制御型ヒーター)

    ケニス
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    10日以内出荷
    自己温度制御型のヒーターです。温度に応じて抵抗が変化して発熱量を自動的に増減します。 自己温度制御により、温度調節器がない場合や重ね巻きした場合もオーバーヒートしません。 防滴型で屋内外の配管・タンク・ポンプ・バルブなどの保温に最適です。
    電圧(V)AC100(リード線1m・丸端子付)絶縁抵抗(MΩ/km)50以上(DC500V)耐電圧(V)AC1500(1分間)
  • 防水リボンヒーター 東京技研

    防水リボンヒーター

    東京技研
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    発熱体は100%シリコン樹脂により覆われているので湿気による漏電等の心配はありません。大変柔軟で扱いやすく、巻きつけも簡単です。テープタイプ(CRW型)とベルトタイプ(CRY型)があります。クリーンルーム内及び屋外で使用可能。凍結防止用としても使用できます。
    耐電圧水中60分後 200V 3秒リード線(m)1耐寒耐熱温度(℃)-60~200絶縁抵抗水中60分後 DC500Vメガー 100MΩ以上
  • 防水コードヒーター 東京技研

    防水コードヒーター

    東京技研
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    発熱体は100%シリコン樹脂により覆われているので湿気による漏電等の心配はありません。大変柔軟で扱いやすく、巻きつけも簡単です。ベルトヒーターやリボンヒーターでは巻きつけられない細かい部分の加熱に最適。クリーンルーム内及び屋外で使用可能。
    耐電圧水中60分後 200V 3秒リード線(m)1耐寒耐熱温度(℃)-60~200最高使用温度(℃)180絶縁抵抗水中60分後 DC500Vメガー 100MΩ以上
ラバー/リボンヒーター