カテゴリ
絞り込み
ブランド
- BRAND(8)
- DURAN(4)
- JEIO TECH(9)
- Kartell(カルテル)(5)
- SIBATA(柴田科学)(9)
- TARSONS(4)
- TGK(東京硝子器械)(38)
- Thermo Scientific Nalgene(5)
- アズワン(206)
- コスモスビード(9)
- サンプラテック(19)
- トーリ・ハン(15)
- ナリカ(5)
- フロン工業(11)
- 三商(23)
- 光(4)
- 新光化成(35)
- 日本理化学器械(NRK)(13)
- 東洋リビング(22)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

キャパティ ドライボックス
ナカバヤシ(10件のレビュー)¥3,098~税込¥3,408~1個当日出荷コンパクトサイズですので、空いた空間を有効利用できます。 同一サイズで積み重ねが可能です。 DB-27LとDB-11Lは積み重ね可能 湿度計で保存状態が一目瞭然 シリコンゴムでしっかり密閉付属品乾燥剤(再生可能)/湿度計材質(本体)ポリプロピレン材質(フタ)ハイインパクトスチロール樹脂材質(パッキン)シリコンゴム材質(トレー)PP(ポリプロピレン)材質(止具)ハイインパクトスチロール樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
キャパティ ドライボックス(トレー付き)
ナカバヤシ(4件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381台当日出荷湿度計で保存状態が一目瞭然 シリコンゴムでしっかり密閉 小物整理にも便利なトレー付。乾燥剤も収納できます付属品乾燥剤(再生可能)/湿度計/トレー質量(kg)0.8材質(本体)ポリプロピレン容量(L)約8本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×334×205材質(フタ)ハイインパクトスチロール樹脂材質(パッキン)シリコンゴム材質(トレー)PP(ポリプロピレン)内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×260×170材質(止具)ハイインパクトスチロール樹脂外寸法(縦×横×高さ)(mm)212×334×205RoHS指令(10物質対応)対応
簡易真空槽(エアフレッシュ)
加藤産業(3件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷付属の減圧ポンプを使って手軽に減圧することができます。 容器は気密性が高く減圧状態を保持できますので、試料の酸化防止にも効果があります。 プッシュボタンを押せば吸気できます。材質容器/PC、蓋/耐熱PS、ポンプ/ABS樹脂
オートドライデシケーター
アズワン¥58,200~税込¥64,020~1台当日出荷固体高分子電解質膜方式のドライユニットの搭載で庫内湿気を電気分解により連続的に除去しますので、安定した除湿が可能です。省エネ設計により消費電力は3ワット(約440円/年)と、経済的です。除湿ユニットは、駆動部がないため、音や振動の発生がなく、耐久性に優れています。庫内の湿気は、直接気体状態で外部に放出されます。湿度設定範囲(%RH)~25消費電力(W)3棚板耐荷重(kg)約2/枚材質透明PMMA(アクリル)タイプ低湿度用電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)2棚板間隔(mm)底一段50/他30電源コード2Pプラグ付コード湿度計デジタル除湿方式固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出到達湿度(%RH)25(庫内無負荷時・使用環境による)除湿素子有効膜面積(mm)30×30
ユニットデシケーター
アズワン(1件のレビュー)¥12,200~税込¥13,420~1台当日出荷から翌々日出荷上に積み重ねたり横にも連結する事ができ、振動による転倒や積み重ねによるズレも起こりません。 成型品のため品質が均一で丈夫です。外寸法(mm)250×250×250棚板耐荷重(kg)5/段材質トメ金:ステンレス(SUS303)色スモークブラウン材質(本体)AS(アクリロニトリルスチレン)樹脂棚段数4棚板間隔(mm)43材質(棚板)PS(ポリスチレン)材質(フタ)AS(アクリロニトリルスチレン)樹脂総耐荷重(kg)15
真空ポリカデシケーター
アズワン(4件のレビュー)¥20,200~税込¥22,220~1個当日出荷ポリカーボネート製の軽量・強靭な真空デジケーターです。 接合部はグリースを付けないで真空を保持できるよう、精密な成型加工が施されています(Oリング付き)。 磁製プレートは耐食性・非粘着性で、反応ルツボをそのまま乗せる事ができます。許容真空度(Pa)約133(1mmHg)付属品磁製プレート×1枚材質本体/PC(ポリカーボネート)、Oリング/ニトリルゴム外径(Φmm)金属コック部/9
真空ポリカデシケーター
サンプラテック(4件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1台当日出荷本体、フタとも透明です。保管品の状況やシリカゲルの交換時も即座にわかります。O-リングによるドライシール方式です。グリース塗布の煩わしさを一掃しました。透明樹脂の中では強度的に最高です。落としても割れにくく安心してご使用できます。磁性プレートは耐熱性、耐蝕性、非粘着性でキズがつきません。ポリカーボネート(PC)の特性として、引張強度、衝撃強度に優れ、耐熱性に優れています。 コック付きのコックのノズル径は9Φmmです。 PC-210KG・PC-250KGの真空ゲージは0~-0.1MPa(最小目盛単位は0.002MPa)です。
成形真空デシケーター
アズワン¥18,400~税込¥20,240~1個当日出荷使いやすさにこだわった新型真空デシケーター。 ロック付きですので、常圧時の密閉性が高いうえ、真空引きも容易に行えます。 用途・スペースに応じてバルブ、真空ゲージの位置を付け替えることができます。 サイドにバルブ、真空ゲージを付けることで、積み重ねて使用することが可能です。 バルブが2個付属していますので、パージ操作が容易で開閉時の手間がかかりません。 シリカゲル皿が付属しており、常圧用デシケーターとしても使用できます。 精密加工金型技術によりグリース無しでの高真空保持が可能です。 磁性棚板は耐食性・非粘着性で、反応るつぼをそのまま乗せることができます。許容真空度(Pa)約133耐荷重(kg)約5棚板耐荷重(kg)5材質(棚板)PP(ポリプロピレン)除湿方式真空バルブ2個(外径約Φ10mm)推奨ポンプ(2-944-02) ドライ真空ポンプGM-20D、(2-928-01)油回転真空ポンプAVRI-30、(2-924-01) 油回転真空ポンプAVRD-60
小型真空デシケーター
アズワン¥19,200~税込¥21,120~1個当日出荷小型・リーズナブルなデシケーターです。小型・軽量で持ち運びに便利な真空デシケーターです。減圧ガス置換に対応しています。積み重ねての使用が可能です。許容真空度(Pa)約133材質(本体)透明PMMA(アクリル樹脂)外径(Φmm)【ホースニップル】8対応※減圧ガス置換対応材質(パッキン)NBR(ニトリルゴム)除湿方式真空バルブ1個(ホースニップル外径/Φ8mm)真空ゲージなし接続チューブ外径外径Φ6mmチューブ適合・ワンタッチ式(チューブを挿すと開きます)推奨ポンプ(1-4148-11)ドライ真空ポンプDTC-22、( 1-671-06)ドライ真空ポンプDA-20D
真空ポリカデシケーター
アズワン(1件のレビュー)¥26,800~税込¥29,480~1個当日出荷ポリカーボネート製の軽量・強靱な真空デシケーターです。接合部はグリースを付けないで真空を保持できるよう、精密な成型加工が施されています(Oリング付き)。磁製プレートは耐食性・非粘着性で、反応るつぼをそのまま乗せる事ができます。真空計付きタイプです。許容真空度(Pa)約133付属品磁製プレート×1枚材質本体/ポリカーボネート、Oリング/NBR(ニトリルゴム)外径(Φmm)(金属コック) 9除湿方式真空真空ゲージありコック外径(Φmm)9
デシケーター
アズワン(4件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1台当日出荷圧倒的人気!デシケーターの定番。棚受けは任意に移動でき、小さなものから大きなものまで楽々入ります。フタは成形により形が均一で、非常に高い気密性があります。間口(mm)258×458内寸幅(mm)285内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×275×485内寸高さ(mm)485外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×345×525外寸法・幅(mm)300外寸法・奥行(mm)345外寸法・高さ(mm)525棚板耐荷重(kg)2/枚付属品棚板×3枚、シリカゲル皿×1枚材質(棚板)PS(ポリスチレン)、(ゴム足)天然ゴム質量(kg)4.5(棚板込み)色透明材質(本体)透明アクリル樹脂(PMMA)棚板間隔(mm)底1段50、他30、最小棚板間隔20材質(棚板)PS(ポリスチレン)材質(ゴム足)天然ゴムアズワン品番1-001-01棚板寸法(mm)257×270×4t総耐荷重(kg)10
真空デシケーター
アズワン(1件のレビュー)¥115,000~税込¥126,500~1台当日出荷許容真空度(Pa)約133容量(L)12内寸法(mm)260×180×260外寸法(mm)300×222×360棚板耐荷重(kg)2kg(均等荷重)付属品真空バルブ:小(外径Φ8mm、大(外径Φ14mm):各1個電源コード、真空計:1個、棚板:2枚、シリカゲル皿:1枚材質バルブ・真空計取付け部:PC質量(kg)11材質(本体)透明強化アクリル樹脂(板厚20mm)棚段数2棚板間隔(mm)100コンセント仕様外部スイッチ付コンセント(100V15A1連式)×1個(VL-C型のみ)電源コード3Pプラグ付コード(約2.9m、OAアダプター付)棚板寸法(mm)257×171×4除湿方式真空真空ゲージあり推奨ポンプ(1-4148-11)ドライ真空ポンプDTC-22、(1-671-06)ドライ真空ポンプDA-20D、(1-672-07)油回転真空ポンプG-50SA
デシケータ用棚板
アズワン¥3,760~税込¥4,136~1枚当日出荷適合本体シリーズ名DCD-PSPS、DCD-PSPW、GD-BG、GD-S、GD-W、ID-S、ID-W、RCD-PW、SD-BG、SD-S、SD-W、SDW-S、SDW-W、VGD-S、VGD-W、WGN-S、WGN-W外寸法(mm)490×460
ミニ真空容器
アズワン¥22,200~税込¥24,420~1個当日出荷小型ハンドポンプ付きですので室内で手軽に真空環境が構築できます。 電源不要、フィールドでのサンプル採取後の減圧保管が可能です。許容真空度(Pa)約133容量(L)約1.3付属品真空計×1個・真空バルブ(外径Φ14mm)×1個仕様【推奨真空ポンプ】(1-9197-01)ドライ真空ポンプDAP-6D、(1-4148-11)ドライ真空ポンプDTC-22材質本体/透明強化PMMA(アクリル)、バルブ・真空取り付け部/PC(ポリカーボネート)質量(kg)4.8材質(本体)透明強化PMMA(アクリル)到達真空度約0.067MPa(ゲージ圧・ハンドポンプ使用)除湿方式真空バルブ1個(外径Φ14mm)真空ゲージあり到達真空度(MPa)約0.067(ゲージ圧)(ハンドポンプ使用)パッキンシリコン
スペースドライ
アズワン¥44,000税込¥48,4001台当日出荷固体高分子電解質膜方式のドライユニットの搭載で庫内湿気を電気分解により連続的に除去しますので、安定した除湿が可能です。省エネ設計により消費電力は3ワットと、経済的です。除湿ユニットは、駆動部がないため、音や振動の発生がなく、耐久性に優れています。庫内の湿気は、直接気体状態で外部に放出されます。内寸法(mm)300×300×440外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×359×450外寸法・幅(mm)310外寸法・奥行(mm)359外寸法・高さ(mm)450消費電力(W)3付属品棚板×2枚、アナログ式温湿度計質量(kg)3.9材質(本体)ABS樹脂成形品電源(V)AC100 50/60Hz棚板間隔(mm)70、棚受け5段外寸法(mm)310×359×450内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×440アズワン品番1-5489-11除湿方式固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出到達湿度(%RH)25(庫内無負荷時・使用環境による)
モバイルドライ
リビング¥4,998税込¥5,4981個当日出荷面倒な除湿剤の買い替え不要で繰り返し使える、密閉ボックス用の加熱再生式除湿ユニットです。 コンセントに差すだけで再生が可能で、メンテナンスフリーです。 AC100V~240Vのため、密閉バッグとの併用で海外旅行でも防湿保管が可能です。用途密閉容器に入れて、カメラ・乾燥食品・薬品・革製品の防湿保管に。トラスコ品番197-9166色ホワイト質量(g)355間口(mm)153電源(V)AC100~240消費電力(W)20本体寸法(mm)奥行103本体寸法(mm)高さ33
真空デシケーター(アクリル)
アズワン¥103,000税込¥113,3001台当日出荷密閉性の高いシリコンパッキンを使用し、グリスの必要はありません。 コンパクトな扁平サイズで試料の保管庫としても適しています。 アクリル製で全面が透明のため、内部がよく観察できます。バルブ、真空計付きです。許容真空度(Pa)約133容量(L)7内寸法(mm)260×260×100外寸法(mm)300×300×170付属品真空バルブ:小×1個、大×1個、真空計×1個、シリカゲル皿×1枚仕様コンセント無材質バルブ・真空計取付け部:PC質量(kg)10材質(本体)透明強化PMMA(アクリル)樹脂(板厚20mm)材質(パッキング)シリコンゴム Φ8バルブ径(Φmm)大:14、小:8扉開閉方式パチン錠式真空計(MPa)0~0.1MPaアズワン品番1-070-01除湿方式真空真空ゲージあり推奨ポンプ(1-4148-11)ドライ真空ポンプDTC-22、(1-671-06)ドライ真空ポンプDA-20D
成形真空デシケーター 360×390×385mm
アズワン¥106,000税込¥116,6001個当日出荷ポリカーボネート一体成型の強靭な真空デシケーターです。扉と本体のシール部には密閉性の高いシリコンパッキンを使用しており、グリース等の必要がありません。真空ゲージ及びバルブは本体上面及び右側面のどちらにでも取り付けることができます。本体を2段に重ねての使用も可能です。許容真空度(Pa)約133(1Torr)容量(L)最大32内寸法(mm)308×310×308幅(mm)360外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×390×385奥行(mm)390高さ(mm)385耐荷重本体/約50kg、棚板部/約5kg棚板耐荷重(kg)5付属品真空バルブ(Φ8mmニップル・土台部R1/4)×2個、真空ゲージ×1個、棚板×2枚仕様【推奨真空ポンプ】1-4148-03/DTC-41、1-4148-11/DTC-22材質ポリカーボネート質量(kg)約13耐荷重(kg)本体/約50棚段数5外寸法(mm)360×390×385内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)308×310×308棚段数(段)5アズワン品番1-5811-11除湿方式真空バルブ2個(Φ8mmニップル・土台部R1/4)真空ゲージあり推奨ポンプ1-4148-03/DTC-41、1-4148-11/DTC-22
モバイルドライ
東洋リビング¥4,398税込¥4,8381個当日出荷除湿剤に代わる再生式の除湿ユニットです。 色がピンク色に変わったら、コンセントに差し込んで再生することで、繰り返し使えます。寸法(mm)116×76×33質量(g)193電源AC100~240V消費電力10W/h
真空ポリカデシケーター用 オプション
サンプラテック(1件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷コック付きのコックのノズル径は9Φmmです。 PC-250KGの真空ゲージは0~-0.1MPa(最小目盛単位は0.002MPa)です。材質PC型番95001
サンプラ(R) ミニデシ
サンプラテック(2件のレビュー)¥6,698~税込¥7,368~1台当日出荷小型で軽く、半導体部品、電子部品の通函、社内の移送用にご愛用頂いています。研究室や実験室ではカメラや精密機器部品等の保管に適しています。 ロッカーや棚に収納でき、作業台実験台を広く使用することができます。サンプラミニデシには各タイプともシリカゲルが付いています。内寸幅(mm)190内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×175×110内寸高さ(mm)110外寸法・幅(mm)225外寸法・奥行(mm)208付属品シリカゲル50g(容器付き)材質ポリスチレン、AS色(本体)透明
アクリル小型真空容器
アズワン(1件のレビュー)¥56,900~税込¥62,590~1個当日出荷天板を脱着するタイプのアクリル真空容器です。許容真空度(Pa)約133(1Torr)付属品真空バルブ:(小)外径Φ8mm×1個・(大)外径Φ14mm×1個、真空計×1個材質胴部・底板・天板/透明強化PMMA(アクリル樹脂)、バルブ・真空計取付部/PC(ポリカーボネート)使用周囲温度(℃)5~40材質(パッキン)ニトリルゴム除湿方式真空バルブ2個(小/外径Φ8mm×1、大/外径Φ14mm×1)真空ゲージあり推奨ポンプ(1-4148-11)ドライ真空ポンプDTC-22、(1-671-06)ドライ真空ポンプDA-20D
デシケーター ドライキャビ 中湿度用(30%RH)低価格高性能 EXシリーズ 防湿庫
トーリ・ハン¥109,800~税込¥120,780~1台3日以内出荷低価格高性能。高性能ペルチェ式除湿ユニットを採用。湿度コントローラで庫内湿度を30~50%RHに保持。無音・無振動で長期連続運転が可能。LED照明を搭載。棚板はお好みの位置に取付可能用途顕微鏡、カメラ、レンズ、マイクロフォン、金属部品、試料・試薬、3Dプリンター用樹脂フィラメント等の保管用付属品棚板3枚、LED照明、キャスター1組、キー2個仕様ガラス扉/両開きマグネットパッキン付電源(V)AC100棚板数(枚)3棚板間隔(mm)38(上下移動、取り外し可)材質(棚板)スチール塗装焼付塗装 アイボリーパッキンマグネット材質(キャビネット)スチール
連結デシケーター
サカセ化学工業¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷から9日以内出荷シリコンパッキンを使用した独自のシール機構により、密閉性を高めた小型の連結式デシケーターです。 棚板2枚と乾燥剤が付属。棚位置は自在に変えられます。 重要物や危険物の保管用にカギ付タイプがあります。 内容物が確認できる透明扉を採用しています(カギ付タイプを除く)。棚板数(枚)2
デシケーター 上口コック付 DURAN
SIBATA(柴田科学)¥49,980~税込¥54,978~1個当日出荷から6日以内出荷蓋と本体とも減圧に耐えるよう肉厚にできています。磁性の中板が付属しています。中板の下、本体底部に乾燥剤を入れて使用します。減圧ポンプに接続し、減圧状態で乾燥、保存することができます。付属品中板材質本体:ほうけい酸ガラス、中板:磁製ねじ規格GL-32吸入口外径(Φmm)8
ポリカデシケーターミニ
サンプラテック(1件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1台当日出荷ミニタイプのポリカデシケーターです。Oリングによるドライシール方式です。グリース塗布の煩わしさを一掃しました。許容真空度(kPa)-100付属品専用PPプレート有効口径(Φmm)140除湿方式真空
デシケーター
アズワン¥29,100税込¥32,0101台当日出荷フタは成型により形が均一で、非常に高い気密性があります。 棚受けは任意に移動でき、小さなものから大きなものまで楽々入ります。内寸法(mm)485×275×285外寸法(mm)500×345×335棚板耐荷重(kg)2/枚付属品棚板2枚、シリカゲル皿1枚質量(kg)4.85(棚板込み)材質(本体)PMMA(アクリル樹脂)板厚(mm)2.5材質(棚板)アクリル荷重(kg)棚板:2取付ピッチ(mm)底1段目:50、その他の間隔:30(最小棚板間隔20)材質(ゴム足)天然ゴムアズワン品番1-007-01棚板寸法(mm)456×270×5t総耐荷重(kg)10
8.0L ドライボックス
エスコ¥3,470税込¥3,8171個翌日出荷乾燥剤、湿度計付 シリコンゴムでしっかり密閉できます。 小物整理に便利なトレー付です。 積み重ねて収納できます。 湿度計付で保存状態が一目で分かります。 中身の見えるクリアボディ。仕様●材質:本体:ポリプロピレン、フタ・止具:ハイインパクトスチロール樹脂、パッキン:シリコンゴム、湿度計:スチロール樹脂●容量:8L●外寸:212×334×205(H)mm●内寸:155×260×170(H)mm●本体重量:0.8kg
306x486x138mm/11.0L ドライボックス
エスコ¥5,000税込¥5,5001個翌日出荷シリコンゴムでしっかり密閉できます。 同じ品番同士及び、-72と-73は積み重ねて収納できます。 2段重ねると、-73と同じ高さになります。 湿度計付で保存状態が一目で分かります。 中身の見えるクリアボディ。仕様乾燥剤、湿度計付エスコ品番EA508TC-72材質本体:ポリプロピレン、フタ・止具:ハイインパクトスチロール樹脂、パッキン:シリコンゴム、湿度計容量(L)11外寸(mm)306×486×138(H)本体質量(kg)1.12内寸(mm)251×403×100(H)
オートドライデシケーター(遮光タイプ)
アズワン(1件のレビュー)¥65,400~税込¥71,940~1個当日出荷除湿ユニットには駆動部が無く、音や振動の発生源もありませんので耐久性に優れています。 省エネ設計で消費電力は3ワット(約440円/年)と、電源を常に入れて使用する除湿保管庫として経済的に使用できます。 庫内の湿気は直接気体状態で外部に放出します。 扉面以外の5面は遮光性材料を使用していますので、光を嫌う試料の保管に適しています。消費電力(W)3セット内容低湿度デジタル温湿度計(THI-HP)・シリカゲル皿×1枚材質遮光性PVC(塩化ビニル樹脂)タイプ遮光電源(V)AC100(50/60Hz)電源AC100V 50/60電源コード(m)2電源コード2Pプラグ付コード除湿方式固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出到達湿度(%RH)25(庫内無負荷時・使用環境による)除湿素子有効膜面積(mm)30×30
デシケーター LH用予備棚板
アズワン¥1,590税込¥1,7491枚当日出荷デシケーター(LH)用予備棚板適合本体デジケーター(LH)質量(kg)4.5(棚板含む)棚板耐荷重(kg)2アズワン品番1-001-02棚板寸法(mm)257×270×4t総耐荷重(kg)10
全自動防湿庫 ドライキャビ カメラ用PDシリーズ
トーリ・ハン(5件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1台3日以内出荷マイコン制御による超エコ設計の高性能ペルチェ式除湿ユニットを搭載 湿度設定機能付きデジタル湿度計を採用(電池不要) 庫内にLEDライトを搭載(コントローラーパネルでON/OFF) 使いやすい全面ワイドドアーは密閉性に優れたマグネットパッキン式(キーロック付き) 引き出し可能なスポンジシート付き棚板を標準装備 ※PD-28は棚板がありません ※PD-218Wは固定式棚板・固定式センターピラーを採用しています 無音、無振動用途カメラ、デジカメ、レンズ、フィルム、トレカ、テープ、FD、CD、VHS、DVD、メディアカード、光学部品、顕微鏡、望遠鏡、双眼鏡、マイクロフォンなどの長期保管用材質SUS430タイプ中湿度用電源AC100V湿度計デジタル式湿度計(温度計付)塗装粉体塗装、ブラック湿度コントロール可変式35~50%RH
『保存/デシケーター』には他にこんなカテゴリがあります
- デシケーター類
- 乾燥剤(シリカゲル 等)
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら