絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- BIKEHAND(3)
- E-tool(2)
- EVERS(1)
- Ice Toolz(2)
- KMC(1)
- MINOURA(箕浦)(3)
- MR.CONTROL(1)
- Palmy Sports(4)
- ParkTool(パークツール)(7)
- SHIMANO(シマノ)(4)
- SUPER B(3)
- ホーザン(3)

フリーホイールリムーバー シマノ ボス式用
(147件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷シマノのボス式(カセットスプロケットではないタイプ)のスプロケットを外す為のツールです。用途シマノスプロケットやセンターロックディスクローターの着脱
スプロケット抜き工具 シングルチェーン用
(43件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷ホイールからカセットスプロケットを取り外す際に、スプロケットが勝手に回転しないよう固定する為の工具。 シングル用(1/2 x 1/8)カセットスプロケット用。適合シングルチェーン全長(mm)280質量(g)226適合サイズ1/2 x 1/8(チェーン)
フリーホイールリムーバー シマノ HG式用
(43件のレビュー)¥649税込¥7141個当日出荷シマノのHGスプロケット(カセットスプロケット)やディスクブレーキのロックリングを外す為の工具。用途カセットスプロケットやセンターロックディスクローターの着脱
ホイールリムーバー シマノ HG式用 ガイドピン付
(57件のレビュー)¥829税込¥9121個当日出荷シマノのHGスプロケット(カセットスプロケット)やディスクブレーキのロックリングを外す為の工具。作業中にリムーバー本体がロックリングから抜け落ちることを防ぎ、安全な作業を可能にした案内ピン付。用途カセットスプロケットやセンターロックディスクローターの着脱
リム振れ取り台セット
MINOURA(箕浦)(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781セット欠品中リム振れ取り台「FT-1」から付属のTゲージを廃し、代わりにホイールセンターゲージ「FCG-310」を標準で添付することで、より実用的になった基本セット 「FT-1」は持ち運びや収納に便利な折りたたみ式の振れ取り台で、最大29インチサイズ(700cリム)までのホイールをセットし、その横振れ・縦振れを測定するツール 「FCG-310」は工具箱にも収められるよう2つ折り式とした軽量アルミ製のホイールセンターゲージで、ホイールの左右対称性を確認するためのツール FT-1の振れ測定ゲージは、横振れ測定用のアームが左右一対、それに縦振れ測定用の折りたたみ式アームが中央に1本、コンパクトに一体型 29インチサイズにも対応するよう十分な長さがあり、ホイールを支える支柱は軽量なアルミ製 左右の支柱は根本のピボットボルトを支点にして開閉する構造で、前輪用や後輪用、またロード用やMTB用など、さまざまなサイズ(最大135mmまで)のハブにも対応適合ホイール径29インチまで対応(下限はなし)、ハブ幅85~135mm色ブラック/シルバー質量(g)2200(FT-1のみ)折りたたみ時の寸法(全長×全幅W×全高)(mm)470×220×90(FT-1)/ 365×45×50(FCG-310)
フリーホイール リムーバー
ParkTool(パークツール)(12件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から3日以内出荷1インチ(25.4mm)サイズの六角部をもち、内側の寸法も十分に確保されたFRシリーズは正確な作業を可能にします。
ロックリング締付け工具
SHIMANO(シマノ)(4件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷センターロックディスクローターとHGスプロケット専用工具。カセットスプロケット、ディスクローターのロックリングに対応。用途モンキーレンチで使用します。アズワン品番64-9594-25純正品番Y12009230
ボス(マルチプルフリー)抜き工具
SHIMANO(シマノ)(8件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ボス式(カセットスプロケット以外)のスプロケットの着脱に使用します。用途MF-7400/6208/Z012/Z015/1600/HG20/HG22用アズワン品番64-9593-40純正品番Y12009050
E-tool フリーヌキ
E-tool¥699税込¥7691個6日以内出荷ボスフリー(フリーとスプロケットが一体式)に使用できるツール。用途フリーを外す際に使用する工具です。材質スチール全長(mm)45質量(g)58直径(mm)30
フリーホイールリムーバー
ParkTool(パークツール)¥6,498税込¥7,1481個当日出荷シマノやスラムなどのカセットスプロケット用ロックリングに対応したフリーホイールリムーバー。シマノ製ディスクブレーキのロックリングにも対応。別途レンチが不要なハンドル付。先端外径:23.5mmΦ※一部のクイックリリースレバーでハブから取り外さないと使用できないものもあります。溝数12全長(cm)25
ロックリング締付け工具
SHIMANO(シマノ)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷ディスクローター、HG用スプロケットのロックリングに対応。スプロケット着脱工具。1/2インチソケットレンチ対応。用途インパクトレンチ・モンキーレンチで使用します。
スプロケットリムーバー
ParkTool(パークツール)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷ロングハンドルを採用したプロ用のスプロケットリムーバー。用途5~12Speedのカセットおよびフリーホイール用全長(cm)38
フリーホイールリムーバー
ParkTool(パークツール)(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個3日以内出荷シマノ製HGタイプのカセットスプロケットやディスクローターのロックリング用です。付属品スルーアクスルタイプ用ガイドピン(ピン径:12mm)外径(Φmm)23.5(工具先端)爪数12
TL-SR23 スプロケット戻し工具(11S対応)
SHIMANO(シマノ)¥7,498税込¥8,2481本当日出荷スプロケットを外すための工具です。対応サイズ:7、8、9、10、11段用スプロケット対応
リム振れ取り台セット
MINOURA(箕浦)(2件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷リム振れ取り台「FT-1」に、ホイールセンターゲージ「FCG-310」とニップルレンチ「NW-300」をセットにした、ホイールの新規組み立てや調整に最適のコンプリートセット 「FT-1」は持ち運びや収納に便利な折りたたみ式の振れ取り台で、最大29インチサイズ(700cリム)までのホイールをセットし、その横振れおよび縦振れを測定するツール 「FCG-310」は工具箱にも収められるよう2つ折り式とした軽量アルミ製のホイールセンターゲージで、ホイールの左右対称性を確認するためのツール 「NW-300」は14G/15Gの2サイズのニップルに適合する汎用型のニップルレンチ適合ホイール径29インチまで対応(下限はなし)、ハブ幅85~135mm色ブラック/シルバー質量(g)2900(セット)折りたたみ時の寸法(全長×全幅W×全高)(mm)470×220×90(FT-1)/ 365×45×50(FCG-310)アズワン品番64-9593-42
ホイールセンターゲージ
MINOURA(箕浦)(2件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷軽量なアルミ製でコンパクトに折り畳みできる構造はそのままに、先端の樹脂製アダプタの位置を取り替えることによって、18インチから700Cまでの幅広いサイズのホイールに対応するホイールセンターゲージ ホイールアクスルを受けるステンレス製ガイド板は長さが延長され、内装変速仕様のホイールや一部のDHやフリーライド系に採用されている140mmハブ幅のホイールにも対応色シルバー質量(g)310
E-tool ロックリングツール
E-tool¥699税込¥7691個6日以内出荷シマノ製HGタイプのカセットスプロケットやディスクローターのロックリング用。クイックリリースタイプ用ガイドピン付。用途ロックリングを取り外し際に使用する工具です。材質スチール全長(mm)45質量(g)60直径(mm)25
スプロケット工具 ブラック
BIKEHAND¥2,998税込¥3,2981セット4日以内出荷シマノ カセットスプロケット対応。バイクハンド YC-126-2A+YC-501A ブラック/レッド スプロケット着脱工具セット。YC-501:カセットスプロケットを外す際に回らないように固定する工具・丸型なら25.4~40mmの太さまでOK色ブラック
フリーホイルリムーバー 12mmアクスルハブ対応
SUPER B¥799税込¥8791個4日以内出荷・Shimano、SRAM、SunRace、SunTour、ChrisKing、直径12mmの車軸ハブのカセットロックリング用。アクスルハブからカセットロックリングを安定して取り外し/取り付けするための12 mmのガイドピンが装備されています。・TB-8830ユニバーサルレンチまたは24 mmオープンレンチを使用してください。
EVERS plus+ スクラッチリムーバー
EVERS¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷フレーム塗装面に付着した細かいキズ、引っ掻きキズなどを除去することができます。ミクロサイズの細かい研磨剤の配合により、やさしく小キズを除去します。ワックス成分配合により自転車フレーム塗装面に使用すると大変きれいになります。容量(mL)300アズワン品番64-9558-56
KMC S.CHECK SPROCKET CHECKER
KMC(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷12Tから21Tまでチェック可能なスプロケットチェッカー。 スプロケットの摩耗を瞬時に調べることが出来る工具です。適合スプロケット歯数12Tから21Tまでのスプロケットに使用可能
フリーホイールリムーバー
Ice Toolz(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷両側がフリーホイールリムーバーの2in1仕様 シマノ用ボスフリー、カセットフリー、カンパ用フリーなどに対応 8mmアーレンキー使用色シルバー
横振れ接触子セット
ホーザン¥4,898税込¥5,3881個3日以内出荷アームと接触子のセットです。 C-300に追加で装着することでリム本体の歪み検査ができます。 左右両側に設置し、リムの歪み検査に。 左右両側に取り付けることで両側からの測定を可能にします。
アクスルハブ用アタッチメント
ホーザン¥1,298税込¥1,4281個3日以内出荷自転車用スルーアクスル(12mm~20mm)用のアダプターです。 クイックリリースタイプにも対応します。 スポーツ車を頻繁に整備する場合は取り付けておくと、付け外しの手間がかかりません。
スポークレンチ(カンパニョーロ用)
ParkTool(パークツール)¥1,998税込¥2,1981セット3日以内出荷完組ホイールの振れの微調整などに最適なスティック状のスポークレンチ。 カンパニョーロ製ホイール用スポークレンチ。適合5.5mm、6.0mm
クラッチレンチ
ParkTool(パークツール)¥1,098税込¥1,2081個3日以内出荷シマノのMTB系コンポーネンツのディレーラーに採用されている「シマノ・シャドー・ディレーラープラス」のクラッチ部分の強度を調整するためのレンチ。 薄型の金属性プレートに5.5mmと3mmの口部を持ち、作業しやすい仕様になっています。全長(mm)70口幅(mm)5.5×3
スプロケットリムーバー
Palmy Sports¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷シングルスピード用のスプロケット抜きツール材質スチール/PVC色ブラック/シルバーサイズ1スピード用質量(g)290
『自転車メンテナンスツール』には他にこんなカテゴリがあります
自転車整備工具・アクセサリー の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら