カテゴリ
- トラック用品
- トラック用品・パーツ
- トラック電装
- トラック用交換電球
- ストップ・テールランプ、コーナーリングランプ、ウインカーランプ用電球(24V対応)(12)
- バックランプ、コーナーリングランプ、ウインカーランプ用電球(24V対応)(22)
- ライセンスランプ、パーキングランプ、ストップランプ用電球(24V対応)(4)
- ウェッジベース電球(24V対応)(10)
- ルームランプ、マップランプ用電球(24V対応)(6)
- パネル、メーター用電球(24V対応)(5)
- ヘッドランプ・フォグランプ(24V対応)(7)
- ロングライフ球(24V対応)(4)
- ミニチュア電球(24V対応)(2)
- ブリスターパック(24V対応)(14)
- カラーバルブ(24V対応)(1)
- LED交換球(24V対応)(159)
- 交換電球その他(24V対応)(13)
- トラック用交換電球
- トラック電装
- トラック用品・パーツ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(16)
- CGC(千代田)(2)
- DELTA(デルタ)(2)
- DJ(ドライブジョイ)(2)
- JB(日本ボデーパーツ工業)(7)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(60)
- KOITO(小糸製作所)(27)
- MAD MAX(マッドマックス)(9)
- NIGHTSTAR(ナイトスター)(2)
- Roadpartner(マツダ)(2)
- STANLEY(スタンレー電気)(25)
- ウイルダイフレックス(1)
- カシムラ(3)
- ケリー電気産業(10)
- ハタヤリミテッド(1)
- マリンテック(5)
- 信和自動車工業(3)
- 竹村商会(70)
- 花魁JAPAN(12)
トラック用交換電球とはパーキングやコーナリング、ウィンカーランプなどトラックに使われるランプ専用の電球のことです。電球は長時間使用することで切れてしまう消耗品のため、新しいパーツと交換することが必要です。そのためトラック用交換電球は車両整備などの作業現場で使用されるアイテム。万が一ランプが切れてしまった時のための予備として購入しておくのも良いでしょう。ライセンスポジションランプなどさまざまなサイズを豊富に取り揃えていますが、中にはLEDを使用した長寿命タイプや衝撃にも強い耐震タイプもあります。
モノタロウ おすすめ交換電球24V
| 商品 |
交換用電球 24V シングル G18
|
交換用電球 24V シングル S25
|
交換用電球 24V シングル S25 アンバー
|
ウェッジベース電球 24V シングルT10
|
交換用電球 24V ダブル S25
|
| 用途 | ライセンスランプ(番号灯) | ライセンスランプ(番号灯) | ウインカーランプ(方向指示灯)・バックランプ(後退灯) | コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ | ウインカーランプ(方向指示灯)・バックランプ(後退灯) |
| ガラス球形式 | G18 | S25 | S25 | T10 | S25 |
| タイプ | シングル球 | シングル球 | シングル球 | シングル球 | ダブル球 |
| 口金 | BA15s | BA15s | BAU15s | W2.1x9.5d | BAY15d |
| 色 | クリア | クリア | アンバー | クリア | クリア |
| 定格電圧(V) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |

交換用電球 24V ダブル S25 日本製
(37件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581箱(10個)当日出荷Made in Japanの高品質商品です。用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ適合ストップ、テールランプ定格電力(W)25/10本体寸法(mm)50×Φ26差込口(角度)180度他社参考品番(STANLEY)A4887M他社参考品番(KOITO)4722販売区分業務用
交換用電球 24V シングル S25 日本製
(24件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381箱(10個)当日出荷Made in Japanの高品質商品です。用途バック、コーナリング、ウインカーランプ適合ウインカーランプ(方向指示灯)・バックランプ(後退灯)タイプシングル球定格電力(W)25本体寸法(mm)50×Φ26他社参考品番(STANLEY)A4587M他社参考品番(KOITO)4616販売区分業務用
交換用電球 24V シングル G18 日本製
(31件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1箱(10個)当日出荷Made in Japanの高品質商品です。 ライセンス、パーキング、ストップランプに使用できます。 シングル球でクリアで10個入りパックです。用途ポジション、ライセンス、パーキングランプ適合タイプシングル球販売区分業務用
交換用電球 24V シングル G18
(2件のレビュー)¥899~税込¥989~1箱(10個)当日出荷トラックの補修用交換電球です。用途トラックの交換用電球として適合ライセンスランプ(番号灯)色クリアタイプシングル球定格電圧(V)24口金BA15s本体寸法(mm)37.5xΦ19ガラス球形式G18販売区分業務用
交換用電球 24V ダブル S25
(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991箱(10個)当日出荷トラックの補修用交換電球です。用途トラックの交換用電球として適合ウインカーランプ(方向指示灯)・バックランプ(後退灯)色クリアタイプダブル球定格電力(W)25、10定格電圧(V)24口金BAY15d本体寸法(mm)52.5xΦ26.5全光束(Lm)440/40 ± 30%定格寿命(時間)160 / 1600ガラス球形式S25他社参考品番(STANLEY)A4887M他社参考品番(KOITO)4722販売区分業務用
交換用電球 24V シングル S25 アンバー
¥1,998税込¥2,1981箱(10個)当日出荷トラックの補修用交換電球です。用途トラックの交換用電球として適合ウインカーランプ(方向指示灯)・バックランプ(後退灯)色アンバータイプシングル球定格電力(W)21定格電圧(V)24口金BAU15s本体寸法(mm)52.5xΦ26.5全光束(Lm)280 ± 20%定格寿命(時間)160ガラス球形式S25他社参考品番(STANLEY)A4958他社参考品番(KOITO)4670A販売区分業務用
交換用電球 24V シングル アンバー S25 日本製
(19件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881箱(10個)欠品中Made in Japanの高品質商品です。用途バック、コーナリング、ウインカーランプ適合方向指示灯専用(アンバー色ガラス)タイプシングル球定格電力(W)21本体寸法(mm)50×Φ26他社参考品番(STANLEY)A4958他社参考品番(KOITO)4670M 4670A販売区分業務用
交換用電球 24V シングル S25
¥949税込¥1,0441箱(10個)当日出荷トラックの補修用交換電球です。用途トラックの交換用電球として適合ウインカーランプ(方向指示灯)・バックランプ(後退灯)色クリアタイプシングル球定格電力(W)25定格電圧(V)24口金BA15s本体寸法(mm)52.5xΦ26.5全光束(Lm)460 ± 30%定格寿命(時間)160ガラス球形式S25他社参考品番(STANLEY)A4587M他社参考品番(KOITO)4616販売区分業務用
交換用耐震電球 24V シングル G18 日本製
(38件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781箱(10個)当日出荷Made in Japanの高品質商品です。用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ適合バス・トラック用特殊電球定格電力(W)12他社参考品番(STANLEY)A4151他社参考品番(KOITO)3640販売区分業務用
ウエッジベース 10LED T10
(30件のレビュー)¥899税込¥9891袋(2個)当日出荷T10の交換用LED電球です。T10はポジションランプ(車幅灯)やライセンスランプ(番号灯)にルームランプ等、幅広い箇所に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。用途DC12-30V車用寸法(mm)29×10定格電力(W)1.2明るさ(Lm)約130LED使用数(個)10販売区分業務用


シングル球S25/BA15s 24V
STANLEY(スタンレー電気)(11件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1箱(10個)当日出荷用途バック、コーナリング、ウインカーランプタイプシングル球
シングル球S25/BAU15s 24V
STANLEY(スタンレー電気)(8件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981箱(10個)当日出荷用途バック、コーナリング、ウインカーランプ適合方向指示灯専用(クリアレンズ)タイプシングル球定格電力(W)21本体寸法(mm)48×Φ25
ウェッジベース電球 24V シングル
(22件のレビュー)¥599~税込¥659~1箱(10個)当日出荷用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ色クリアタイプシングル球定格電圧(V)24口金W2.1×9.5dガラス球形式T10RoHS指令(10物質対応)対応販売区分業務用
ウェッジベース電球 24V
STANLEY(スタンレー電気)(28件のレビュー)¥619~税込¥681~1箱(10個)当日出荷用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ色クリアタイプシングル球定格電圧(V)24
ウェッジベース電球 24V シングルT10
¥469~税込¥516~1箱(10個)当日出荷トラックの補修用交換電球です。用途トラックの交換用電球として適合コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ色クリアタイプシングル球定格電圧(V)24口金W2.1x9.5d本体寸法(mm)26.8xΦ10.29ガラス球形式T10販売区分業務用
バルブ 5LED電球タイプ ソケット式 BA15S/G-18 24V
(70件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷LEDをガラスで覆ったタイプのBA15S(G18)の交換用LED電球です。BA15S(G18)はライセンスランプ(ナンバー灯)やマーカーランプの電球に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。用途DC24V車専用寸法(mm)Φ19×38定格電力(W)1.5LED使用数(個)5販売区分業務用





+1
ルミナスルーセントバルブ 角マーカー用 BA9s 12v/24v兼用
竹村商会(6件のレビュー)¥539税込¥5931個当日出荷から3日以内出荷トラック野郎の理想を叶えるLEDバルブです。特殊レンズを採用する事によって、明るく綺麗に拡散します。光った時にLEDのチップが見える事もありません。用途車高灯・箱マーカー・室内灯等寸法(mm)Φ10×25消費電力(W)1口金BA9s対応電圧(v):12/24消費電流(A)12v/0.08・24v/0.04
耐震電球 24V S25 クリア 高品質タイプ
¥1,498税込¥1,6481箱(10個)当日出荷Made in Japanの高品質商品です。 振動が多い車輌におすすめの耐震電球です。 玉切れの頻度が少なくなり、交換の手間がかかりません。用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプなど定格電力(W)25販売区分業務用






LEDテープライトチップ1段タイプ 5m 防水 24v 専用
竹村商会(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷選ばれるポイント1つ目!【コスパ最高】。安いのに明るくて高品質!騙されたと思って、まずはお試しください!。選ばれるポイント2つ目!【取り付けが簡単】。配線付き、両面テープ付きなので商品が届いたら簡単に取り付けが可能です!。選ばれるポイント3つ目!【幅広いジャンルで使える】。トラックは24vですが、12v用もあるので幅広いジャンルでご使用が可能です!用途車内、車外いろんな箇所で取り付け可能です。幅(mm)10厚さ(mm)3長さ(m)5消費電力(W)80対応電圧(v):24消費電流(A)3.5配線方式両側両面テープ両面テープ付き防水性ジェル防水
テール・ストップ・パーキングランプ 24V
KOITO(小糸製作所)(10件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ





+1
ルミナスルーセントバルブ バスマーカー用 s25 シングル BA15s 12v/24v兼用
竹村商会(2件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷トラック野郎の理想を叶えるLEDバルブです。特殊レンズを採用する事によって、明るく綺麗に拡散します。光った時にLEDのチップが見える事もありません。用途サイドマーカー・バックランプ・ウインカー等寸法(mm)Φ19×35消費電力(W)2口金BA15s対応電圧(v):12/24消費電流(A)12v/0.16・24v/0.08
LEDソフトモールNEO
JET INOUE(ジェットイノウエ)(6件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷から4日以内出荷防水機能を強化してリニューアル!。ソフトでスリムなので曲面にも無理なく貼ることができます。超高輝度SMD搭載で明るさも抜群です。仕様両面テープ付き材質樹脂幅(mm)10厚さ(mm)3(両面テープ含む)タイプ高輝度、正面発光防水仕様IP X7相当コード種類赤線(+) 黒線(-)



H3 フォグランプ用 LEDバルブ 12v/24v兼用
竹村商会(7件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット当日出荷選ばれる3つのポイント。選ばれるポイント1つ目【待望の台座に4箇所の切り込み!!】。従来のH3バルブは台座部分の切り込みが2箇所だったので、車種によっては明るさが出ませんでしたが、新タイプは切り込みが4箇所なのでバルブの向きを、縦横どちらでも取り付けが可能です!。選ばれるポイント2つ目【待望の無極性!】。従来のH3バルブは極性があり、一部車両では車両側の配線を入れ替える必要がありましたが、新タイプは無極性なのでその必要がありません!。選ばれるポイント3つ目【チップの大幅改善!】。新タイプは、従来のH3バルブのチップよりも高品質なチップを採用しています!そのため従来に比べて品質も向上しています!用途フォグランプ専用セット内容2個寸法(mm)Φ13×50消費電力(W)8.5(片側)口金H3対応電圧(v):12/24消費電流(A)12v/0.7・24v/0.35(片側)配線長約10(cm)極性無極性明るさ(Lm)1250(片側)
ダブル球S25/BAY15d 24V(ブリスターパック)
STANLEY(スタンレー電気)(4件のレビュー)¥499税込¥5491パック(2個)当日出荷用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ仕様24V25-10W全長(mm)48色クリアタイプダブル球定格電力(W)25/10定格電圧(V)24口金BAY15dガラス球形式S25





+1
LEDテープライトCOBタイプ 5m 防水 24v 専用
竹村商会(2件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷から翌々日出荷【こだわり抜いた3つのポイント】。こだわり抜いたポイント1つ目!【アンドンが綺麗に光る!!】。自慢のアンドンが綺麗に光るように、最新版は光源をLEDからCOBにしました!。こだわり抜いたポイント2つ目!【夜でも抜群の存在感!】。チップが見えるタイプとは違い、蛍光灯のようにムラなく光り、さらに明るいので華やかなナイトシーンを演出できます!。こだわり抜いたポイント3つ目!【暗い道でも安心して運転が出来る!】。暗い夜道を走られる事が多いと思いますが、抜群の明るさなので、安心して運転していただけます!用途車内、車外いろんな箇所で取り付け可能です。付属品保護キャップ5個幅(mm)12~13厚さ(mm)4~5長さ(m)5消費電力(W)90対応電圧(v):24消費電流(A)4配線方式両側両面テープ両面テープ付き防水性シリコン防水
パネル・シグナルランプ(ネジ式・サシ込式) 24V
KOITO(小糸製作所)(7件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1箱(10個)当日出荷用途パネル、メーターランプ色クリアタイプシングル球定格電圧(V)24
LEDウインカー ハイフラ防止抵抗器2個SET 24V/50W/27Ω
MAD MAX(マッドマックス)(4件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381セット(2個)欠品中ウィンカー球をLED球に交換した場合、LED球は消費電力が少ない為リレーが玉切れと判断して、ハイフラやノンフラ、警告灯・警告音などの不具合が起こる場合があります。 この現象を防止するための抵抗器です。仕様24V用寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×15×15コード長さ(mm)150容量(W)50


ヘッドランプ、フォグランプ用電球(つばなしシングル) 24V
STANLEY(スタンレー電気)(8件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1箱(10個)当日出荷から7日以内出荷用途ヘッドランプ・フォグランプタイプシングル球定格電圧(V)24口金BA15s
RL-01 LEDハイパワーワイドアングルルーム球 3D 31
JET INOUE(ジェットイノウエ)(5件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷ハイパワーワイドアングルLED搭載で驚異の明るさ!!。微電流カット機能搭載!!。ゆっくり消灯するタイプのルームランプにもお使いいただけます。大型放熱板を採用し、安定した性能を持続します。色ホワイト消費電流(mA)DC24V 約60mA(約1.4W)サイズ(mm)Φ10.5×31
LED10 H3タイプNEO LB-02
JET INOUE(ジェットイノウエ)(13件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷ウェッジバルブNEOにLB-02新登場!LEDを10個搭載!驚異の明るさ!フォグランプ等に最適です!タイプH3本体寸法(mm)高さ36mm(プレートより上)×Φ12mm消費電流(mA)DC12V時/約130mA(約1.6W)、DC24V時/約75mA(約1.8W)
ルームランプ、マップランプ用電球 24V
STANLEY(スタンレー電気)(6件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1箱(10個)当日出荷から6日以内出荷色クリアタイプシングル球定格電圧(V)24